52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m] 質量(g)約150(電池含む) タイプ非接触式 外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm 測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒
1個
40,280 税込44,308
当日出荷

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m] 質量(g)約180(電池含む) タイプ接触式 外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm 測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒 速度測定範囲:0.003~228.60(km/h) 回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev) 測定範囲(m)長さ:0.01~99999 測定範囲(cm)長さ:1~99999 測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500 距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999 速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0 回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67 速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
1個
31,730 税込34,903
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4枚)
1,898 税込2,088
当日出荷



インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4” 適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18 リング内径(Φmm)36
1個(1個)
235 税込259
翌日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4” 全長(mm)ピン:35 直径(Φmm)ピン:4 適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
180 税込198
翌日出荷

イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。
仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合) セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース 質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269 精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方 表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110 分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値 保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性) 応答時間ディスプレイ:125ms/500ms バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護) 周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB) 測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE) ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイ バッテリー電圧(V)DC3.2~4.5 測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。 音速範囲2000~9000m/s 動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合) 電源タイプ充電式 保管温度範囲(℃)-10~60 動作温度範囲(℃)-10~50 ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル) サービス分類レンタル
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

交換用のスパークプラグです。チェンソー・農機具・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/B7HS・チャンピオン/L78C・デンソー(ND)/W22FS-U 適合機種ロビンポンプ(SD04・SD2B・A48・A58)・テラダ(EC-25・EE-25)
1個
599 税込659
翌々日出荷

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカー富士通 種別汎用 適合F1534J1、F2481F1(F2)、F2754C1(C2/D1/D2/F1/F2/G/G1/Z01/Z08/Z10/Z12/Z13)、F3834B2(B3/C2)、F3944A1(B1)、F3952(PR1/PR2)、F6123E1(EE1/F1/G1/HA1)、F6153(G1/G2)、F6685A(B/B2/BE/BE2/K/KE)、 F6686B(BE2/K/KE)、F6687S、F6738S1、F6903A(A2/A3/B)、F6904B、F6913B(B2/B3/F1/F2/F3/M2/M3)、F6914B(B2/M2)、F6918B3、F7747/P5(P6)、F7846A1、F7856A1(A2/K1/K2)、F7891(A)、F7965B(B1/C/C1)、F8465(C)、F8485(C)、F8585(C)、F8915(D)、F8985(D)、F9454F1(F2/F3/F3A/F4/G1/G2/G2A/G3/G3A/G4/GK1/GZ2/L1/L2/L3/L4/L5/L8/L9/M1/N1/R2/R3/R3A/R4)、F9681A1(A1A/A6/C1/C6)、F9680A1(A2/A2A/A6/AH2/AH2A/C1/C2/C6/CH2/F1/F2/FH2)、FMPR-351/352/356(F/F1)/359(F1)/451/452/453/455/A357/A454、MB27410(A/B/E)、PF6011A(B/C)
1セット(6本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ピストンポンプ(可変容量形)
省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 吐出し量定吐出し量形(A特性) 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)600 奥行(mm)560 高さ(mm)1800 ミラー形状二面鏡(600ベーシックLED) 化粧台2枚扉(600)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)600 奥行(mm)560 高さ(mm)1800 ミラー形状二面鏡(600ベーシックLED) 化粧台2段引出し(600) 対応水栓水栓ユニット(600)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメ
規格SUS303 部品名称ピストンボウマトメ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.74MB) 図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.20、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.19、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.20、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.19、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.19、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.20、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.21、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.22、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.20、MW3SF30EE(2004) 部品_No.20、MW2SF25G-B 部品_No.19、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.19、MW3SF30E(2005) 部品_No.20、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.20、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.21、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.19、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.21、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.20
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ミゾツキナット M6
規格M61シユタカ 部品名称ミゾツキナツト M6 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.58MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.75MB) 図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.29、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.32、MW3SF30E(2005) 部品_No.29、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.28、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.29、MW280H 工業用ポンプ部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.29、MW2SF25G-B 部品_No.28、MW3SF30EE(2004) 部品_No.29、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.31、MW820H 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.28、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.37、MW430H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.28、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.30、MW330H 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.29、MW320H2(2004) 部品_No.44、MW570 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.29、MW320H 工業用ポンプ部品_No.40、MW620H 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.28、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベンサツク
規格MODEL310ヨウ 部品名称ベンサツク 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(0.76MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.55MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.65MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.61MB) 展開図41(0.62MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.6MB) 図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベン
規格2SF 部品名称ベン 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.55MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.57MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.64MB) 図解No2SF35E 工業用ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.27、MW3SF34G(2004) 部品_No.26、MW2SFX35G 部品_No.27、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.27、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.27、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.26、MW3SF29EL(HP) 部品_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.26、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.28、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.27、MW2SFX30GZ 部品_No.28、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.27、MW3SF32G 部品_No.26、MW3SF30EE-750W 部品_No.27、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.28、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.27、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.28、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.27、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.26、MW3SF29EL(2005) 部品_No.27、MW3SF30EE(2004) 部品_No.46、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.26、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.69、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.27、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.68、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.27、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.27、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.71、MKW1010MD ポンプ部品_No.33、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.26、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.26、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.26、MKW1513B-F ポンプ部品_No.26、MW3SF30E(2005) 部品_No.27、MW3SF22ELH 本体部品_No.28
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格6X10.5X9ダンツキ 部品名称カラー 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.55MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.57MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(0.64MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.66MB) 図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.31、MW2SFX30GZ 部品_No.26、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.28、MW3SF29EL(2005) 部品_No.25、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.26、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.34、MKW1513B-F ポンプ部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.25、MW2SFX35G 部品_No.25、MW2SF25G-B 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.24、MW3SF34G(2004) 部品_No.24、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.25、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.27、MW3SF32G 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.24、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.25、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.25、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.25、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.24、MW3SF29EL(HP) 部品_No.25、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF53G(SDK) 部品_No.23、MKW1515H ポンプ部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.25、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.25、MW3SF53G 部品_No.23、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.25、MW3SF22ELH 本体部品_No.26、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.24
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パイプウケカナグ
部品名称パイプウケカナグ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.64MB) 図解NoMKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.34、MKW1513B-F ポンプ部品_No.32、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.35、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.33、MW3SF30E(2005) 部品_No.35、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.33、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.33、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.37、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.34、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.34、MKW1010MD ポンプ部品_No.42、MW3SF22ELH 本体部品_No.35、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.35、MW3SF30EE(2004) 部品_No.35、MW2SFX30GZ 部品_No.34、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.33、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.34、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.34、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.35、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.36、MW3SF34G(2004) 部品_No.34、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.33、MW2SF25G-B 部品_No.33、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.35、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.35、MW3SF30EE-750W 部品_No.35、MW3SF32G 部品_No.32、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.35
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格18X14.5 部品名称スリーブ 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.64MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(0.65MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.64MB) 図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.24、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.24、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.23、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.24、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.24、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MW3SF30EE-750W 部品_No.24、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.24、MW2SFX30GZ 部品_No.25、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.23、MKW1513B-F ポンプ部品_No.23、MW3SF22ELS 部品_No.24、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.26、MW3SF30EE(2004) 部品_No.24、MW3SF22ES 部品_No.24、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.23、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.27、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.24、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.24、MW2SFX35G 部品_No.24、MW3SF32G 部品_No.23、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.24、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.24、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.24、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.25、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.23、MW3SF22ELH 本体部品_No.25、MW3SF30E(2005) 部品_No.24、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.23、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.23、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.25、MKW1010MD ポンプ部品_No.30、MW2SF25G-B 部品_No.23、MW3SF34G(2004) 部品_No.23
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベン 16X1.5
規格16X1.5 部品名称ベン 16X1.5 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.67MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.64MB) 図解NoMW2HP35ER5-U 部品_No.41、MBW270E-K ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP50EL6 部品_No.43、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.40、MW3SF30EE(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.41、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.37、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.40、MW290 工業用ポンプ部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.40、MW230 部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW3SF22ELH 本体部品_No.14、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP35ER6-U 部品_No.41、MW2HP35EL6 部品_No.41、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.41など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

規格アナヨウ47 部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.65MB) 展開図28(0.55MB) 展開図29(0.59MB) 展開図30(0.65MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.57MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.68MB) 展開図38(0.64MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.71MB) 図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など
1個
679 税込747
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルト
規格M8X75X22 部品名称6カクアナツキボルト 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.57MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.66MB) 図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハキダシベンザ
部品名称ハキダシベンザ 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(0.71MB) 図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.38、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.38、MW3SF53G 部品_No.37、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.50、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.39、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.38、MKW1513B-F ポンプ部品_No.37、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.39、MW3SF29EL(2005) 部品_No.38、MW3SF30EE-750W 部品_No.39、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.37、MW3SF30E(2005) 部品_No.39、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.38、MW3SF32G 部品_No.37、MW3SF53G(SDK) 部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.44、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.38、MW3SF29EL(HP) 部品_No.38、MW3SF30EE(2004) 部品_No.39、MW2SFX30GZ 部品_No.37、MKW1515H ポンプ部品_No.40、MW3SF34G(2004) 部品_No.39、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.38、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.37、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF22ELH 本体部品_No.39、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.37、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.38、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.37、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.37、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.37、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.38、MW2SF25G-B 部品_No.38、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.37
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Molex サイズ 24B S-D S-DD S-E S-EE S-EP S-ES S-HSB S-ESHV S-K S-M & S-EHV インサート 製品群:93601 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) ケーブル出口角度:90ー アズワン品番65-1549-02
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X10
規格1.6X10 部品名称ワリピン 1.6X10 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB) 図解NoMW3SF30EE-750W 部品_No.30、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.30、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.30、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.33、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.31、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.30、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.30、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.30、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.30、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31、MW3SF30E(2005) 部品_No.30、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.38、MW320H2(2004) 部品_No.45、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.29、MW3SF29EL(2005) 部品_No.30、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.29、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.46、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.31、MW2SF25G-B 部品_No.29、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.30、MW3SF30EE(2004) 部品_No.30、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.30、MW320H 工業用ポンプ部品_No.41、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.36、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.30、MW570 工業用ポンプ部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.31
1セット(5個)
959 税込1,055
8日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
119,800 税込131,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (644種類の商品があります)

Gブルー/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
28日以内出荷

Gブルー/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
89,980 税込98,978
28日以内出荷

Gブルー/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
57,980 税込63,778
28日以内出荷



ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)24.6 種類ピストンポンプ 電動機の極数4:4極 吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE) 電動機出力(kW)0.75 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)7.1 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)14 使用流体水グリコール系作動油 吐出口径Rc1/2 理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2500
1個
139,800 税込153,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)