カテゴリ

  • トラック純正部品(20)
  • オフィス家具(19)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 物流用品(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ee16」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アカファイバー ファイバー W 大阪魂アカファイバー ファイバー W大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
先端交換式ヘッドVED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッドVED/VEE-04タンガロイ
24,980税込27,478
1箱(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
エッジング EEシリーズ 品川商工エッジング EEシリーズ品川商工
8,598税込9,458
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
エッジから電線を確実に保護します。
材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJELダブルナットワッシャー付キャップAWJ
8,798税込9,678
1セット(20個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELシングルナットワッシャー付キャップ AWJELシングルナットワッシャー付キャップAWJ
4,398税込4,838
1セット(20個)
4日以内出荷から17日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELダブルナットキャップ AWJELダブルナットキャップAWJ
6,398税込7,038
1セット(20個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ELシングルナットキャップ AWJELシングルナットキャップAWJ
3,198税込3,518
1セット(20個)
4日以内出荷から9日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MEE1S1515SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MEE1S1515SCMurata Power Solutions
28,980税込31,878
1セット(35個)
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 13.5 16.5 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 15 dc●出力電流: 67mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: MEE1●ロードレギュレーション: 0.05●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 k dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40~85℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装RoHS指令(10物質対応)対応
贈答箱 ペットボトル 50枚 EEシリーズ ヤマニパッケージ贈答箱 ペットボトル 50枚 EEシリーズヤマニパッケージ
32,980税込36,278
1ケース(50枚)
8日以内出荷
調味料用のギフト箱。、1リットルの調味料が入ります。、中仕切り付。
十字動ホルダー TATシリーズ シグマ光機十字動ホルダー TATシリーズシグマ光機
45,980税込50,578
1個
12日以内出荷
精密ピンホール(PA)や固定スリット(FSL)を取り付け、ピンホール面の位置調整ができるホルダーです。
棒先止めネジ SCシリーズ シグマ光機棒先止めネジ SCシリーズシグマ光機
899税込989
1セット(10個)
12日以内出荷
止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
Infineon マイコン XMC4000, 100-Pin LQFP XMC4500F100K1024ACXQSA1 INFINEONInfineon マイコン XMC4000, 100-Pin LQFP XMC4500F100K1024ACXQSA1INFINEON
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
XMC4500 32ビット産業用マイクロコントローラ、Infineon. DAVE ;sup>;TM ;/sup>; 3 ソフトウェアは、XMC4000シリーズでハードウェアの機能を利用するソフトウェアを開発するのに役立つ無料のツールチェーンです。 このDAVEツールには、既存のDAVEツールのあらゆる機能と、IDE、コンパイラ、デバッガ、低レベルコード生成の機能が組み込まれています。 このツールは使いやすく、組み込みコードはDAVEアプリと呼ばれています。DAVEアプリは、Webからダウンロードして構成することができます。 自由なアプリケーションコード設計により、評価から生産(E2P)までの用途に応じたアプリを必要な数だけ追加することができます。 www.infineon.com/DAVEからDAVE ;sup>;TM ;/sup>;を無料でダウンロード. ARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex-M4、120 MHz (シングルサイクルDSP MAC及び浮動少数点ユニット(FPU)搭載) 1 MB組み込みフラッシュ(ハードウェアECC内蔵) 160 Kb SRAM (XMC4504 128 Kb) 12チャンネルDMA IEEE1588準拠イーサネットMAC USB 2.0フルスピードOn-the-Go 充実したセット内容: 各種タイマ、PWM、デルタ-シグマ復調器、一インターフェイス 最大26チャンネルを備えた12ビットADCカーネル x 4、12ビットDAC x 2 多機能シリアルインターフェイスモジュール x 6 (SPI、I2C、I2S、UARTに構成可能) CANノード x 3 外付けバスインターフェイス。SDRAM、SRAM、NOR- / NAND-Flash及びメモリマップI / O装置(LCD)をサポート SD / MMCインターフェイス タッチインターフェイス及びLEDマトリックス バッテリバックアップ式リアルタイムクロック(カレンダー機能及びタイムベース又は外部ウェイクアップ機能を搭載)
仕様ファミリー名 = XMC4000パッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1.024 MB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 160 kBUSBチャンネル = 1標準動作供給電圧 = 1.3 V、3.3 V最大イーサネットチャンネル数 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cmヤマニパッケージ
13,980税込15,378
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)120
宅送用ギフト箱12cm ヤマニパッケージ宅送用ギフト箱12cmヤマニパッケージ
13,980税込15,378
1ケース(50枚)
4日以内出荷
組み立て簡単!淡い色合いが、どんな商品にも合います。
用途宅配用材質段ボール B段形状1枚組立式クリーム高さ(mm)120
USBケーブル CB-USB8 OM SYSTEMUSBケーブル CB-USB8OM SYSTEM
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 メス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
9,398税込10,338
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Han EEE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3367アズワン品番65-7770-80
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
9,898税込10,888
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、Ha
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3366アズワン品番65-7660-34
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
9,798税込10,778
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:190-3365アズワン品番65-7660-33
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャに接着するためのラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:高速
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2669アズワン品番65-7816-63
端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入ハーティング
9,898税込10,888
1袋(100個)
7日以内出荷
電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEVHan-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han E●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han Com、Han E、Han EE、Hanモジュラ70Aハイブリッド●定格電圧:830 V●定格電流:16A●オス/メス:オス●コード番号:190-3378アズワン品番65-7663-99
可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800関連資料(4.04MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)3000
CoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッター サンドビックCoroMill(R) 325 スレッドワーリングカッターサンドビック
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
スレッドワーリング加工用ツールです。
コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7142-68
コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 400V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
仕様●静電容量:47μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7136-25
コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1袋(100個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
コンデンサ 100μF 160V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 100μF 160V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
EEシリーズパナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様●静電容量:100μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6979-98
ELボルト頭部キャップ AWJELボルト頭部キャップAWJ
2,398税込2,638
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
EL六角ボルトワッシャー付キャップ AWJEL六角ボルトワッシャー付キャップAWJ
2,798税込3,078
1セット(20個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途六角ボルト材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°サンドビック
74,980税込82,478
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ;Internal勝手ねじ部VP60
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状60° サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 V形状60°サンドビック
74,980税込82,478
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ねじタイプ:External勝手ねじ部VP60
先端交換式ヘッド VED/VEE-04 タンガロイ先端交換式ヘッド VED/VEE-04タンガロイ
23,960税込26,356
1セット(2個)
3日以内出荷
刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
バイブレータ ユーラステクノバイブレータユーラステクノ
299,000税込328,900
1台
翌々日出荷
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han EE シリーズ メス 46極 16A 600 V 48B ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han EE シリーズ メス 46極 16A 600 V 48Bハーティング
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 46タイプ = 圧着端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han EE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 46P
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般作業用保護メガネ EE-16 重松製作所一般作業用保護メガネ EE-16重松製作所
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)40材質(フレーム)ポリカーボネート
飯碗(染付渕巻) スリーライン飯碗(染付渕巻)スリーライン
719税込791
1個
5日以内出荷
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
8,698税込9,568
1個
当日出荷から44日以内出荷
ステンレスパイプ式ターンバックル コンドーテックステンレスパイプ式ターンバックルコンドーテック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(ME162)FLYWHEEL ASSY 三菱ふそう(ME162)FLYWHEEL ASSY三菱ふそう
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷