SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用
材質SUS304
質量(g)21
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。
回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。
レンズと同等の効果
光源の選択の自由
高い透過率
配光制御
用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。
材質LSD:ポリカーボネイト
厚さ(mm)LSD:0.25
適合波長(nm)365~1600
仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理
関連キーワード