カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 切削工具(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 電気材料(9)
- メカニカル部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(15)
- 三菱電機(8)
- サンドビック(7)
- 協和精工(7)
- AWJ(5)
- ネグロス電工(4)
- パイロット(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ローヤル電機(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Canon(3)
- 富士電線工業(3)
- 昭和商会(3)
- 矢崎化工(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 岩田製作所(2)
- セキスイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ef20」の検索結果

イレクター Φ28 パイプロック金具
矢崎化工(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)
THK¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)
ローヤル電機(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M
ローヤル電機¥6,598税込¥7,2581個当日出荷換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)
ローヤル電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具
矢崎化工¥879~税込¥967~1個当日出荷から6日以内出荷クリフォームプラコンワイド(PWシリーズ)に使用できます。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
インライン形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から36日以内出荷インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
Φ28 クリフォームプラコン用受け金具
矢崎化工¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
20mmx3/4sq リヤーホイルナットソケット
エスコ¥5,250税込¥5,7751個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EF-20全長(mm)67質量(g)517対辺(mm)20外径(Φmm)44寸法D1(mm)40寸法D2(mm)44寸法I(mm)22.5差込角(inch)3/4
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
エンドミル 焼結 2刃 BVEF
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工首径(mm)2有効長(mm)4
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥63,980税込¥70,3781巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥63,980税込¥70,3781巻(300m)翌々日出荷から61日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
産業用有圧換気扇
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷海外規格適合品。本体薄形設計。高静圧・大風量設計。モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現。耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間。近接設置可能機外静圧(Pa)0
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BVREF
協和精工¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4有効長(mm)4