三菱電機
産業用有圧換気扇
海外規格適合品
本体薄形設計
高静圧・大風量設計
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
耐電圧AC1500V(ULタイプ)/2000V(GLタイプ) 1分間
近接設置可能
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
全6種類を絞り込む
電圧(V)
100
200
電源
三相
単相
質量(kg)
選択してください
2.5
3.6
4.9
9.2
13.2
19.5
消費電力(W)
選択してください
【50Hz】36/【60Hz】44
【50Hz】43/【60Hz】56
【50Hz】75/【60Hz】94
【50Hz】130/【60Hz】180
【50Hz】245/【60Hz】355
【50Hz】370/【60Hz】530
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
消費電力(W)
電源
騒音値(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80878905
EF-20UYS2-UL
2.5
100
【50Hz】36/【60Hz】44
単相
【50Hz】38.50/【60Hz】43
¥
63,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80878991
EF-35UDT2-GL
9.2
200
【50Hz】130/【60Hz】180
三相
【50Hz】45/【60Hz】49
¥
94,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80880926
EF-30UBS2-UL
4.9
100
【50Hz】75/【60Hz】94
単相
【50Hz】46.50/【60Hz】50.50
¥
87,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881030
EF-40UET2-GL
13.2
200
【50Hz】245/【60Hz】355
三相
【50Hz】52/【60Hz】55
¥
120,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80881468
EF-25UAS2-UL
3.6
100
【50Hz】43/【60Hz】56
単相
【50Hz】41.50/【60Hz】46
¥
68,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80882229
EF-50UFT2-GL
19.5
200
【50Hz】370/【60Hz】530
三相
【50Hz】52/【60Hz】56
¥
151,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください