カテゴリ

  • 梱包用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 清掃用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「eg-4 袋」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャック付ポリ袋 ジャパックス

    チャック付ポリ袋

    ジャパックス(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1パック(200枚)
    当日出荷
    チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
    材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
  • ポリ袋 10枚入り モノタロウ

    ポリ袋 10枚入り

    モノタロウ(853件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
    用途ゴミ処理、保管などタイプツルツルタイプ
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

    セイニチ(生産日本社)(75件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
    用途部品・小物の整理整頓に
  • パコールチャック袋(0.04mm厚) 日本ハイテック

    パコールチャック袋(0.04mm厚)

    日本ハイテック(24件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    チャック付きで開閉できるポリエチレン袋です。
    種類チャック付ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥98~税込¥108~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm モノタロウ

    チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。
    用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
  • チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万

    チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)

    丸万(18件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
    色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウ

    チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm

    モノタロウ(60件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
    用途部品の収納、仕訳など色透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
  • チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWAN(シモジマ)

    チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)

    SWAN(シモジマ)(20件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1パック(300枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
    用途小物の整理整頓に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm) SWAN(シモジマ)

    チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm)

    SWAN(シモジマ)(13件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。
    用途収納・保存に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm

    セイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋
    用途重量物・突起物の整理整頓に色透明種類チャック付ポリ袋
  • チャック袋 ジャパックス

    チャック袋

    ジャパックス
    ¥329税込¥362
    1個(20枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    チャック付き小分け袋 防水・防湿チャック袋
    材質ポリエチレン
  • ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ

    ゴミ袋 エコノミータイプ

    モノタロウ(724件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ごみ処理、保管など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ販売区分業務用
  • ポリ袋 エコノミータイプ モノタロウ

    ポリ袋 エコノミータイプ

    モノタロウ(532件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるツルツルタイプのポリ袋です。箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ごみ処理、保管など材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセンタイプツルツルタイプ販売区分業務用
  • ゴミ袋 モノタロウ

    ゴミ袋

    モノタロウ(823件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
    用途ゴミ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ入数(枚)100販売区分業務用
  • ポリ袋 モノタロウ

    ポリ袋

    モノタロウ(1124件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。
    用途ゴミ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ入数(枚)100販売区分業務用
  • 業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック

    業務用特厚ポリ袋 90L

    日本サニパック(47件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1冊(10枚)
    当日出荷
    標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nシリーズポリ袋 日本サニパック

    Nシリーズポリ袋

    日本サニパック(52件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1冊(10枚)
    当日出荷
    スタンダートな業務用厚口ポリ袋シリーズです。
    材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミ袋 90L 半透明 (エコノプラスBOX) 日本サニパック

    ゴミ袋 90L 半透明 (エコノプラスBOX)

    日本サニパック(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
    トラスコ品番407-9949材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)3438入数(枚)100容量(L)90寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミ袋 10枚入 モノタロウ

    ゴミ袋 10枚入

    モノタロウ(251件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 10枚入りなので使い勝手が良いです。
    用途ごみ処理など材質HDPE(高密度ポリエチレン)タイプシャカシャカタイプ
  • エレガントPEギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    エレガントPEギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    半透明のベースに、うっすらと描かれた花が上品な持ち帰り袋です。落ち着いたデザインが大人の方に人気です。
    仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
    用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • T型ロングレンチ(Hexagon) エスコ

    T型ロングレンチ(Hexagon)

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1本
    翌日出荷
    先端の六角ビットは交換式。太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。ESCOオリジナル。ビット交換式 T型六角レンチ。軸長250mmのロングタイプ。消耗しやすい先端部分を簡単交換。収納袋付き。
    軸長(mm)250
  • チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-EG1G-Y10DD

    BROADCOM
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。 精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。 また、信頼性も非常に高くなっています。 AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。 HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。 これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。 HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。 エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。. HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 21000 mcdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 490 lm/Wレンズ形状 = 楕円形主波長 = 626 nm寸法 = 5 (Dia.) x 8.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 平河ヒューテック

    熱収縮チューブ

    平河ヒューテック
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
    用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護色ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ イズモヘルス

    ザ・ヘルス シリコンネラトンカテーテル H-ASSシリーズ

    イズモヘルス
    1箱(12袋×1本)
    17日以内出荷から25日以内出荷
    接続側を広げてロート状にすることにより、シリンジ(カテーテルチップ)や各種コネクター等と接続しやすい構造です。腸洗浄用や気管支呼吸用としても使用可能です。
    材質シリコーンゴム穴の形状1穴(ネラトン穴)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ00983000一般的名称ネラトンカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低