カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「eg41k」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水埋込押釦D型 Panasonic(パナソニック)防水埋込押釦D型Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様両切ミルキーホワイト定格容量10A-300V
チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)チャイム用押釦Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3
チャイム用押しボタン パナソニック電工チャイム用押しボタンパナソニック電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)チャイム用小型押釦Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)サインペット/100(押ボタン別)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック)ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
防水埋込スイッチ Panasonic(パナソニック)防水埋込スイッチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ライトグレー使用温度範囲(℃)‐10 ~+40定格電圧(V)300定格電流(A)15使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
フルカラーネーム押釦(片切)(a接点) Panasonic(パナソニック)フルカラーネーム押釦(片切)(a接点)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
回路方式a接点種別常開形定格電圧(V)300定格電流(A)10
防雨埋込押釦スイッチ Panasonic(パナソニック)防雨埋込押釦スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格15A 300VタイプC(片切・3路両用)結線方式ねじなし端子式
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス) 未来工業外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37ベージュ
メロディーサイン Panasonic(パナソニック)メロディーサインPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
メロディ1音タイプのチャイムです。
用途室内用メロディホン電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7973幅(mm)90ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年音量(dB)68以上
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)メロディサイン3種音100VホワイトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
スリット鉢 CSM-L 兼弥産業スリット鉢 CSM-L兼弥産業(185件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形モスグリーン
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途一般家庭に 玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき電源タイプ電池式仕様IDの数/約1000万通り付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個トラスコ品番836-2045質量(g)約160(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)-10~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-13防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(42件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック)100V丸型押釦Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
定格電圧(V)300種別常開形定格電流(A)1
O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
防雨露出スイッチ B(片切) Panasonic(パナソニック)防雨露出スイッチ B(片切)Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
回路方式片切タイプB(片切)定格15A 300V結線方式ねじなし端子式
Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)Panasonic チャイム 小型押釦 EG121PPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
当日出荷
シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
ケース BIGM(丸山製作所)ケースBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称ケース関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.03MB)図解NoMD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.39、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.41、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.46