カテゴリ

  • 自動車補修部品(226)
  • 介護用品(202)
  • パソコン/周辺機器(116)
  • 農業機械(95)
  • 電動工具(75)
  • 制御機器(73)
  • 学童・教育用品(33)
  • 作業工具(27)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 家電(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 空圧工具(19)
  • 縫製用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 医療(14)
  • 作業服(12)
  • 事務用品(12)
  • トラック純正部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 理美容(5)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • オレゴン(OREGON)(179)
  • PIAA(135)
  • サンワサプライ(28)
  • PITWORK(日産)(27)
  • ノーブランド(23)
  • PGYTECH(23)
  • Clover(クロバー)(18)
  • M5Stack(17)
  • ケイホスピア(16)
  • ATEN(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • フジホーム(14)
  • マルエヌ(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • シナノ(12)
  • AMPHENOL(11)
  • Stego Elektrotechnik(11)
  • 日本製線(10)
  • 島製作所(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ego」の検索結果

1,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QooCam EGO 充電ハブ(デュアルポート) KANDAO

    QooCam EGO 充電ハブ(デュアルポート)

    KANDAO
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    QooCam EGO充電ハブ(デュアルポート)。
  • QooCam EGO 予備バッテリー(1340mAh) KANDAO

    QooCam EGO 予備バッテリー(1340mAh)

    KANDAO
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    QooCam EGO予備用バッテリー(1340mAh)。
  • ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019 KANDAO

    ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019

    KANDAO
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    3Dコンテンツを瞬時に撮影・視聴・編集・共有、一体型のポータブル3Dカメラ。【美しさを細部まで捉える8K静止画、4K動画】。色彩の細部を鮮明に捉え、3D写真と3Dビデオが人生の素晴らしい瞬間を残します。【4Kビデオ、最大60fpsの高フレームレート】。2つのレンズで撮影した4K高精細映像が、細部まで鮮明に記録。60fpsの高フレームで撮影した映像は、ダイナミックに瞬間を捉えます。ダンス、スケートボードなど、動きの速いシーンにも最適です。【65mm瞳孔間距離の2つのレンズで自然な立体感を実現】。65mmの瞳孔間距離は、人間の目の視差に合わせて、自然な立体感を実現。違和感のない自然でリアルな3D効果を提供します。【2つのレンズ撮影による3D映像の自動生成】。2つのレンズは同期して映像を捉えるため、同期のためのケーブルや後編集でのタイムコードの調整など、手間のかかる作業は不要。立体撮影の楽しさを簡単に手に入れることができます。【片手で持てる約160gのコンパクトな携帯型】。カメラの重さは約160g。山や川などの自然の中でも、賑やかな都会の中でも、ポケットからカメラを取り出して、いつでもどこでも素晴らしい瞬間を記録できます。【鮮明な映像のためのピント合わせ、ワンタッチフォーカス】。タッチスクリーンでピントを合わせたい被写体をタップするだけで、正確なピント合わせができます。【マグネット式ビュアーにより3Dシアターに変身】。マグネット式ビュアーにより、カメラとビュアーが瞬時に合体し、3D効果を演出するミニ3Dシアターとなります。また、撮影後その場で映像の確認が可能です。【クリアでシャープ、滑らかで自然な映像】。37PPDの高画素密度を持ったビューアは細部の描写まで再現し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。【より鮮やかな色彩を実現する高い輝度】。タッチスクリーンの輝度は最大1,000ニット。主流VRヘッドセットの10倍の1,000ニットの高輝度により、屋外の強い日差しの下でも画面の視認性を維持。高輝度な画面は、より鮮やかで色彩豊かに、高品質なビジュアル体験を楽しむことができます。【主要な3D視聴デバイスとの互換性】。3840x1080解像度のMP4ビデオフォーマット出力により、ビュアーの他、スマホ、VRヘッドセット、ARグラス、プロジェクターの主要な3D視聴デバイスに対応します。【空間ビデオトランスコードツール】。強力で使いやすいトランスコードツールを提供し、撮影素材を空間ビデオや写真にデータ変換することが可能。Apple Vision proで視聴すると、優れた立体的効果と鮮明な映像を提供します。【強力な編集ソフトウェアで思い通りの編集・加工】。・3方式のビデオ手ぶれ補正。歩きながらの撮影でも、運動しながらの撮影でも、QooCam EGO(内蔵機能)、QooCamアプリ、QooCam Studioアプリなどの手ぶれ補正機能により、振動や揺れを除去し、安定したクリアな映像を保ちます。専門的なジンバルなどは必要ありません。・AIカラーグレーディング。QooCam Studio 2.0を使用すると、本機で撮影したDNG画像を簡単にJPG形式に変換し、AIカラーリングにより、作品を一新し、鮮やかな色彩に生まれ変わらせることができます。・視差補正。後編集で視差ポイントが調整可能。QooCamアプリとQooCam Studioアプリでの水平視点調整により、快適な視聴体験が楽しめます。視覚疲労を心配することなく、3D世界に深く浸ることができます。【パスコードで革新的なコンテンツ共有体験!】。本機とQooCamアプリがあれば、友達と簡単に3Dコンテンツを共有可能。共有目的のパスコードを生成して、友達に連絡すれば、友達は自分のQooCam EGOから簡単に3Dコンテンツをダウンロードして楽しむことができます。
    本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65(約)レンズF1.8、FOV(視野):66°(H)52°(V)/79°(D)センサー1/2インチ対応デジタルマイク 2内蔵(ステレオ)解像度【動画】(単眼):1920 1080@60 fps/1920 1080@30 fps、(立体視):(サイドバイサイド方式)3840 1080@60fps/3840 1080@30fps、【写真】(単眼):4000 3000、(両眼):(サイドバイサイド方式)8000 3000焦点距離(mm)28(35mm相当)動画フォーマット:MP4、写真:JPG、DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)、ビットレート:60Mbps外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズを含む):94×52×26.8、ビューア:97.2×52.8×47.6(約)Wi-FiWi-Fi 5ピクセルPPD:37度モニターサイズ2.54インチ/1440×1600
  • QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック KANDAO

    QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック

    KANDAO
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。
    仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2カメラ:ブラック、ビューア:レッド本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264
  • ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ

    大科電器
    41,900税込46,090
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
  • フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

    大科電器
    41,900税込46,090
    1台
    17日以内出荷から18日以内出荷
    入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
  • リボンゴムタッグエレガントゴールド HEADS(ヘッズ)

    リボンゴムタッグエレガントゴールド

    HEADS(ヘッズ)
    1,298税込1,428
    1パック(20個)
    当日出荷
    手早く簡単にラッピングができるベンリなアイテムです。
    材質ナイロンゴールド
  • シャインリボン 3mm HEADS(ヘッズ)

    シャインリボン 3mm

    HEADS(ヘッズ)
    729税込802
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    上品に光る素材が高級感のあるリボンです。
    用途イベントなどにもぴったり!材質ナイロン幅(mm)31巻長さ(m)30
  • シャインリボン 10mm HEADS(ヘッズ)

    シャインリボン 10mm

    HEADS(ヘッズ)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    上品に光る素材が高級感のあるリボンです。
    用途イベントなどにもぴったり!材質ナイロン幅(mm)101巻長さ(m)30
  • シャインリボン 38mm HEADS(ヘッズ)

    シャインリボン 38mm

    HEADS(ヘッズ)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    上品に光る素材が高級感のあるリボンです。
    用途イベントなどにもぴったり!材質ナイロン幅(mm)381巻長さ(m)20
  • シャインリボン 19mm HEADS(ヘッズ)

    シャインリボン 19mm

    HEADS(ヘッズ)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    上品に光る素材が高級感のあるリボンです。
    用途イベントなどにもぴったり!材質ナイロン幅(mm)191巻長さ(m)20
  • イネーブルグリップ・スイッチ用取付金具 omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用取付金具

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキー omron(オムロン)

    イネーブルグリップ・スイッチ用ホールディングキー

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • スタフィンボックス仕様 Aタイプ、Bタイプ用 ブッシング R1/4 八光電機

    スタフィンボックス仕様 Aタイプ、Bタイプ用 ブッシング R1/4

    八光電機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • エレキギター用ハードケース KC

    エレキギター用ハードケース

    KC(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    角型ツィードタイプ エレキギター用ハードケース ストラトキャスタータイプやテレキャスタータイプなどのエレキギターを収納可能 ゴールド金具使用 小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能 エレキギターの持ち運びや収納に便利
    ツイード柄タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ
  • REGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A RENOGY JAPAN

    REGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A

    RENOGY JAPAN
    25,980税込28,578
    1個
    翌日出荷
    用途REGO 12V/24V 30A MPPTチャージコントローラーは、99.99%のMPPT追従効率を実現し、太陽光エネルギーの最大限の変換を可能にします。本インテリジェントMPPTコントローラーは、BluetoothおよびRV-C有線接続に対応しており、リアルタイムでのデータアクセスをシームレスに行えます。高地や高温環境でも安定した動作が可能なように設計され、IP43の防護等級を備えており、長期的に信頼性の高い性能を発揮します。堅牢でコンパクト、かつ高効率なREGO 30Aは、最高水準の信頼性、スマートなモニタリング、優れた太陽光発電管理を求めるユーザーに最適なチャージコントローラーです。仕様【定格充電電力(最大ソーラー入力電力)】450W@12V、900W@24V、【定格充電電流(最大ソーラー入力電流)】30A、【ピーク MPPT 追従率】0.99、【最大充電変換率】0.97、【リチウムバッテリー活性化】対応、【並列接続】対応(最大2台)質量(kg)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×122×60入力電圧(V)ソーラー:(最小)14-16、(最大)100騒音値(dB)30温度補償-3mV/℃/2V公称電圧(V)システム:12/24(非リチウムバッテリーの自動検出)バッテリー電圧(V)8-32保管温度範囲(℃)-35~80各種認証FCC、RoHS、SAA、CE-RED、CE-EMC待機電流80mA動作温度範囲(℃)-30~80(環境温度が45℃を超えると電力が低下し、環境温度が80℃を超えると動作が停止します)対応バッテリーAGM/Gel/SLD/FLD/LI(4 セルシリーズ群)およびユーザーモード
  • ミラータッセル 雅

    ミラータッセル

    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    ツートンカラーのトラック用アクセサリーパーツ
    寸法(mm)約460
  • ポータブル音響システム AmpliWave Go AverInformation

    ポータブル音響システム AmpliWave Go

    AverInformation
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    AmpliWave Goは教育やビジネスに最適なポータブル音響システムです。『軽量』『高音質』『多機能』を兼ね備え、重量約3kgで持ち運びやすく、教室や会議室、イベント会場など幅広く活用できます。30Wスピーカー搭載で広い空間でも声を明瞭に届け、雑音を抑える設計により快適な音環境を提供します。付属のワイヤレスマイクは2本同時利用可能で、本体充電に対応し、ハンズフリーで自由に発言できます。バッテリーは最大8時間駆動、充電は約4時間と効率的。Bluetooth5.4、USB、3.5mmライン入出力に対応し、ZoomやTeams、Google Meetなどのオンライン会議にも活用可能です。液晶画面でバッテリー残量や音量を確認でき、既設の音響設備との接続も可能。設置方法も壁掛け、三脚、ハンドルやストラップ対応で柔軟。教育現場では授業の質を高め、ビジネスでは会議やセミナーを円滑にし、イベントでは会場全体を一体感で包み込みます。AmpliWave Goは多用途に対応する理想的な音響ソリューションです。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:対象ワイヤレスマイクRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクター/オーバードライブ Electro Harmonix

    エフェクター/オーバードライブ

    Electro Harmonix
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    SPRUCE GOOSE は、クラシックなアンプライクの歪みを基調に、太さ・抜け・反応性を重視したコンパクト・オーバードライブ。ウォームな中域と自然なコンプレッションを備え、クリーンブーストから力強いドライブまで幅広く対応する万能 OD。・アンプのプッシュ感を再現した ナチュラル系オーバードライブ。・GAIN を上げても輪郭を保つ、扱いやすい中域フォーカス。・TONE で高域の明るさを調整し、ギターやアンプに合わせた最適化が可能。・VOLUME/GAIN/TONE のシンプルな 3 ノブ構成。・クリーンブースト的な軽い歪みから、力強いロックドライブまで対応。・ピッキングニュアンスをしっかり反映する自然なレスポンス。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・品名:SPRUCE GOOSE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Overdrive。・コントロール:Volume、Gain、Tone。・特徴:アンプライク、ナチュラル OD、中域フォーカス、扱いやすいゲインレンジ。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012575
  • エフェクター/サウンド・キャプチャー Electro Harmonix

    エフェクター/サウンド・キャプチャー

    Electro Harmonix
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    SUPEREGO PLUS は、シンセ的サステイン生成と多彩なモジュレーションを統合した”サウンド・キャプチャー/フリーズ”系の上位モデル。原音をサンプリングし無限サステイン化、コードパッド化、レイヤー生成まで行える、アンビエント/実験系に特化した多機能エフェクト。・原音をサンプリングし、無限サステイン/フリーズ/レイヤー生成 が可能。・AUTO/LATCH/MOMENTARY など複数のキャプチャーモードを搭載。・11 種類の内蔵エフェクト(Delay、Mod、Pitch、Filter など)を統合。・SEND/RETURN を備え、フリーズ音に外部エフェクトを追加可能。・DRY/EFFECT の独立コントロールでミックスを柔軟に調整。・アタック/ディケイの調整によりパッド的な立ち上がりを演出。・外部エクスプレッションペダル対応でパラメータをリアルタイム操作。・アンビエント、シンセパッド、ドローン生成に最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:SUPEREGO PLUS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Synth Engine / Freeze / Multi-Effect。・モード:Auto、Latch、Momentary ほか。・内蔵エフェクト:11 種類(Delay、Mod、Pitch、Filter など)。・コントロール:Dry、Effect、Attack、Decay、Layer、Mode、Effect Params。・入出力:Input、Output、Send、Return、Expression。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012001
  • エゴニア サウンドテーブル LOOZER(ルーザー)

    エゴニア サウンドテーブル

    LOOZER(ルーザー)
    67,980税込74,778
    1台
    13日以内出荷
    音とともに、スタイルも。新しい生活空間をあなたに。デザインと機能性の多機能サイドテーブル。サイドテーブルとBluetoothスピーカーが一体化した、これまでにない新しいハイブリッド家電×家具が登場。LEDライトで足元を柔らかく照らし、USBポートも装備し、充電も便利です。ウッドとブラックのシックなデザインは、スタイリッシュな空間を演出しながら音楽も楽しめる、便利な一台。
    定格電圧(V)100-240電力(W)【ワイヤレス充電】最大10(9V 1A)内容本体×1・脚×4・取扱説明書・電源プラグ×1・電源アダプター×1耐荷重(kg)最大約15定格周波数(Hz)50/60Hz定格消費電力(W)48本体質量(kg)約18.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×420×650スピーカー最大出力26W(13W×2)USBポートType-A×1、Type-C×1※最大20WBluetooth5
  • ポータブル音響システム AverInformation

    ポータブル音響システム

    AverInformation
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。
    付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
  • Surface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品 メディアカバーマーケット

    Surface Go 第4/3/2/1世代 対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース ペン収納 360度回転スタンド ハンドストラップ ショルダーストラップ付 落下防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,598税込5,058
    1セット
    4日以内出荷
    ◆Surface Go 第4/3/2/1世代対応 10.5インチ 耐衝撃 ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。
    付属品ショルダーベルト/取り外し用ツール適合機種Surface Go 第 4 世代 / 第 3 世代 / 第 2 世代 / 第 1 世代ブラック質量(g)430 (ショルダーベルト除く)ケース寸法(mm)277×196×26
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI

    80PLUS GOLD認証電源

    LIAN LI
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 別売でマグネットを内蔵した取り付け型USB HUBがあり、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
    規格ATX 3.1対応入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル入力周波数(Hz)50~60コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)回路アクティブPFC各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
  • 80PLUS GOLD認証電源 LIAN LI

    80PLUS GOLD認証電源

    LIAN LI
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 USB HUBがマグネットを内蔵した取り付け型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
    規格ATX 3.1対応入力電圧(V)100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル入力周波数(Hz)50~60コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)回路アクティブPFC各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
  • 撥水ワイパー替えゴム モノタロウ

    撥水ワイパー替えゴム

    モノタロウ(322件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷
    シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
  • グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用

    モノタロウ(396件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
    用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
  • 【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 WHIPSPICE

    【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体

    WHIPSPICE
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    ケイスケ社長プロデュースのコードレスアロマディフューザー。水を使わない本格ネブライザー式で香りをそのまま空間へ広げつつ、車内からリビングまでいつでも上質な香りを楽しめます。車の振動を感知し自動で電源のON/OFFを切り替えるドライブモードを搭載。稼働中も周囲の音を邪魔しない、静音設計。三段階タイマーせ使用シーンに合わせて香りの強さも調節可能。
    用途車、室内の芳香付属品USBケーブルローズゴールド容量10ml/20ml質量(g)400電源DC5V消費電力2Vサイズ(mm)72×145
  • グラファイトラバー(替えゴム) FILTEC

    グラファイトラバー(替えゴム)

    FILTEC(737件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
    適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
  • グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用 モノタロウ

    グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。
    用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
  • ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99

    ガラコワイパー パワー撥水替えゴム

    SOFT99(173件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99

    ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム

    SOFT99(90件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • EGO プラスチックガード Barkbusters(バークバスターズ)

    EGO プラスチックガード

    Barkbusters(バークバスターズ)
    8,898税込9,788
    1個
    62日以内出荷
    ショートレバーのエンデューロ・マシンとモトクロッサーに最適のコンパクトなハンドガードです。
    内容左右セット
  • EGO ハンドルガード Two PointMount Barkbusters(バークバスターズ)

    EGO ハンドルガード Two PointMount

    Barkbusters(バークバスターズ)
    21,980税込24,178
    1個
    62日以内出荷
    ショートレバーのエンデューロ・マシンとモトクロッサーに最適のコンパクトなハンドガードです。
    内容左右セットマウントTapered
  • EGO ミニバイク用 ハンドルガード Barkbusters(バークバスターズ)

    EGO ミニバイク用 ハンドルガード

    Barkbusters(バークバスターズ)
    16,980税込18,678
    1個
    62日以内出荷
    ショートレバーのエンデューロ・マシンとモトクロッサーに最適のコンパクトなハンドガードです。
    内容左右セットマウントStraight 22mm
  • EGO ハンドルガード Two PointMount Barkbusters(バークバスターズ)

    EGO ハンドルガード Two PointMount

    Barkbusters(バークバスターズ)
    17,980税込19,778
    1個
    62日以内出荷
    ショートレバーのエンデューロ・マシンとモトクロッサーに最適のコンパクトなハンドガードです。
    内容左右セットマウントStraight 22mm
...