【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体

【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE【限定カラー】WHIPSPICE アロマディフューザー本体 - WHIPSPICE

ケイスケ社長プロデュースのコードレスアロマディフューザー。
水を使わない本格ネブライザー式で香りをそのまま空間へ広げつつ、車内からリビングまでいつでも上質な香りを楽しめます。
車の振動を感知し自動で電源のON/OFFを切り替えるドライブモードを搭載。
稼働中も周囲の音を邪魔しない、静音設計。
三段階タイマーせ使用シーンに合わせて香りの強さも調節可能。

用途
車、室内の芳香
付属品
USBケーブル
色
ローズゴールド
容量
10ml/20ml
質量(g)
400
電源
DC5V
消費電力
2V
サイズ(mm)
72×145
内容量
1個
注意
※専用フレグランスオイルは別売りです
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82253739WS-DIFFUSER-ROSEGOLD
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする