REGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A

REGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPANREGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPANREGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPANREGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPANREGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPANREGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPANREGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPANREGO シリーズ MPPT チャージコントローラー 12V/24V 30A - RENOGY JAPAN
用途
REGO 12V/24V 30A MPPTチャージコントローラーは、99.99%のMPPT追従効率を実現し、太陽光エネルギーの最大限の変換を可能にします。本インテリジェントMPPTコントローラーは、BluetoothおよびRV-C有線接続に対応しており、リアルタイムでのデータアクセスをシームレスに行えます。高地や高温環境でも安定した動作が可能なように設計され、IP43の防護等級を備えており、長期的に信頼性の高い性能を発揮します。堅牢でコンパクト、かつ高効率なREGO 30Aは、最高水準の信頼性、スマートなモニタリング、優れた太陽光発電管理を求めるユーザーに最適なチャージコントローラーです。
仕様
【定格充電電力(最大ソーラー入力電力)】450W@12V、900W@24V、【定格充電電流(最大ソーラー入力電流)】30A、【ピーク MPPT 追従率】0.99、【最大充電変換率】0.97、【リチウムバッテリー活性化】対応、【並列接続】対応(最大2台)
質量(kg)
3.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×122×60
入力電圧(V)
ソーラー:(最小)14-16、(最大)100
騒音値(dB)
30
温度補償
-3mV/℃/2V
公称電圧(V)
システム:12/24(非リチウムバッテリーの自動検出)
バッテリー電圧(V)
8-32
保管温度範囲(℃)
-35~80
各種認証
FCC、RoHS、SAA、CE-RED、CE-EMC
待機電流
80mA
動作温度範囲(℃)
-30~80(環境温度が45℃を超えると電力が低下し、環境温度が80℃を超えると動作が停止します)
対応バッテリー
AGM/Gel/SLD/FLD/LI(4 セルシリーズ群)およびユーザーモード
内容量
1個
取扱説明書:(4.66MB) (4.66MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02470619RCC2430REGO
¥27,580
¥25,980
¥28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする