13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Merck(メルクミリポア)ステリカップE
中にフィルタが内蔵されています。上部を培地やバッファのボトルと接続してから反転させ、バキュームで陰圧にすることで、滅菌ろ過が可能です。 ●プラスチックのファネルをなくすことで、廃棄プラスチックの大幅な削減を可能にしました。
穴径(μm)0.22
1箱(12個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品はUSB認証を取得したクオリティーと安定性を保証できるUSB4ケーブルです。 フル機能を搭載しており、40Gbpsデータ転送、8K60Hzディスプレイ表示、PD100W充電をサポートしています。 Thunderbolt3とThunderbolt4しか使えないデイジーチェーン(数珠つなぎ)にも対応しているため、デュアルディスプレイやNASやeGPUなど、ケーブルでデバイスの間に繋いで使用することができます。 Thunderboltケーブルと同様なパフォーマンスを提供しています。
セット内容JUC28L08本体、保証書 性能充電電流:5A (PD100W) 材質プラスチック ブラック 質量(g)約48 ケーブル長(m)0.8 対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応 対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応 最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz 保証期間2年 コネクタUSB Type-C to Type-C 転送速度(Mbps)40 オス形状USB Type-C to Type-C
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

放熱グリス:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能熱伝導率:摂氏-30&deg~180&degでの使用に適しており、25&deg以上で3.07W/m・Kの熱伝導率を持ち、ワークステーションやデスクトップのCPU/GPUのサービスやメンテナンスに最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。使用後の乾燥を防ぐため、再封可能なシリンジタイプ。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オーバークロックや高性能CPU等、要求の高いアプリケーション。古くなった(乾いてしまった)サーマルグリスと交換 幅(mm)20 シルバー 質量(g)4 長さ(cm)67 動作温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷










関連キーワード