カテゴリ

  • 家電(22)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「eh-5b」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄製貼付用ウエイト5g/3kg TECH

    鉄製貼付用ウエイト5g/3kg

    TECH(16件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(50枚)
    当日出荷
    隅々まで行き届いた塗装 作業しやすいシート設計
    材質鉄幅(mm)20(シート幅含まず)厚さ(mm)4.0(シート含む)タイプ5g刻み
  • ピンゲージセット(1級) アイゼン

    ピンゲージセット(1級)

    アイゼン
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(51本)
    12日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージセット(0級) アイゼン

    ピンゲージセット(0級)

    アイゼン
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(51本)
    12日以内出荷
    EPとECPの組合せセット 0級は実測値データ付です
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    D850、D810A、D810、D800E、D800、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1で ACアダプター EH-5c、EH-5b、EH-5a、EH-5を使用する場合に必要なパワーコネクター。 カメラのバッテリー室に入れて使用します。
    質量(g)約28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約39.5×56×20コード長さ(mm)約170
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    Nikon 1 J3、J2、J1、S1、V3、AW1、COOLPIX AとACアダプターEH-5b(別売)を接続する際に使用するコネクターです。
    対応機種【ミラーレスカメラ】J3、J2、J1、S1、V3、AW1、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX A、COOLPIX P100
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH-A (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH-A (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S5B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S5B-EH (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥549税込¥604
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン)

    高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

    omron(オムロン)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
    付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
      
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ベースピン サイド型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。
    対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
  • 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    水用高性能フィルターOMFフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
    用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
  • EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 5極 JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター 2.5mmピッチ ベース付ポスト トップ型 5極

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥49税込¥54
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピン数:5極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:5極アズワン品番68-2055-71
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。
    付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D850、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B質量(g)約355(MS-D12EN、別売のEN-EL15a装着時)約450(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約305(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約435(別売のBL-5、EN-EL18b装着時)約280(MS-D12EN装着時)約265(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×51×79使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)、EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
  • ミラーレス一眼カメラ Z6III 24-120 レンズキット Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z6III 24-120 レンズキット

    Nikon(ニコン)
    ¥509,800税込¥560,780
    1個
    5日以内出荷
    【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約670レンズNIKKOR Z 24-120mm f/4 S有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分ISO感度設定50~204800シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
  • ミラーレス一眼カメラ Z6III Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z6III

    Nikon(ニコン)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1その他ニコンZマウント色黒電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約670有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)防塵防水性能○撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分ISO感度設定50~204800耐寒性○シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
  • パワーバッテリーパック MB-N12 Nikon(ニコン)

    パワーバッテリーパック MB-N12

    Nikon(ニコン)
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    5日以内出荷
    Z 8の電池寿命を約1.8倍に延長。Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c※を2個装填でき、Z 8本体のみ(EN-EL15cを1個装填)と比較して約1.8倍に電池寿命を延長。電池残量を気にすることなく、撮影に集中できます。※EN-EL15b、EN-EL15a(いずれも販売終了品)も使用可能ですが、EN-EL15cに比べ、1回の充電で撮影できるコマ数や動画の記録時間は少なくなります。ホットスワップ、USB充給電に対応。2個の電池のうち1個を取り外しても、もう1個の電池に残量がある限り電源を供給し続けます。このホットスワップ機能により、撮影を中断することなくバッテリーを交換できます。また、USB接続した本体充電ACアダプター EH-7P、ACアダプター EH-8P※1(いずれも別売)による充電と給電の両方に対応。取材やイベントなど一日中静止画や動画※2を撮影する場合や、長時間のインターバルタイマー撮影に便利です。さらに、カメラに装着していない状態でも、MB-N12に装填したバッテリーの充電が可能です。※1 EH-8Pを使用するには、USBケーブル UC-E25(別売)が必要。※2 カメラの温度上昇により、動画撮影が停止する場合あり。快適な縦位置撮影を実現する、人間工学に基づくデザイン。縦位置撮影に便利なシャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。人間工学に基づいて設計されたグリップで、長く重い超望遠レンズを装着した場合でも、しっかりとホールドできます。Z 8と同等の防塵・防滴性能。Z 8ボディーと同等の堅牢性、防塵・防滴性能※を備えています。カメラシステムとして多様な撮影条件に対応し、様々な撮影シーンで高いパフォーマンスを発揮します。※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    対応製品Z 8、(パワーサプライ) Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c、ACアダプターEH-8P、本体充電ACアダプターEH-7P、パワーコネクターEP-5B
  • 精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉 ヤナセ(柳瀬)

    精密ブラシ・黒毛 〈エンド型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    軸径(Φmm)3タイプ黒毛軸長(mm)36寸法D(mm)36寸法C(mm)3材質(毛)馬最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 コンビネーションマークB BIGM(丸山製作所)

    部品 コンビネーションマークB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、GSL305-H ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークB_No.2、GKSE30 エンドン(ラベル・同梱部品)部品_No.4、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.40、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)ラベル,同梱部品_No.4、GS305E-Hエンジン ラベル、ツール、同梱部品部品 コンビネーシヨンマークB_No.5、GS204E-H搭載エンジン エンジン ハリマーク、ツール部品 コンビネーシヨンマークB_No.4、GS25EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)ラベル,同梱部品_No.5、MKW728H ラベル,ガスケットキット部品_No.5、MLSE30 エンジン(ラベル・同梱部品)部品_No.4、GS305EH ハリマーク、ツール、ガスケット部品 コンビネーシヨンマークB_No.2、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)ラベル,ツール部品_No.5、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 コンビネーシヨンマークB_No.44、JHW100-H エンジン マーク、ツール部品_No.5
  • トリプルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    トリプルループ結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋
    20日以内出荷
    三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
    用途3つの束線の保持、分割、結束トラスコ品番828-1577材質耐候性ナイロン66長さ(mm)508幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127特性耐候、耐紫外線
  • S5B-EH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    S5B-EH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    取扱い終了
  • B5B-EH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    B5B-EH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    取扱い終了
  • B5B-EH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    B5B-EH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    取扱い終了
  • B5B-EH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    B5B-EH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    取扱い終了
  • B5B-EH JST(日本圧着端子製造)

    B5B-EH

    JST(日本圧着端子製造)
    取扱い終了
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    Nikon 1 V2 とACアダプターEH-5b(別売)を接続する際に使用するコネクターです。
    対応機種【ミラーレスカメラ】Nikon 1 V2
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    Nikon 1 J5とACアダプターEH-5b(別売)を接続する際に使用するコネクターです。
    対応機種【ミラーレスカメラ】Nikon 1 J5
  • パワーコネクター Nikon(ニコン)

    パワーコネクター

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    Nikon 1 J4・S2 とACアダプターEH-5b(別売)を接続する際に使用するコネクターです。
    対応機種【ミラーレスカメラ】J4、S2
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15a/EN-EL15×1個、または単3形電池×6本をバッテリーとして使用可能。また、ACアダプター EH-5c/EH-5bとパワーコネクター EP-5Bを使えば、長時間の撮影でも安定して電源を供給できます。縦位置撮影に便利な、縦位置シャッターボタン・マルチセレクター・メインコマンドダイヤル・サブコマンドダイヤル・AE/AFロックボタンも装備しています。
    色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D7000
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    2種類の電池(Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15a/EN-EL15×1個、単3形電池×6本)およびACアダプター EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B併用)に対応。D610、D600 本体とMB-D14 の両方にEN-EL15各1個を装填した場合、D610、D600単体時の約2倍の静止画撮影が可能です。また、D610、D600本体のバッテリーからMB-D14 内のバッテリーへの給電切り換えはシームレスに行われます。外観カバーにはマグネシウム合金を採用しています。2種類の電池(Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15a/EN-EL15×1個、単3形電池×6本)およびACアダプター EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B併用)に対応。D610、D600 本体とMB-D14 の両方にEN-EL15各1個を装填した場合、D610、D600単体時の約2倍の静止画撮影が可能です。また、D610、D600本体のバッテリーからMB-D14 内のバッテリーへの給電切り換えはシームレスに行われます。外観カバーにはマグネシウム合金を採用しています。
    色ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D610、D600
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    2種類の電池(Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15a/EN-EL15×1個、単3形電池[アルカリ電池、リチウム電池、ニッケル水素充電池]×6本)および ACアダプター EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B併用、いずれも別売)に対応。 縦位置撮影に便利なシャッターボタン、シャッターボタンロックレバー、AE・AFロックボタン、マルチセレクター、メインコマンドダイヤル、サブコマンドダイヤルを装備。 ボディーにはマグネシウム合金を採用。さらに、効果的なシーリングでD750と同等の高い防塵・防滴性能を確保しています。
    付属品EN-EL15ホルダー、MS-D14EN、単3形電池ホルダー、MS-D14、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D750、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    種類の電池(Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15a/EN-EL15×1個、単3形電池×6本)およびACアダプターEH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B併用)に対応。 D610、D600 本体とMB-D14 の両方にEN-EL15各1個を装填した場合、D610、D600単体時の約2倍の静止画撮影が可能です。 また、D610、D600本体のバッテリーからMB-D14 内のバッテリーへの給電切り換えはシームレスに行われます。外観カバーにはマグネシウム合金を採用しています。
    付属品EN-EL15ホルダー、MS-D14EN、単3形電池ホルダー、MS-D14、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D610、D600、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B
  • StoreEver LTO5 Ultrium 3000 SASテープドライブ B EHシリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    StoreEver LTO5 Ultrium 3000 SASテープドライブ B EHシリーズ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    取扱い終了
    HP StoreEver LTO Ultriumテープドライブは、データバックアップの標準であるLTOテープ・ドライブ・テクノロジーを採用した製品です。 最新機種のLTO第6世代は1巻あたり最大6.25TBの容量を保存できます。 HP独自のバックアップ管理機能であるTapeAssureを使用することにより、ドライブとメディアの使用率、運用パフォーマンス、およびドライブとメディアの寿命/状態を監視し、効率的、確実に、データの保護が実現できます。 また、AES 256ビットを採用したハードウェアベースデータ暗号化機能は、データを暗号化することにより、機密性の高いデータへの不正なアクセスを防止し、第三者へのデータ流出を防止します。 テープドライブはデータを圧縮後に暗号化を行うため、バックアップパフォーマンスを低下させること無く、暗号化されたバックアップを実現できます。 さらに、HP独自のデータ転送速度マッチング機能はサーバからのデータ転送量を1/1000秒でモニタリングし、データのバックアップスピードを調整します。 データの転送量が少ない時は、バックアップスピードを遅くし、常にバックアップジョブを継続させ不要な停止を防ぎ、ヘッド、テープメディアの磨耗、バックアップ停止による時間のロスを最小化し、バックアップパフォーマンスを最大化します。
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    カメラに装着することで長時間の電源供給を可能にします。また縦位置での撮影に適した操作ボタンも装備。 シーリングを施したマグネシウム合金ボディーで、高い防塵・防滴性能を発揮します。
    付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D500、 EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B質量(g)約360(MS-D12EN、別売のEN-EL15装着時)約445(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約300(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約425(別売のBL-5、EN-EL18a装着時)約275(MS-D12EN装着時)約260(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×50.5×78.5使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(1.5Vアルカリ電池、1.2Vニッケル水素充電池、1.5Vリチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)・EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。
    付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ質量(g)約365(MS-D12EN、別売のEN-EL15装着時)約460(MS-D12、市販の単3 形電池8本装着時)約310(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約425(別売のBL-5、EN-EL18装着時)約280(MS-D12EN装着時)約270(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約151×50×81使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、 EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ、ニッケル、リチウムのいずれかのうち同じ種類の電池)・ACアダプター EH-5c/EH-5b/EH-5a/EH-5(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
  • マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

    マルチパワーバッテリーパック

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    カメラへの長時間の電源供給を行い、縦位置にカメラを構える時の操作性を向上。またシーリングを施したマグネシウム合金ボディーで高い防塵、防滴性能を備えています。
    付属品EN-EL15ホルダー MS-D14EN、単3形ホルダー MS-D14、ホルダーケース、接点端子キャップ色ブラック質量(g)約340(MS-D14EN、別売のEN-EL15装着時)、約395(MS-D14、市販の単3形電池6本装着時)、約280(MS-D14EN、別売のEP-5B装着時)、約255(MS-D14EN装着時)、約255(MS-D14装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約138.5×50.5×76対応機種[一眼レフカメラ]D7200、D7100使用電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15a/EN-EL15(1個)、単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池6本)、ACアダプター EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40
  • ミラーレス一眼カメラ Z6II 24-120 レンズキット Nikon(ニコン)

    ミラーレス一眼カメラ Z6II 24-120 レンズキット

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    【最高の一瞬を逃さない、高い捕捉力】。EXPEED 6を2基搭載した画像処理エンジン「デュアルEXPEED 6」を新採用。処理速度の向上とバッファー容量のアップにより高速連写性能が向上し、AF/AE追従で約14コマ/秒、最大124コマまでの連続撮影が可能です。被写体やシーンに応じて最適なピント合わせが可能なAF性能、高いブレ補正効果を発揮する5.0段のボディー内センサーシフト方式VR、撮りたかった瞬間が撮れる約120コマ/秒の高速フレームキャプチャ、連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダーなどにより撮影をサポートし、最高の一瞬を逃しません。【Zマウントの優位性を活かした高画質】。最大口径55mmのZマウントで取り込んだ豊富な光が、Zシリーズでしか達成できない高画質を実現。高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーを採用。画像処理エンジンと連携して、高感度でも解像感を保ちながら効果的にノイズを抑制します。表現意図に応じて使い分けることでイメージどおりの多彩な画づくりができる「ピクチャーコントロールシステム」や風景写真の解像感を損なわない回折補正機能を備え、見た目に忠実で自然な色再現を実現します。【本格的な映像制作に応える動画性能】。4K UHD/30p動画を[FXベースの動画フォーマット]フルフレームで撮影可能。全画素読み出しによる豊富な情報と、EXPEED 6の働きで解像感の高い画づくりを実現しています。4K UHD 60p/50pでの撮影も可能です。また、スローモーションの自由度が高まるフルHD/120pのハイフレームレート撮影や、カメラ内で手軽に楽しめるスローモーション動画に加え、4K UHD動画も手持ちで撮影できる高い手ブレ補正効果や、発色の美しい色鮮やかな10bit HDR(HLG)動画出力、ワンマンオペレーションに最適な瞳AF/動物AFなど、撮影をサポートする多彩な機能により快適な撮影を実現します。【道具としての確かな安心感】。高速で信頼性の高いCFexpress(Type B)/XQDカードとUHS-II規格対応のSDカードを使用できる、ダブルスロットを搭載。また、USB給電機能により長時間の撮影でも安定した電源供給が可能です。さらに、静止画モード時にはパワーセーブ機能によって電力消費の抑制も可能です。多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性を備えています。
    付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ 直付け型付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19もしくはAN-DC26、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1セット内容Z6II、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、ARCREST II PROTECTION FILTER 77mm、Nikon CREATORS ストラップ、Nikon CREATORS アクセサリーシューカバー(未発売品)電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)本体質量(g)約615有効画素数約2450万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)134×100.5×69.5記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブ有効時:(約)400コマ、パワーセーブ無効時:(約)340コマ、動画モード:(約)100分ISO感度設定100~204800シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X200画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
  • 通信ユニット Nikon(ニコン)

    通信ユニット

    Nikon(ニコン)
    取扱い終了
    カメラのアクセサリーシューに装着しUSBケーブルでカメラと接続することで、イーサネット(有線LAN)でパソコンやFTPサーバーに画像を送信したり、パソコンからカメラの遠隔操作(別売のソフトウェアが必要※1)が可能です。またUT-1にワイヤレストランスミッターWT-5を装着することにより、無線LAN※2でも同様の機能を利用できます。※ 1 Camera Control Pro2 ※ 2 IEEE802.11a/b/g/n 規格に準拠。
    仕様【有線LAN関連】準拠規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、データ転送速度(規格値):10/100Mbps(自動認識)、ポート:100BASE-TX/10BASE-T兼用ポート(AUTO-MDIX)、【無線LAN関連】・無線LAN関連はWT-5装着時、準拠規格:IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、伝送方法:IEEE802.11a:OFDM、IEEE802.11g:OFDM、IEEE802.11b:DSSS、IEEE802.11n:OFDM、周波数範囲(中心周波数):5180~5320MHz (36/40/44/48/52/56/60/64チャンネル)、5500~5700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140チャンネル)、2412~2472MHz(1~13チャンネル)、通信距離(見通し):約180m(無線LANアクセスポイントに大型アンテナを装備している場合。通信距離は遮蔽物や電波状態等により影響されます。)、データ転送速度(規格値):IEEE802.11a:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps)、IEEE802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps)、IEEE802.11b:11M/5.5M/2M/1M(bps)、IEEE802.11n(HT20):最大72M(bps)、IEEE802.11n(HT40):最大150M(bps)、セキュリティ:認証方式:オープンシステム、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK、暗号化:128/64ビットWEP、TKIP、AES、アクセス方式:インフラストラクチャーモード/アドホックモード、【通信プロトコル】PTP-IP、FTP色ブラック質量(g)約205(バッテリーを含む)、約120(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×114×46対応機種[一眼レフカメラ]D4S、D4、D810、D810A、D800/D800E、D750、D7200、D7100、D7000最大消費電力(W)約1.9(UT-1のみ)、約2.8(WT-5装着時)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15 1個(別売)、ACアダプターEH-5b(パワーコネクターEP-5Bと組み合わせて使用)(別売)動作湿度(%)85%以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)0~40