マルチパワーバッテリーパック

マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

カメラに装着することで長時間の電源供給を可能にします。また縦位置での撮影に適した操作ボタンも装備。
シーリングを施したマグネシウム合金ボディーで、高い防塵・防滴性能を発揮します。

付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ 対象機種D500、 EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B 質量(g)約360(MS-D12EN、別売のEN-EL15装着時)約445(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約300(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約425(別売のBL-5、EN-EL18a装着時)約275(MS-D12EN装着時)約260(MS-D12装着時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×50.5×78.5 使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(1.5Vアルカリ電池、1.2Vニッケル水素充電池、1.5Vリチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)・EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用) 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18981568 マルチパワーバッテリーパック MB-D17
55,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする