19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg)約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L)約 0.7 電源コード(m)約6.0 運転音(dB)75以下 吸引力(W)200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。 また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。 スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)4 本体質量(g)1700 定格消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×171×977 吸込仕事率(W)100W 集塵方式サイクロン式 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB) 集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

家の中も外も、これ一台でお掃除。 ショルダーベルト付属でらくらくお掃除。 ベッドやソファーの下も掃除しやすいフルフラット構造。 0.7Lの大容量ダストケース。 6mのロング電源コード。 ごみ捨てが簡単にできる「ラクステ」機能付き。
付属品延長パイプ、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、ブロワカバー、ショルダーベルト、伸縮ホース(ハンドル付)、関節ジョイント、マルチソフトブラシ、アタッチメント収納袋 寸法(mm)約145×290×220(床用吸込口なし) 質量(kg)約1.9(製品のみ) ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)750 スイッチスライド(ON/OFF) 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)約0.7 電源コード(m)約6.0 集塵方式ダストケース式 アズワン品番65-0436-33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー 質量(kg)約1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 スイッチスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050 吸込仕事率(W)40 集塵容量(L)約0.5 電源コード(m)約5 運転音(dB)78以下 集塵方式サイクロン式
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1台で家中のお掃除が出来る、ACハンディークリーナー。 約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 本体約1.6kgの軽量ボディで、取り回しもよくお掃除の負担を軽減します。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル 質量(kg)1.6 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)250 スイッチスライド式 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×340×160 吸込仕事率(W)50 集塵容量(L)0.3 運転音(dB)65 集塵方式サイクロン式
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様床用吸込口ノーマル(ブラシなし) 付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1 寸法(mm)約225×155×1020 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)270 スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ コード長さ(m)約4.5 吸込仕事率(W)70 集塵容量(L)約0.6 運転音(dB)約75以下(参考値) 集塵方式サイクロン式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)50 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5(製品のみ) 付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm)約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W)250 スイッチスライド式(ON/OFF) 運転音(dB)65
1台
5,498 税込6,048
欠品中

なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100 質量(kg)約2.1 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付) 寸法(mm)約230×225×1050 消費電力(W)450
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ダストパック25枚付き】その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「モップクリーンシステム」搭載の極細軽量スティッククリーナーです。 コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンクリーナーです。 延長パイプについた吸い込み口を開くことにより、モップについたホコリや汚れを吸引し、モップを繰り返し使用することができます。 広いフロアも一気に掃除できるワイドタービンヘッド。風の力でブラシが回転し、ゴミをぐんぐん吸込みます。 使い捨てダストパックなので、ゴミに直接触れず、簡単・キレイにゴミを捨てられます。
吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)0.3 質量(kg)1.9(延長パイプ、ヘッド、コード含む) セット内容掃除機本体、モップ、ダストパック25枚入り(内1枚本体セット)、壁置パーツ、予備接着シート、ねじ×2 種別コード式 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力(W)390 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×189×1007(延長パイプ、ヘッド装着時) ヘッド形状ワイドタービンヘッド搭載 集塵方式紙パック式 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)37 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)約22 付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1253 長さ(mm)999 幅(mm)114 高さ(mm)152 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
バッテリー電圧(V)14.4 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.35 電源コード(m)約1.7 質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台) 仕様床用吸込口:パワーヘッド 付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル 寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時) 消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時) スイッチ切・標準/強 使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時) バッテリーニッケル水素 充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A 充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時) バッテリー容量(mAh)1500 電源供給方式充電式 充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.3 吸込仕事率(W)20 電源コード(m)約5 質量(kg)約1.5 仕様床用吸込口:ノーマル 付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー 寸法(mm)約230×155×1050 ブラウン 消費電力(W)170 スイッチスライド式 運転音(dB)68以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)0.35 質量(kg)1 コード長さ(m)充電アダプター:1.7 セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)約8
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
欠品中

お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み ) 質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ) ブラック 消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050 集塵容量(L)約0.25 電源コード(m)約1.5 連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30 集塵方式ダストパック式 充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) 充電時間(時間)約2.5
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.3MB) 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷