19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
幅広なので収納面が有効に使えます。
SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質鋼板
各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5
規格EIA
RoHS指令(10物質対応)対応
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。
間口(mm)482
奥行(mm)350
高さ(mm)55
付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)
対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55
アズワン品番64-0876-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2
寸法D(mm)273
取付穴270.6(片側)
寸法W(mm)482.6
材質(天板)SPCC t1.0
寸法W1(mm)420
寸法W2(mm)396
材質(シャーシ)SPCC t1.2
色(パネル)ベージュ
材質(側板)SPCC t1.2
材質(パネル)SPCC t1.2
ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加
幅(cm)44
色ブラック
耐荷重(kg)20
長さ(cm)25
高さ(cm)4.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用
仕様1ラックユニットサイズ
適合EIA規格19インチラック
トラスコ品番828-5985
材質スチール
質量(kg)2.4
色黒
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
100-SV用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。
前面マウントのみでの取付けです。
ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸:441)×350×55
色ブラック
付属品取付け用ケージナット・ねじ(4セット)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4
使用工具プラスドライバー,手袋
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)10
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
幅(mm)488
色ブラック
材質スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱
組み立てが簡単
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
配置換えが簡単な軽量設計
EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
幅(cm)50.3
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)58.6
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
寸法W(mm)482.6
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
本製品はラックマウントレールキット(EIA規格用)です。
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4
材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)
材質(天板)鋼板SPCC t1.0
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)
材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5
付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)
材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5
材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大10(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.7
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)約5.1
タイプ副表示器:1台
消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)
電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー呼出音増設:最大2台
色調日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
色黒(ファンモーター)
寸法W(mm)482.6
・「BridgeMicro」シリーズ対応19インチラックマウントユニット・EIA規格の19インチラック2Uサイズ・「BridgeMicro」シリーズを最大10台まで収納可能・:一つのACアダプターで全収納スロットへ電源供給・:抜け防止電源コネクタと安定運用を考慮した電源二重化に対応
製品型番:M_PLUS・搭載可能機種:BridgeMicroシリーズ(M_HH、M_SH、M_UD、M_DA、M_OTR)・搭載可能台数:10台
付属品ACアダプター(12V/3.3A)、Microシリーズ取付用ネジ×10、Microシリーズ接続用電源ケーブル×10、Miniシリーズ接続用電源ケーブル×10、取扱説明書
質量(g)910
電源ACアダプタ
適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)482×88×68(突起物含まず)
入力電圧(V)DC12
最大消費電力(W)40
保証期間1年間
動作温度(℃)0~50
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行40cm)。頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ。さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
EIA規格の19インチラックへ取付けるための専用金具。最大2台のLCD7621シリーズを2連でのマウントが可能になります。
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。
ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132
棚受け金具棚受アクセサリー
奥行(mm)43.5
質量(g)約285
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。
同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43
棚受け金具棚受アクセサリー
奥行(mm)25
質量(g)約80
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。
ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。
同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43
棚受け金具棚受アクセサリー
質量(g)約80
奥行(mm)25
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
EIA規格の補強付アルミラックパネルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
EIA規格の取手付アルミラックパネルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック
材質鉄
質量(kg)22
色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格EIA
ハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600
パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
EIA規格の19インチラックのユニット位置が分かるシール
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)50.4
色ブラック
耐荷重(kg)50
長さ(cm)29.2
高さ(cm)41
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
BA100R用EIA/JIS19インチラックサポートアングル
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。
熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
質量(g)0.2kg(1枚あたり)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
ユニット数1
1箱(20枚)
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ