カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
    • 納品書用紙(1)
    • 帳票用紙(無地)(1)
  • 制御機器(637)
    • 産業用ACアダプタ(11)
    • 丸型コネクタ(7)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サイズ
穴数
紙厚(mm)
白色度(%)
80
ミシン目
あり
ブランド
TOPPANエッジ・ヒサゴ・ユニファイブ・ブロードウォッチ・マル信無線電機・アイコー電子・サンハヤト・カモン・MCM・ENDY・Panasonic(パナソニック)・BOURNS・UNIFIVE・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・TOA・KOA・RS PRO・アルインコ・パトス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eiaj」の検索結果

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EIAJ標準納品書【品種03】 TOPPANエッジ

    EIAJ標準納品書【品種03】

    TOPPANエッジ(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(2000枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。
    穴数なし紙質NIP上質70Kg素材上質紙ミシン目あり
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)

    LINKMAN
    369税込406
    1個
    当日出荷
    EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMAN

    ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)

    LINKMAN
    389税込428
    1個
    当日出荷
    EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。
    規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m カモン

    電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m

    カモン(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
    タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
  • PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m) パトス

    PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m)

    パトス
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ3プラグ
  • PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m) パトス

    PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m)

    パトス
    359税込395
    1本
    3日以内出荷
    材質プラスチック形状L型備考1.8mコード付コネクタ形状EIAJ1プラグ
  • ACアダプター UV313-0520 EIAJ2 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UV313-0520 EIAJ2

    SIBATA(柴田科学)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。
    電源(V)100-240(50/60Hz)
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC 電源 プラグ 3.3x5.5x1.0 EIAJ IV MCM

    DC 電源 プラグ 3.3x5.5x1.0 EIAJ IV

    MCM
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    仕様種別:プラグ 定格電流:- ピン 直径:1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:3.3mm バレル外径:5.5mmアズワン品番65-1560-65
  • DC 電源 ジャック 4.3x6.5x1.4 インライン EIAJ V MCM

    DC 電源 ジャック 4.3x6.5x1.4 インライン EIAJ V

    MCM
    2,498税込2,748
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:1.4mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:4.3mm バレル外径:6.5mmアズワン品番65-1560-71
  • DC 電源 ジャック 3.3x5.5x1.0 インライン EIAJ IV MCM

    DC 電源 ジャック 3.3x5.5x1.0 インライン EIAJ IV

    MCM
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:インラインマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:3.3mm バレル外径:5.5mmアズワン品番65-1560-69
  • ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNIシリーズ

    ユニファイブ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    5.9V/2.8A CE対応モデル
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
  • ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UAシリーズ

    ユニファイブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    CE非対応
    ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
  • ACアダプター UVシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UVシリーズ

    ユニファイブ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 5V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 2A

    UNIFIVE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • ACアダプタ 12V 1.5A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 1.5A

    UNIFIVE
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4779出力電圧(V)12定格出力電流(A)1.5入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)18アズワン品番65-7222-23
  • ACアダプタ 9V 1.3A UNIFIVE

    ACアダプタ 9V 1.3A

    UNIFIVE
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757アズワン品番65-7222-24
  • ACアダプタ 5V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 2A

    UNIFIVE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • ACアダプタ 12V 1A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 1A

    UNIFIVE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●入力コネクタ:2 Pin Plug●コード番号:218-4770タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12出力電圧(V)12定格出力電流(A)1入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4770プラグEIAJ-4定格出力電力(W)12入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-41定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • ACアダプタ 12V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 12V 2A

    UNIFIVE
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 3.8A Output

    UNIFIVE
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UNI345 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 45 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:3.8A●定格出力電力:45W
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A Output

    UNIFIVE
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:3A●定格出力電力:18W
  • ACアダプタ 5.9V 2A UNIFIVE

    ACアダプタ 5.9V 2A

    UNIFIVE
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5.9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4775タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4775プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-96定格出力電圧(DC V)5.9動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
  • ACアダプタ 5V 3A UNIFIVE

    ACアダプタ 5V 3A

    UNIFIVE
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
    仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18Wアズワン品番65-7214-75
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1.5A Output

    UNIFIVE
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1.5A●定格出力電力:18Wタイプデスクトップ AC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)18入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)定格出力電圧(DC V)12動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output

    UNIFIVE
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12Wアズワン品番65-7222-69
  • AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output UNIFIVE

    AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:12V 1A Output

    UNIFIVE
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
    仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:1A●定格出力電力:12W●コード番号:218-4785アズワン品番65-7222-43
  • ACアダプタ ユニファイブ

    ACアダプタ

    ユニファイブ
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。
    入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入 マル信無線電機

    DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入

    マル信無線電機
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    92税込101
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
  • DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入 マル信無線電機

    DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入

    マル信無線電機
    799税込879
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適
    仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:13.5 V●幅:14.25mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5515アズワン品番65-7774-14
  • 光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】 エレコム

    光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】

    エレコム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。
    対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
  • スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性
    仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    859税込945
    1セット(5個)ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E

    BOURNS
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 無洗浄品(テープシール無し)ガル・ウィング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ) 表面実装対応、実装高 2.5mm 豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ) 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 お問合せ品:裏面設定タイプも受注生産品として製作検討可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ハーフピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    599税込659
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)
    材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
  • Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-203E BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-203E

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
    仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
...