カテゴリ

  • 自動車補修部品(27)
  • 清掃用品(20)
  • カー用品(18)
  • 自動車純正部品(13)
  • 機構部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-9」の検索結果

169件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG メタルディスク EK9 RG(レーシングギア)

    RG メタルディスク EK9

    RG(レーシングギア)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • RG ダンパー EK9 RG(レーシングギア)

    RG ダンパー EK9

    RG(レーシングギア)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1866件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イレクターパイプ用 ハンドカッター 矢崎化工

    イレクターパイプ用 ハンドカッター

    矢崎化工(8件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
    用途イレクターパイプ用
  • LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー) CRECOTE

    LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー)

    CRECOTE
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    6日以内出荷
    3段階の明るさ調整が可能なデスクライトです。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさは380ルーメンで作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整が可能で設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。
    用途読書や勉強などに。付属品USBケーブル、マニュアル仕様Input:5V1~2A質量(g)560電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×400明るさ(Lm)380回転角度(°)80角度調節180°
  • 非常用押釦保護カバー パナソニック電工

    非常用押釦保護カバー

    パナソニック電工(3件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    EK51取り替え用
  • イレクターパイプ用 ハンドカッター替刃 矢崎化工

    イレクターパイプ用 ハンドカッター替刃

    矢崎化工(3件のレビュー)
    ¥1,560税込¥1,716
    1枚
    当日出荷
    イレクター専用ハンドカッターの替刃です。
  • エコポリペール角型 セキスイ

    エコポリペール角型

    セキスイ(9件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。
    材質再生ポリプロピレン形状角型色グレーエコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 088再生材使用再生樹脂使用比率70%
  • スチール異形丸棒 光

    スチール異形丸棒

    光(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質スチール
  • RG DAMPER シビック EK4/9 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER シビック EK4/9

    RG(レーシングギア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 塩ビ製改修用ドレン アイユ

    塩ビ製改修用ドレン

    アイユ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
    用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
  • 安全の心得標識 グリーンクロス

    安全の心得標識

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    安全の心得標識になります。 現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    用途安全標識仕様エコボード、四隅穴あり寸法(mm)450×600取付方式穴4スミ
  • ファニチャーマーカー シヤチハタ

    ファニチャーマーカー

    シヤチハタ
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです、幅広のペン先で、細かいキズはもちろん少し大きなキズもキレイに着色、補修できます。インキを数回塗り重ねることで、より効果を実感いただけます。
    用途家具や床、フローリングなどのキズの補修に最適なキズ補修マーカーです。幅広のペン先で、細かい傷はもちろん少し大きな傷もキレイに着色、補修できます。材質本体・キャップ:PP質量(g)17タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×19×130線幅(mm)2.0-5.0インク油性線の太さ中字角芯
  • エコポリペ-ル角型 積水テクノ成型

    エコポリペ-ル角型

    積水テクノ成型
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
    材質再生ポリプロピレン(PP)色ブルータイプフタロック式エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 通電金具 美和ロック

    通電金具

    美和ロック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
    芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付 カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付

    カナフジ電工
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
  • 3段オープンラックC4530 河淳

    3段オープンラックC4530

    河淳
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様キャスター付材質(棚板)ABS、(支柱)PS色黒均等耐荷重(kg)各棚20適合寸法(mm)(POP)395×284、230×284、厚さ2以内
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用

    カナフジ電工
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • アルコールチェッカー オーグ

    アルコールチェッカー

    オーグ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。
    仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。アズワン品番65-3354-56
  • アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938 bitstrong(ビットストロング)

    アルコールチェッカー 測定回数記録 MEMSセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-EK938

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。 操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 直近32件分の測定値を記録することができます。 デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
    用途始業時や運転前のアルコールチェック仕様吹きかけ時間:約5秒電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)測定範囲(mg/L)0.000~1.000本体寸法(mm)100×29×19.5本体質量(g)33.5使用温度(℃)0~35(結露無きこと)センサータイプMEMSセンサー寿命センサー:1000回または1年保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)使用可能回数999回まで
  • Xキューブ ステップビン EKO

    Xキューブ ステップビン

    EKO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    防臭に徹底的にこだわったゴミ箱。ステンレス表面はナノ抗菌加工が施されており、インナーボックスのプラスチックも抗菌処理がされています。表面と開口部の抗菌加工で臭いの発生を抑えた上で更に二重の蓋が臭い漏れを防ぎます。さらに蓋の開口部はシリコンのシーリングが施されています。防臭剤ポケット付き。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、シリコン形状角形色シルバーフタの種類ペダル式
  • 125x125mm スロッテッドシムセット(100枚入) エスコ

    125x125mm スロッテッドシムセット(100枚入)

    エスコ
    ¥87,600税込¥96,360
    1セット(100個)
    翌日出荷
    溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
    材質ステンレス幅(mm)125厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00幅W×深さ(mm)41×63.5
  • チューブブラシ[ステンレス] エスコ

    チューブブラシ[ステンレス]

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    シングルねじり、シングルステム型。
    用途管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に仕様電動・手動兼用全長(mm)90材質(ブラシ部)ステンレススチールブラシ長(mm)25
  • 1.00mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ

    1.00mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-9材質ステンレス厚さ(mm)1寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.042mm(参考)
  • 75x 75mm スロッテッドシムセット(100枚入) エスコ

    75x 75mm スロッテッドシムセット(100枚入)

    エスコ
    ¥83,200税込¥91,520
    1セット(100個)
    翌日出荷
    溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
    材質ステンレス幅(mm)75厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00幅W×深さ(mm)19×40
  • 50x 50mm スロッテッドシムセット(100枚入) エスコ

    50x 50mm スロッテッドシムセット(100枚入)

    エスコ
    ¥56,200税込¥61,820
    1セット(100個)
    翌日出荷
    溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
    材質ステンレス幅(mm)50厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00幅W×深さ(mm)16×27
  • EK90用マウスピース 10個入 オーグ

    EK90用マウスピース 10個入

    オーグ
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    アルコールチェッカーEK90用のマウスピースです。
    仕様●入数:1袋(10個入)アズワン品番65-3354-57
  • フットレストコンプリート 2 8EK-21970-09 YAMAHA(ヤマハ)

    フットレストコンプリート 2 8EK-21970-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • シューガイドセット イチネンTASCO

    シューガイドセット

    イチネンTASCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも macros(マクロス)

    sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも

    macros(マクロス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
    材質ABS、ステンレス質量(g)約655(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265定格消費電力(W)150定格時間(分)10温度ヒューズ125℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95スピード調節5段階
  • エコフライ ステップビン EKO
    シルバー
    ホワイト

    エコフライ ステップビン

    EKO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    正面の持ち手とゴミ箱の下に内蔵されたキャスターで簡単に移動できます。両開きのフタは片開きのに比べて開く高さを抑えることができるので、キッチンカウンターの下など狭いスペースにも設置可能。幅のある1枚板をペダルに採用しているので、軽い踏込みで操作ができます。
    形状角形フタの種類自動式
  • 左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュ並級EKタイプ

    ケーエム精密
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    EKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。EKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。EKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ ケーエム精密

    左回り切欠差込ブッシュ精密級SEKタイプ

    ケーエム精密
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SEKタイプは、1.長期の使用の場合、2.穴寸法ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。SEKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSEKタイプ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SEKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • EKチェーン Z9-29-101 KIJIMA(キジマ)

    EKチェーン Z9-29-101

    KIJIMA(キジマ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:Z9-29-101。販売備考:キャンセル不可商品です。
    色メタリックピンクサイズ520リンク数110
  • スピードメーター (BEK9) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (BEK9)

    MAZDA(マツダ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷
  • プラグCR9EK                09482-00410 スズキ

    プラグCR9EK 09482-00410

    スズキ
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09482-00410
  • (K60C0)SPOILER-RR KIT ニッサン

    (K60C0)SPOILER-RR KIT

    ニッサン
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    5日以内出荷
  • (K6030)リヤ スポイラー キツト ニッサン

    (K6030)リヤ スポイラー キツト

    ニッサン
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
  • (58581)リヤフロア マット トヨタ

    (58581)リヤフロア マット

    トヨタ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷