LED DESK LIGHT EK009A(ホワイト/シルバー)
3段階の明るさ調整が可能なデスクライトです。明るさを調整することで、作業内容や環境に応じて最適な光量を選択できます。明るさは380ルーメンで作業効率や視覚の快適さを向上させます。暗いスペースでの作業や読書にも適しています。LEDテクノロジーを使用するデスクライトは、明るさを確保しながら省エネルギーで運転します。長時間の使用でも環境にやさしい選択肢です。左右80°の向き調整と上下180°の角度調整が可能で設置場所を選ばず、ユーザーが照明を自在にコントロールできます。
- 用途
- 読書や勉強などに。
- 付属品
- USBケーブル、マニュアル
- 仕様
- Input:5V1~2A
- 質量(g)
- 560
- 電力(W)
- 6
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 110×180×400
- 明るさ(Lm)
- 380
- 回転角度(°)
- 80
- 角度調節
- 180°
- 内容量
- 1台
照明 の新着商品
カテゴリ


























