「ekm2300」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブシュ 京セラインダストリアルツールズ

    ブシュ

    京セラインダストリアルツールズ
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • メインパイプ アッシ 京セラインダストリアルツールズ

    メインパイプ アッシ

    京セラインダストリアルツールズ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
  • エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズ

    エンジン式刈払機 EKM-2630A

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
    用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所)

    エンジン刈払機30(cm3) (両手)

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
    ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    商品タイプ本体のみ刈込み方式ナイロンコード刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358質量(kg)2.4(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])7800
  • エンジン肩掛式刈払機 ゼノア

    エンジン肩掛式刈払機

    ゼノア(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
    用途一般雑草刈りに。仕様肩掛式セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
  • ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト

    ゼノア(6件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
    用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
  • ゼノア エンジン刈払機 TKZ265 部品 シャフト ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 TKZ265 部品 シャフト

    ゼノア
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 TKZ265 部品 シャフト
    用途部品の交換に適合品番TKZ265構成部品シャフト
  • エンジン刈払機 ゼノア

    エンジン刈払機

    ゼノア(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ●やわらかい雑草の刈込に最適な刈払機(草刈機)です ●キワ刈りに便利なキワ刈りガード付です ●芝や柔らかい雑草の刈り込みに適した金属8枚刃仕様です ●静かな動作音で場所や時間を気にせずに使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップです
    用途芝から雑草までの刈込み、やわらかい雑草の刈込み消費電力(W)180回転数(min-1[回/分])3600付属品六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径160mm)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.0電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160コード長さ(m)0.25型番AK-1800電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)160
  • エンジン刈払機 飛散防護カバー付き ナカトミ

    エンジン刈払機 飛散防護カバー付き

    ナカトミ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
    用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4刃数40Pハンドル両手ハンドル使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
  • 手押し式エンジン草刈機 工進

    手押し式エンジン草刈機

    工進(6件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    押して転がすだけでラクラク草刈り。しかもエンジン式なのでパワフル。広範囲の草刈りにオススメです ナイロンコードタイプを採用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途平地の草刈に
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
    用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)200
  • 刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ

    刈払機用チップソー 草刈用

    モノタロウ(661件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
    用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
  • ボルトカバーAssY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーAssY

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
  • 電気草刈機 マキタ

    電気草刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
    回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
  • スクリーン 京セラインダストリアルツールズ

    スクリーン

    京セラインダストリアルツールズ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • カバ-ステイ 京セラインダストリアルツールズ

    カバ-ステイ

    京セラインダストリアルツールズ
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • 点火プラグ BPMR8Y 京セラインダストリアルツールズ

    点火プラグ BPMR8Y

    京セラインダストリアルツールズ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • コ-ション ラベル 京セラインダストリアルツールズ

    コ-ション ラベル

    京セラインダストリアルツールズ
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • 駆動軸 1534L 京セラインダストリアルツールズ

    駆動軸 1534L

    京セラインダストリアルツールズ
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • 飛散防護カバ- アッシ 京セラインダストリアルツールズ

    飛散防護カバ- アッシ

    京セラインダストリアルツールズ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ワッシャ 京セラインダストリアルツールズ

    ワッシャ

    京セラインダストリアルツールズ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ワイヤホルダ 京セラインダストリアルツールズ

    ワイヤホルダ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ロ-タ 京セラインダストリアルツールズ

    ロ-タ

    京セラインダストリアルツールズ
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • リ-ドワイヤ 京セラインダストリアルツールズ

    リ-ドワイヤ

    京セラインダストリアルツールズ
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • リコイルスタ-タ 京セラインダストリアルツールズ

    リコイルスタ-タ

    京セラインダストリアルツールズ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • メインジエツト 京セラインダストリアルツールズ

    メインジエツト

    京セラインダストリアルツールズ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ポンプボディ 京セラインダストリアルツールズ

    ポンプボディ

    京セラインダストリアルツールズ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ホルダ 京セラインダストリアルツールズ

    ホルダ

    京セラインダストリアルツールズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ピストンピン 京セラインダストリアルツールズ

    ピストンピン

    京セラインダストリアルツールズ
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • ネ-ムラベル (京セラ) 京セラインダストリアルツールズ

    ネ-ムラベル (京セラ)

    京セラインダストリアルツールズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • スロットルレバーASSY 京セラインダストリアルツールズ

    スロットルレバーASSY

    京セラインダストリアルツールズ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • シリンダガスケツト (京セラ) 京セラインダストリアルツールズ

    シリンダガスケツト (京セラ)

    京セラインダストリアルツールズ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • コニカルスプリングナツト 京セラインダストリアルツールズ

    コニカルスプリングナツト

    京セラインダストリアルツールズ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • クリツプ 京セラインダストリアルツールズ

    クリツプ

    京セラインダストリアルツールズ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ
  • クランクケ-ス アセンブリ (京セラ) 京セラインダストリアルツールズ

    クランクケ-ス アセンブリ (京セラ)

    京セラインダストリアルツールズ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途EKM-2300A用パーツ