カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • オフィス家具(31)
  • 物流用品(19)
  • 安全保護具(9)
  • 保管用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ekp」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック

    折りたたみヘルメット IZANO2

    DICプラスチック(34件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
    用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • プラハードケース KTC

    プラハードケース

    KTC
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。
    質量(kg)3.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320
  • プラハードケース用中皿 KTC

    プラハードケース用中皿

    KTC
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。
    質量(kg)0.4質量(g)400外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)(中皿)190
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • 片開きプラハードケース KTC

    片開きプラハードケース

    KTC(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)
    用途各種工具の収納付属品中皿用仕切板×2トラスコ品番395-7845材質中皿:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9レッド材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×148×32外寸法・奥行(mm)202
  • プラハードケース KTC

    プラハードケース

    KTC(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃・耐久性に優れ、持ち運びや整理に最適なプラハードケースシリーズ。コンパクトなサイズ感としっかりした収納力で使いやすいEKP-5に、汚れが目立ちにくい「ブラック」を追加し出張整備時の持ち出し工具やパーツ類・趣味用品まであらゆる整理に活躍します。フタと本体のあわせ部は二重構造。取っ手取付部も本体と別構造で、水や埃の侵入を防止します。(※防水構造ではありません)。小物類の収納に便利な、取り外しできる中皿1個付。
    付属品中皿用仕切板×2質量(kg)0.9耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×202×140中皿寸法(mm)中皿:W345×D148×H32内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中皿使用時:345×150×65
  • 樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm KTC

    樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm

    KTC
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。
    用途各種工具の収納に。仕様南京錠(別売):取付可付属品中皿トラスコ品番251-4611材質本体・中皿:コポリマー(PP)レッド外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253収納可能質量(kg)最大:22外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)110
  • スプレー缶用ガス抜き器 E-Value

    スプレー缶用ガス抜き器

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。
    用途スプレー缶のガス抜き。材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール適合サイズ(Φmm)缶:約30~65本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20繰り返し・詰め替え2
  • 長寿命ミニクリ54W4P ELPA

    長寿命ミニクリ54W4P

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1箱(4個)
    当日出荷
    60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
  • プラハードトレイ KTC

    プラハードトレイ

    KTC(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック一体型のトレイ。 整理に便利な仕切りと、170mmの深型トレイでスプレー缶などを立てて収納できます。 3段までスタッキングでき、使用後は重ねて収納することができます。 ハンドルが太く、重い荷物でも手が痛くなりにくい。
    レッド質量(g)970本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×300×170
  • プラハードケース KTC

    プラハードケース

    KTC
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    衝撃性、耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。 中皿は、中皿用仕切板(8枚入り)により収納スペースの調整が可能です。
    質量(kg)1.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×162×80(中皿使用時)、中皿:404×156×33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×216×160
  • 公団・公社用戸車・シャフトのみ ヨコヅナ

    公団・公社用戸車・シャフトのみ

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮
  • ポ-タブル一槽シンク 600×460×750 東製作所

    ポ-タブル一槽シンク 600×460×750

    東製作所
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
    用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1826セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード寸法:90奥行(mm)460間口(mm)600槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130バックガード(奥行/高さ)(mm)25
  • プラマーズマーカー シヤチハタ

    プラマーズマーカー

    シヤチハタ
    249税込274
    1本
    翌々日出荷
    濡れた場所にも書ける、プロフェッショナル向けマーカー。”配管工”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。その名の通りパイプやプラスチック、金属への筆記井適しており、特に濡れた表面に書けるのが特長です。
    用途パイプ、プラスチック、金属、銅などの濡れた表面への筆記に最適です。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)13タイプ使い切り線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯
  • エクステリアマーカー シヤチハタ

    エクステリアマーカー

    シヤチハタ
    189税込208
    1本
    翌々日出荷
    あらゆる屋外環境に適したプロフェッショナル向けマーカー。過酷な屋外環境での仕様にも適した特殊用途の油性マーカーです。耐光性に優れたインキにより、印字が長持ち。自然環境への体制が求められる、あらゆる場所で使用できるように設計されています。木材、プラスチック、金属、石材など様々な素材に筆記が可能です。
    用途木材、プラスチック、金属、石材など様々な屋外の素材への筆記に最適です。耐光性に優れたインキを採用しており、色褪せしにくく長持ちします。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)13タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×145線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯
  • 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター

    920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 長寿命ミニクリ36W4P ELPA

    長寿命ミニクリ36W4P

    ELPA(2件のレビュー)
    899税込989
    1箱(4個)
    当日出荷
    40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
  • 室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付 オーム電機

    室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付

    オーム電機
    899税込989
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。
    材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
  • DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック

    DICヘルメット SYA-X(ライナー付)

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)
    用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)410外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)(目安)55.5~61.0種類アメリカン
  • プラハードトレイ KTC

    プラハードトレイ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    衝撃性・耐久性に優れたプラスチック一体成形のトレイ。整理に便利な仕切りと、170mmの深型トレイでスプレー缶等を立てて収納可能。3段までスタッキングでき、使用後は重ねて収納することが可能。ハンドルが太く、重い荷物でも手が痛くなりにくい。
    質量(g)970耐荷重(kg)18サイズ(mm)W465×D300×H170スタッキング3段まで
  • 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター

    920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SY-Cヘルメット DICプラスチック

    SY-Cヘルメット

    DICプラスチック
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    上方視界に配慮したスモークバイザー付です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)3902018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
  • EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • SYA型ヘルメット(耐電タイプ) DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    SYA型ヘルメット(耐電タイプ)

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
    用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付質量(g)435寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
  • DICヘルメット SYA-X(ライナー付) DICプラスチック

    DICヘルメット SYA-X(ライナー付)

    DICプラスチック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)
    用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂頭囲(cm)(目安)55.5~61.0仕様ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、X2ハンモック、SYAライナー質量(g)360外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm
  • アースターミナル付 接地ダブルコンセント 神保電器

    アースターミナル付 接地ダブルコンセント

    神保電器
    689税込758
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-95
  • EKシリーズ自在プレスタイヤ車150mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在プレスタイヤ車150mm

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • アースターミナル付 接地シングルコンセント 神保電器

    アースターミナル付 接地シングルコンセント

    神保電器
    569税込626
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125Vアズワン品番64-9694-08
  • EKシリーズ自在プレスタイヤ車65mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在プレスタイヤ車65mm

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ヘルメット(シールド面付) DICプラスチック

    ヘルメット(シールド面付)

    DICプラスチック
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    野外作業に適したツバ、溝付タイプです。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8841材質(帽体)ABS樹脂質量(g)485種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148色(帽体)ホワイト
  • アースターミナル付 高容量コンセント 神保電器

    アースターミナル付 高容量コンセント

    神保電器
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125Vアズワン品番64-9693-11
  • 十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ) TRUSCO

    十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1袋(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • ヘルメット(透明バイザータイプ) DICプラスチック

    ヘルメット(透明バイザータイプ)

    DICプラスチック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)種類アメリカン色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナーひもタイプワンタッチ材質(帽体)ABS樹脂仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8832質量(g)395寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148
  • DICA07-WV型ヘルメット 白 DICプラスチック

    DICA07-WV型ヘルメット 白

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頭頂部2列の通気孔は、従来にない通風効果を実現しました。 ポリカーボネート製ベンチレーションカバーの採用にて全体のフォルムを引き締めました。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
    用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番330-6593材質ABS樹脂質量(g)435種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×227×145色(帽体)ホワイト
  • 920EKシリーズ自在プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター

    920EKシリーズ自在プレスタイヤ車75mm

    ハンマーキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 一眼レフ液晶保護ガラスペンタックス用 Kenko(ケンコートキナー)

    一眼レフ液晶保護ガラスペンタックス用

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。 また反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに、特に屋外での視認性を向上させる「見えのよい」保護ガラスを実現しました。 ガラスのカッティングから研磨、「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで最高級の品質を追求。 タッチ操作時もなめらかな使用感で快適にご使用いただけます。新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。 従来貼り付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。
    用途各種デジタル一眼レフの液晶を保護
  • アースターミナル付 ダブルコンセント 神保電器

    アースターミナル付 ダブルコンセント

    神保電器(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番64-9692-92
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    台車用交換キャスター
    ストッパーなし