曜日別特売

エクステリアマーカー

エクステリアマーカー - シヤチハタエクステリアマーカー - シヤチハタエクステリアマーカー - シヤチハタエクステリアマーカー - シヤチハタエクステリアマーカー - シヤチハタ

あらゆる屋外環境に適したプロフェッショナル向けマーカー。過酷な屋外環境での仕様にも適した特殊用途の油性マーカーです。耐光性に優れたインキにより、印字が長持ち。自然環境への体制が求められる、あらゆる場所で使用できるように設計されています。木材、プラスチック、金属、石材など様々な素材に筆記が可能です。

用途
木材、プラスチック、金属、石材など様々な屋外の素材への筆記に最適です。耐光性に優れたインキを採用しており、色褪せしにくく長持ちします。
材質
本体:アルミ/キャップ:PP
色
黒
質量(g)
13
タイプ
使い切り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×16×145
線幅(mm)
1.5
インク
油性
線の太さ
中字丸芯
内容量
1本
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742459EKPR-EXM-K
¥240
¥189
¥208(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする