曜日別特売

プラマーズマーカー

プラマーズマーカー - シヤチハタプラマーズマーカー - シヤチハタプラマーズマーカー - シヤチハタプラマーズマーカー - シヤチハタプラマーズマーカー - シヤチハタ

濡れた場所にも書ける、プロフェッショナル向けマーカー。”配管工”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。その名の通りパイプやプラスチック、金属への筆記井適しており、特に濡れた表面に書けるのが特長です。

用途
パイプ、プラスチック、金属、銅などの濡れた表面への筆記に最適です。
材質
本体:アルミ/キャップ:PP
質量(g)
13
タイプ
使い切り
線幅(mm)
1.5
インク
油性
線の太さ
中字丸芯
内容量
1本
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。長期間ご使用になる時に、換気をよくし、ご使用後は必ずキャップをしてください。落としたり激しく振ったりすると、インキが漏れる恐れがあります。衣類にインキが付くと、落ちにくい場合があります。高温の場所に放置しないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EKPR-PLM-K 7474246874742468EKPR-PLM-K黒16×16×146
¥310
¥249
¥274(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
74742477EKPR-PLM-R赤16×16×147
¥310
¥249
¥274(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする