カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(829)
  • バイク純正部品(189)
  • 制御機器(172)
  • 切削工具(142)
  • 物流用品(133)
  • 農業機械(132)
  • 作業服(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 家電(83)
  • 自動車純正部品(64)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • バイク部品(46)
  • 医療(43)
  • 測定用品(38)
  • オフィス家具(35)
  • 卓上消耗品(28)
  • 自動車補修部品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 電気材料(22)
  • メカニカル部品(22)
  • 安全標識(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(19)
  • 建築金物(19)
  • 作業工具(18)
  • 介護用品(16)
  • カー用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 事務用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 梱包用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • テープ(8)
  • 清掃用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 空圧工具(1)

「el1」の検索結果

2,712件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EL1用外れ止め金具一式 スリーエッチEL1用外れ止め金具一式スリーエッチ
399税込439
1セット
当日出荷
DAM-70EL1/270EL1用布ケース 中部精機DAM-70EL1/270EL1用布ケース中部精機
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質テトロン寸法(mm)1500±100×180±10質量(g)460特性防水グリーン購入法適合
分電盤 enステージョンEcoEye EL1Y・EN1Yシリーズ 河村電器産業分電盤 enステージョンEcoEye EL1Y・EN1Yシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
ピンゲージセット 1級 トビ寸法0.05mm EL1シリーズ アイゼンピンゲージセット 1級 トビ寸法0.05mm EL1シリーズアイゼン
16,980税込18,678
1セット
17日以内出荷
EPシリーズを0.05トビに組み合わせたピンゲージセットです。0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
スピードライト EL-1(Ver.2) Canonスピードライト EL-1(Ver.2)Canon
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
主な特長。【ガイドナンバー58、照射角は24~200mmをカバー】。ガイドナンバーは58、照射角は広角側がワイドパネルなしで24mm、望遠側が200mm(35mm判換算)までカバー。内蔵のワイドパネル使用時は、焦点距離14mmにも対応。超広角レンズを使用する際も隅々まで光が届くので安心です。【微小発光領域を拡大、最小1/8192で繊細な光の表現が可能に】。高耐久キセノン管の採用と光量制御精度の向上により安定した発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は1/1~1/8192となっており、微細な光のコントロールを可能にします。高感度撮影の使用領域も拡大し、表現の幅も格段に広がります。【さまざまな熱対策により実現した約0.9秒の高速チャージ】。温度上昇を抑制するシステムなどの熱対策を施し、チャージ時間は0.9秒。充電回路は、電池の性能を最大限生かせるフライバック方式を採用。高効率の充電で、高速チャージを実現しました。電池消耗時もチャージ時間が変化しないよう改善。待機時間のストレスを減少し、意図通りの快適な撮影を行えます。【動きのあるシーンでも発光しつづける連続発光回数約160回以上】。アクティブクーリングシステムと高耐久キセノン管の採用により、連続発光回数は約160回以上を実現。高速チャージとの連携で、短い発光間隔で安定した連続発光を可能にします。動きのあるハイライトシーンが続くウエディング撮影や報道現場での撮影にも対応。さまざまなニーズにこたえる連続発光性能を搭載しています。【発光性能を実現する大容量リチウムイオンバッテリー】。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用し、発光可能回数は約340~2380回。また表示パネル上でのバッテリー残量の常時表示にも対応、タイミングを見ながら効率よくバッテリー交換が可能です。【操作性と信頼性】。表示パネルは反射型メモリー液晶を採用。約5.6万ドット、ノーマリーブラックの液晶で高い視認性を実現しています。操作部材には、ジョイスティックを採用し直感的でスピーディーな操作性を実現。使用頻度の高い操作は割り当てが可能です。また、EOS R1・EOS-1D X Mark IIIと同等の防塵・防滴構造を採用。外装部品の合わせ面にシーリングを施し気密性を保持。ロック部にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで高い防塵・防滴性能を実現しています。
仕様【ガイドナンバー】58(照射角200mm設定時、ISO100・m)付属品ソフトケース、スタンド、バウンスアダプター SBA-EL、カラーフィルター(淡オレンジ)SCF-ELOR1、カラーフィルター(濃オレンジ)SCF-ELOR2、バッテリーパック LP-EL、バッテリーチャージャー LC-E6型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ質量(g)565電源バッテリーパック LP-EL角度(°)バウンス:【上 /下】120°/ 7°【左/右】 180°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.4×149.0×136.4対応【カメラ】E-TTL II/E-TTL自動調光に対応しているEOS/PowerShotシリーズワイヤレス通信電波通信:対応、光通信:対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応発光回数(fpm)約340~2380回発光間隔通常発光:0.1~0.9秒、クイック発光:0.1~0.8秒
アイフック ラッチ付 スリーエッチアイフック ラッチ付スリーエッチ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
ジョイント エキゾースト 1 5EL-14615-01 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント エキゾースト 1 5EL-14615-01YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番5EL-14615-00
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4K 4T-C50EL1 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4K 4T-C50EL1 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4K 4T-C50EL1サイズ50インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
カムチエーンスプロケットアセンブリ 1 5EL-11540-01 YAMAHA(ヤマハ)カムチエーンスプロケットアセンブリ 1 5EL-11540-01YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム)Temflex(TM) ビニールテープ 1803M(スリーエム)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。厚さ(mm)0.2使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)600JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種)伸び(%)175粘着力(N/10mm)1.6引張強度(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)49
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
J管エルボ 未来工業J管エルボ未来工業(4件のレビュー)
85税込94
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
ガスケット,シリンダ 5EL-11351-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,シリンダ 5EL-11351-01YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
プッシュレバーアセンブリ 5EL-16340-01 YAMAHA(ヤマハ)プッシュレバーアセンブリ 5EL-16340-01YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ガイド ストッパ 2 5EL-12241-01 YAMAHA(ヤマハ)ガイド ストッパ 2 5EL-12241-01YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
オイルポンプアセンブリ 5EL-13300-01 YAMAHA(ヤマハ)オイルポンプアセンブリ 5EL-13300-01YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(12巻)
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
シリンダヘッドアセンブリ 5EL-11101-01 YAMAHA(ヤマハ)シリンダヘッドアセンブリ 5EL-11101-01YAMAHA(ヤマハ)
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5EL-11101-00
ブラケット シリンダーヘッドカバー 2 5EL-11142-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット シリンダーヘッドカバー 2 5EL-11142-01YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
インラインエアフィルタ用交換エレメント SMCインラインエアフィルタ用交換エレメントSMC
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
ZFCシリーズ用交換用エレメント
シリンダ 1 5EL-11311-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 1 5EL-11311-00YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホ-ス,バキユ-ムセンシイング 2 5EL-13544-01 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス,バキユ-ムセンシイング 2 5EL-13544-01YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 5EL-12210-01 YAMAHA(ヤマハ)テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン 5EL-12210-01YAMAHA(ヤマハ)
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
カバー 1 5EL-14417-02 YAMAHA(ヤマハ)カバー 1 5EL-14417-02YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5EL-14417-01
カムチエ-ンスプロケツトアセンブリ 2 5EL-11550-01 YAMAHA(ヤマハ)カムチエ-ンスプロケツトアセンブリ 2 5EL-11550-01YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
フォーク シフト 1 5EL-18511-00 YAMAHA(ヤマハ)フォーク シフト 1 5EL-18511-00YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
マフラーアセンブリ 1 5EL-14710-31 YAMAHA(ヤマハ)マフラーアセンブリ 1 5EL-14710-31YAMAHA(ヤマハ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 電気絶縁テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
カムシャフト 1 5EL-12171-00 YAMAHA(ヤマハ)カムシャフト 1 5EL-12171-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カバ-,キヤブレタ 1 5EL-14283-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,キヤブレタ 1 5EL-14283-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
カバ-,シリンダヘツドサイド 3 5EL-11187-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シリンダヘツドサイド 3 5EL-11187-01YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック 3M(スリーエム)高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷
1日5分間1600回の漂白をしてもネットはダメージを受けません。やぶれや毛羽立ち、型崩れが少なく長持ちします。扁平フィラメント(PET)とファイバー(PP)のコンビネーションで汚れを効率的に落とします。
種類ネットスポンジ材質(ネット)ポリエステル、ポリプロピレン(スポンジ)抗菌ウレタンスポンジ寸法(mm)160×80×35適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
パイプ,ブリ-ザ 1 5EL-11166-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,ブリ-ザ 1 5EL-11166-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
...