カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(808)
  • 農業機械(132)
  • 切削工具(127)
  • 物流用品(108)
  • 作業服(104)
  • 家電(65)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 制御機器(56)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • バイク部品(46)
  • 測定用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • オフィス家具(21)
  • 安全標識(20)
  • 医療(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 機構部品(16)
  • 電気材料(14)
  • メカニカル部品(12)
  • カー用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 建築金物(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 介護用品(8)
  • 事務用品(8)
  • テープ(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「el1」の検索結果

1,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EL1用外れ止め金具一式 スリーエッチEL1用外れ止め金具一式スリーエッチ
399税込439
1セット
当日出荷
DAM-70EL1/270EL1用布ケース 中部精機DAM-70EL1/270EL1用布ケース中部精機
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
材質テトロン寸法(mm)1500±100×180±10質量(g)460特性防水グリーン購入法適合
分電盤 enステージョンEcoEye EL1Y・EN1Yシリーズ 河村電器産業分電盤 enステージョンEcoEye EL1Y・EN1Yシリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
アイフック ラッチ付 スリーエッチアイフック ラッチ付スリーエッチ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
TV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4K 4T-C50EL1 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム Sharp AQUOS 4K 4T-C50EL1 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種シャープ AQUOS 4K 4T-C50EL1サイズ50インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA3M(スリーエム)(29件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックエレコム(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等ブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(12巻)
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
3M スコッチ 電気絶縁テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 電気絶縁テープ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離)引張強度(N/10mm)26使用場所屋外屋内用特性絶縁絶縁耐力1X1012(Ω)以上
高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック 3M(スリーエム)高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10個)
当日出荷
1日5分間1600回の漂白をしてもネットはダメージを受けません。やぶれや毛羽立ち、型崩れが少なく長持ちします。扁平フィラメント(PET)とファイバー(PP)のコンビネーションで汚れを効率的に落とします。
種類ネットスポンジ材質(ネット)ポリエステル、ポリプロピレン(スポンジ)抗菌ウレタンスポンジ寸法(mm)160×80×35適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
オーキューバンエコ (医家向) ニチバンオーキューバンエコ (医家向)ニチバン(4件のレビュー)
989税込1,088
1式(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
ポリエチレン系素材の救急絆創膏。 EOG滅菌済。
医薬品医療機器等法一般医療機器
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
マグネットライト テクノプランマグネットライトテクノプラン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。 フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金E26
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から61日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
つくつく帽子(電石不織布) スギヤマつくつく帽子(電石不織布)スギヤマ
6,998税込7,698
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
帯電荷のパワーで毛髪を強力キャッチ。特殊な方法で電石(エレクトレット)化した不織布の一本一本の繊維が常に電気分極を保持し周囲に電界を形成しますので、強力な吸着力をもち、目に見えないミクロのホコリから抜け毛やフケなどを強力にキャッチします。通気性に優れた穴あきタイプ。男女兼用タイプ。
仕様男女兼用混率(%)ポリプロピレン100%
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付ナンシン(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラックエレコム
1,398税込1,538
1本
当日出荷
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダード
TEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンTEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(15件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
システム手すり35 Eブラケット横型 ECLE(マツ六)システム手すり35 Eブラケット横型ECLE(マツ六)
629税込692
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
横型ブラケットのスタンダード品です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
イレクター Φ28 パイプスタンド 矢崎化工イレクター Φ28 パイプスタンド矢崎化工(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パイプスタンドとして使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
URBAN アーバン CATEYE(キャットアイ)URBAN アーバンCATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス) オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現 点灯・点滅 2モード 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ タカチ電機工業エルボ型ケーブルグランド RELシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。
材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBライト 星光産業ミニUSBライト星光産業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用) タカチ電機工業スライドスペーサー UEL-1(UPCシリーズ用)タカチ電機工業
1,698税込1,868
1袋(4個)
当日出荷
UPCシリーズのオプション部品(スライドスペーサー)です。 スナップ・インで押し込むだけで取付可能です。 ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。 インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。
材質ポリカーボネートホワイトグレー質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
軽量壁掛ボード ELシリーズ 日学軽量壁掛ボード ELシリーズ日学(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から16日以内出荷
環境と安全を考慮したグリーン購入法適合商品です。枠材、粉受けに50%再生ABS樹脂を使用。分別廃棄も容易で、環境にやさしい構造です。あやまってぶつかっても落下しにくい、脱落防止機構の吊り金具を使用しています。場所を選ばず、気軽に使用できる薄型、軽量設計になっています。樹脂フレームで、従来のアルミフレームに比べ重量が半分以下の軽量です。
種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチールホワイト鋼板仕様横型・横書き月予定表材質粉受け:ABS樹脂ボード:ホワイト、枠・粉受け:グレーグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 汚れが入りこむ隙間やポケットを減らした縫製で衛生的です。 女性にも握りやすい形と大きさなので、作業効率がアップします。
用途食器や調理器具、浴槽や洗面台などの洗浄
スイングUSBライト 星光産業スイングUSBライト星光産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)25ブラック高さ(mm)43質量(g)39奥行(mm)10入力電圧(V)DC5(±0.25)消費電流(mA)70以下
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
ゼリー状アロンアルフア 東亞合成ゼリー状アロンアルフア東亞合成(18件のレビュー)
969税込1,066
1本(20g)
当日出荷
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。 専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。 ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。主な用途木材、多孔質材料、陶磁器成分シアノアクリレート系タイプチクソ性グレードGEL10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
スライドスペーサー OEL タカチ電機工業スライドスペーサー OELタカチ電機工業
239税込263
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEL 固定車(ゴム車輪) ナンシンKEL 固定車(ゴム車輪)ナンシン(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
A3ノビ用封筒 オキナA3ノビ用封筒オキナ
689税込758
1袋(5枚)
翌々日出荷
A3トンボ付き原稿が折らずに収納できる大き目封筒
質量(g)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×340×3グリーン購入法適合
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
...
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
"el1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷