カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
  • バイク純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el350」の検索結果

関連キーワード
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用) 日本デコラックスケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用)日本デコラックス
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
軽量で扱いやすい手動ガンです
仕様EL350N専用トラスコ品番349-4544
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ SMCマイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリSMC(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
種類エレメントアセンブリ
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMCプリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)SMC(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
ウォータセパレータ (AMG-~) SMCウォータセパレータ (AMG-~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングNACHI(不二越)
81,980税込90,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
PT370 S/40 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 90° ロングエルボ 黒淡路マテリア
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
黒 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
内径溝入れ加工用チップ GE R/L 京セラ内径溝入れ加工用チップ GE R/L京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
用途内径溝入れ加工用。
PT370 S/80 90° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 90° ロングエルボ 黒淡路マテリア
279,800税込307,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~) SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 (10-AM~)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア白 SGP 90°ロングエルボ淡路マテリア
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア黒 SGP 45°ロングエルボ淡路マテリア
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311
PT370 S/40 45° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/40 45° ロングエルボ 黒淡路マテリア
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
白 PT370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 90° ロングエルボ淡路マテリア
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
白 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア白 SGP 45°ロングエルボ淡路マテリア
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
白 PT370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/40 45° ロングエルボ淡路マテリア
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です非常に高い透明度を有します透明度が長期にわたり持続します解体が可能です硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い自己消火性IP68用途に応じて5種類の容量が選べます未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
ホルダ タンガロイホルダタンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ホルダ C-CE タンガロイホルダ C-CEタンガロイ
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷
クランプシステムクランプオン式シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
PT370 S/80 45° ロングエルボ 黒 淡路マテリアPT370 S/80 45° ロングエルボ 黒淡路マテリア
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタルスミボロン 小径ボーリングバイト住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
白 PT370 S/80 90° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/80 90° ロングエルボ淡路マテリア
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
PG370 S/80 90° ロングエルボ 淡路マテリアPG370 S/80 90° ロングエルボ淡路マテリア
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
白 PT370 S/80 45° ロングエルボ 淡路マテリア白 PT370 S/80 45° ロングエルボ淡路マテリア
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール80
PG370 S/40 90° ロングエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 90° ロングエルボ淡路マテリア
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
PG370 S/80 45° ロングエルボ 淡路マテリアPG370 S/80 45° ロングエルボ淡路マテリア
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール80
ISO ツールホルダー ワルターISO ツールホルダーワルター
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
用途旋削加工に。材質スチール
PG370 S/40 45° ロングエルボ 淡路マテリアPG370 S/40 45° ロングエルボ淡路マテリア
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
突き合わせ溶接用の継手
材質STPG370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
MCシリーズライトユニット 三菱電機MCシリーズライトユニット三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
MCシリーズこだわりの施工方法ですばやく装着独自の技術による軽量・コンパクト化段調光機能(100%⇔85%)を搭載連続調光(信号制御)5~100%
ユニット種別アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵