カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(80)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el350」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用) 日本デコラックス

    ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用)

    日本デコラックス
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです
    仕様EL350N専用トラスコ品番349-4544
  • 内径溝入れ加工用チップ 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ

    京セラ
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
  • SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング NACHI(不二越)

    SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロング

    NACHI(不二越)
    94,980税込104,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
  • 黒 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 90°ロングエルボ

    淡路マテリア
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 内径溝入れ加工用チップ GE R/L 京セラ

    内径溝入れ加工用チップ GE R/L

    京セラ
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
    用途内径溝入れ加工用。
  • 黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 45°ロングエルボ

    淡路マテリア
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 白 SGP 90°ロングエルボ 淡路マテリア

    白 SGP 90°ロングエルボ

    淡路マテリア
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ ER/L-ISO

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ

    旋削用チップ TN6020 サーメット

    京セラ
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質TN6020材質(本体)TN6020
  • クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパック

    クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

    セルパック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です。非常に高い透明度を有します。透明度が長期にわたり持続します。解体が可能です。硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い。自己消火性。IP68。用途に応じて5種類の容量が選べます。未開封で1年(製造から24ヵ月)
    その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
  • ホルダ タンガロイ

    ホルダ

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ C-CE タンガロイ

    ホルダ C-CE

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
  • スミボロン 小径ボーリングバイト 住友電工ハードメタル

    スミボロン 小径ボーリングバイト

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ISO ツールホルダー ワルター

    ISO ツールホルダー

    ワルター
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    用途旋削加工に。材質スチール
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ワイヤーコーム・S ビューティーワールド

    ワイヤーコーム・S

    ビューティーワールド
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    簡単シンプルアレンジへア おくれ毛もすっきりまとめる
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
  • スピードライト EL-5 Canon

    スピードライト EL-5

    Canon
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    EL-1の基本性能を継承し小型化を実現、マルチアクセサリーシューに初めて対応した次世代モデル。マルチアクセサリーシュー対応スピードライト。システム拡張が可能な次世代インターフェース、マルチアクセサリーシュー搭載のEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10と高度に連携。特にEOS R6 Mark II接続時にはキヤノン製スピードライト初搭載となる数多くの連動機能を実現しています。マルチアクセサリーシュー搭載機種との連携強化、複雑なストロボ撮影も簡単に。マルチアクセサリーシュー搭載機種と高度に連携し、複雑なワイヤレス撮影も簡単操作で行えます。ジョイスティック操作ひとつで素早く設定メニューを表示できるメニューダイレクト機能や、グループ発光の迅速な画面表示・操作できるクイックストロボグループ制御、シーンに最適な発光モードを瞬時に呼び出すカスタム発光モード、レンズ側の操作で調光補正や発光量を調整できるコントロール機能割り当てなどの機能を搭載。ストロボを駆使したさまざまな撮影をスピーディーかつ簡単に設定できるため、一人での撮影も効果的に行うことができます。また、手元のスマホからスマホアプリ[Camera Connect]ひとつでワイヤレスストロボ設定、レリーズ、撮影画像の確認など操作・設定することも可能です。微小発光の下限を拡大、最小1/1024で光を繊細にコントロール。光量制御精度の向上を図り、下限領域での微小発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は、スピードライト600EX II-RTの1/1~1/128から1/1~1/1024に拡がり、高感度撮影の使用領域の拡大を実現しています。至近距離のストロボ撮影や手持ちの夜間ポートレートなど様々な状況で光を繊細にコントロールすることが可能です。約1.2秒の高速チャージを実現。大電流の放電が可能な充電式リチウムイオンバッテリーLP-ELを採用。スピードライトEL-1と同等の高効率な充電回路と併用することにより、600EX II-RTよりチャージ時間を短縮。約1.2秒※の高速チャージを実現しました。動く被写体に発光し続けるため、シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。※新品・フル充電のLP-EL使用時、メーカー測定基準による。連続発光回数約95回以上。新たな放熱構造の採用により、約95回以上※の連続フル発光が可能。高速チャージとの連携で、動き続ける被写体を発光しながら確実に撮り続けます。シャッターチャンスを逃せないシーンでも、短い発光間隔で安定した連続発光が可能です。※照射角35mm、レベル2の発光制限までの連続フル発光可能回数。新品・フル充電のLP-EL使用時、マニュアル発光時、メーカー測定基準による。ストレスなく長時間撮影、大容量リチウムイオンバッテリー。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用。これまで最大12本の乾電池の入れ替えが必要だった電池交換が、バッテリー1本のワンタッチ交換に。冷却ファンのない構造を採用し、電力を発光だけに使用するので、スピードライト EL-1の約335回を超える約350回※の発光回数を実現しています。※新品・フル充電のLP-EL使用時。メーカー試験基準による。バッテリー残量を常時表示。詳細情報(Battery info.)画面で、バッテリー残量の%表示、発光回数、劣化度の確認が可能。バッテリー交換のタイミングを予測しながら撮影できます。日中でも、絞りを開放にしてボケ味を楽しむハイスピードシンクロ。カメラの同調速度を超えたシャッタースピードで発光を可能にするハイスピードシンクロ。通常のストロボ撮影では使えない高速シャッターが使えるので、日中の屋外でも、絞りを開いて背景を思いきりぼかすことができます。高機能と小型化を実現。スピードライト EL-1の基本性能を踏襲しながら、質量は約81g軽量、全長は約9mm短く、軽量・小型化を実現。また、放熱設計の最適化により、放熱ファンスペースを削減するとともに、発光部を小型化。長時間の手持ち撮影や持ち運びの際も軽快で、利便性の向上を実現しています。ストロボ撮影をさらに自由に。表示パネルには反射型メモリー液晶を採用。黒地に白文字/ノーマリーブラックの画面にすることで、暗い環境でも小さな文字やアイコンが見やすく、視認性の高い画面を実現。スピードライト EL-1の優れた操作性を継承し、ほぼすべての操作をジョイスティックと選択ダイヤルで完結することができます。迷わず直感的な操作・確認ができるジョイスティックには、新たにカメラのモニターにストロボ機能設定画面を表示する[メニューダイレクト機能]が割り当てられ、撮影中でもスピーディーな設定変更が可能です。ストロボ撮影を快適にする白色LEDモデリングランプ搭載。ストロボ撮影を行う前にライティング効果を確認できる白色LEDのモデリングランプを2灯搭載。暗いスタジオでのピント合わせ、構図の確認に威力を発揮。発光時間や明るさを任意変更することが可能です。ストロボ発光時には自動消灯されます。また、白色LEDはAF補助光としても使用されます。AF補助光として使われる白色LEDの光量は、EOS R6 Mark IIに装着した際、周囲の明るさに応じて自動調光。人が眩しさを感じにくいように発光量を制御。夜間での人物撮影などに活躍します。※2022年11月時点、キヤノン製スピードライト初搭載、EOS R6 Mark IIのみ対応。カメラから離れずに、レシーバーのモデリングランプを制御。多灯ストロボ撮影時に被写体の影の出方を確認するため、電波通信ワイヤレス時、センダーストロボでレシーバーのモデリングランプの点灯・消灯の制御が可能に。撮影する度にレシーバーまで移動し、手動で点灯・消灯させる必要はありません。※キヤノン製スピードライト初搭載。センダー、レシーバーともにスピードライトEL-5を使用時、点灯・消灯のみ、光量設定は不可、各個体の設定に従う。その他の機能。動感を自然に表現する電波通信ワイヤレス後幕シンクロや、E-TTL自動調光の発光量を記憶しマニュアルモードに切り換えた後も同じ発光量に自動設定するFEメモリー機能などにより撮影をサポート。加えて、EOS R5と同等の防塵・防滴性能※を採用。外装部品の合わせ面や可動部にシーリングを施し、気密性を保持。さらに、取り付け脚の部分にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。 シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで、優れた防塵・防滴性を実現。砂塵や水滴などの侵入を抑え、悪条件下における撮影にも対応します。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室や端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。※ストロボは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
    仕様ガイドナンバー:約60(照射角200mm設定時、ISO100・m)、発光回数:約350~2450回(※フル充電のバッテリーパックLP-EL使用時)セット内容ケース、ミニスタンド、バッテリーパックLP-EL、取り付け脚カバー付き型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ電源本体:バッテリーパックLP-EL ※単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可角度(°)【バウンス】上:120、下:7、左/右:180本体質量(g)ストロボ:(約)491寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80.2×139.9×123.3ワイヤレス通信光通信:非対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応適合カメラEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10発光間隔(充電時間)通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒(※メーカー試験基準による)
  • Bbクラリネット用リード D'Addario

    Bbクラリネット用リード

    D'Addario
    3,398税込3,738
    1箱
    6日以内出荷
    薄いティップと厚めのスパイン設計により、温かくクリアな音色と滑らかなレスポンスを生む Mitchell Lurie シリーズの Bb クラリネットリード。アンファイルドカット特有の柔らかい吹奏感を保ちながら、硬さ 3.5 によってより強い息圧にも安定して応え、芯のある音色と高いコントロール性を実現する。クラシック・ジャズ双方で繊細な表現と安定性を求める奏者に適したモデル。・Bbクラリネット用リード(Mitchell Lurie シリーズ)。・アンファイルドカット。・薄いティップ+厚いスパインで温かく明瞭な音色。・柔らかい吹奏感でレガートが滑らか。・硬さ 3.5 により強い息圧でも安定した発音。・反応が速く幅広いジャンルに対応。・内容量:10枚入り。・品名:RML10BCL350 Mitchell Lurie Bb Clarinet Reed 3.5。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットリード(Bb)。・カット:アンファイルド。・硬さ:3.5。・内容量:10枚。・JANコード:0046716106315。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • UパッキンA BIGM(丸山製作所)

    UパッキンA

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    部品名称UパツキンA図解NoMW2HP50EL6 部品_No.63、MW3HP60B(2004) 部品_No.70、MW350 工業用ポンプ部品_No.32、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.63、MW3HP681K 部品_No.63、MKW1515H ポンプ部品_No.33、MW3SF53G(SDK) 部品_No.31、MW2HP55EL 部品_No.65、MW2HP50B 部品_No.62、MW340 部品_No.36、MW3SF53G 部品_No.30、MW311 工業用ポンプ部品_No.74、MW310 工業用ポンプ部品_No.35
  • ベンサツク BIGM(丸山製作所)

    ベンサツク

    BIGM(丸山製作所)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    規格MODEL310ヨウ部品名称ベンサツク図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.45、MW350 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.43、MW3SF30EE(2004) 部品_No.40、MW2HP35ER5-U 部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.45、MW3HP40B-S 部品_No.44、MW2HP35ER5 部品_No.43、MW2HP35B-U 部品_No.42、MW340 部品_No.46、MW2HP35ER6-U 部品_No.43、MKW1116B ポンプ部品_No.41、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.43、MW3SF30EE-750W 部品_No.40、MW2HP35ER6 部品_No.43、MW70 工業用ポンプ部品_No.51、MW2HP35B(2004) 部品_No.42、MW2HP50B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.38、MW2HP35B 部品_No.42、MW2HP35EL5 部品_No.43、MW7HP40R(2004) 部品_No.58など
  • Oリング P20 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P20

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P20部品名称Oリング P20図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.64、MW2HP35B(2004) 部品_No.44、357755MW681K 部品_No.80、RE6760 部品_No.8、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.45、MW310 工業用ポンプ部品_No.46、MW2HP50EL6 部品_No.47、MW2HP35EL6-U 部品_No.47、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.45、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35ER6 部品_No.45、MW2HP35EL5 部品_No.45、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW340 部品_No.47、MW3HP681K 部品_No.56、MW2HP35ER5 部品_No.45、MW2HP35B 部品_No.44、MW350 工業用ポンプ部品_No.47、MKW1516B ポンプ部品_No.46、MW2HP55EL 部品_No.49、MW3HP611B(2004) 部品_No.40、RE6542 部品_No.8、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL5-U 部品_No.47、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.47、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP50B 部品_No.45、MKW1116B ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW2HP40G 部品_No.46、MW2HP35ER5-U 部品_No.45、MW2HP35ER6-U 部品_No.45、MW2HP35B-U 部品_No.44
  • アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシュクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格0.6-16L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.42、MW240 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW3HP40B(2004) 部品_No.43、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW350 工業用ポンプ部品_No.44、MW340 部品_No.45、MW2HP35B(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL5 部品_No.42、MKW1516B ポンプ部品_No.43、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.44、MW310 工業用ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.42、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.42、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.42、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.42、MW2HP35ER6-U 部品_No.42、MW3HP40B-S 部品_No.43、MBW270E-K ポンプ部品_No.42、MW2HP55EL 部品_No.45、MW7HP40R(2004) 部品_No.57、MW2HP35ER6 部品_No.42、MBW270E-M ポンプ部品_No.42、MW230 部品_No.45、MW2HP35ER5 部品_No.42、MW2HP35EL6 部品_No.42、MW2HP35EL6-U 部品_No.44、MW2HP35B 部品_No.41、MW270B 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1116B ポンプ部品_No.40、MW2HP35B-U 部品_No.41、MW70 工業用ポンプ部品_No.50、MW2HP50EL6 部品_No.44、MW2HP35EL5-U 部品_No.44、MW2HP50B 部品_No.42、MW7HP40L(2004) 部品_No.57、MW2HP40G 部品_No.43
  • MCシリーズライトユニット 三菱電機

    MCシリーズライトユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    電源周波数(Hz)50/60
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU350WM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.9 (200V時)光束(Lm)器具:3730光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D09/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.5 (200V時)光束(Lm)器具:3660光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D09/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)光束(Lm)器具:3560光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.6 (200V時)光束(Lm)器具:3750光色白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:3690光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.1 (200V時)光束(Lm)器具:3650光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D12/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6 (200V時)光束(Lm)器具:3550光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1個
    13日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU350LM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.6 (200V時)光束(Lm)器具:3550光色電球色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:3670光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)型番EL-D05/3、セット型番:EL-DU350WWM AHTZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.8 (200V時)光束(Lm)器具:3670光色温白色明るさクラス350(HID70形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:3760光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    効率・明るさ重視の拡散光タイプ。 空間全体に明るさが広がります。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス350ライトユニットとのセット レンズ制御したCOB光源による上質な光を実現 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)28.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.7 (200V時)光束(Lm)器具:3780光色昼白色明るさクラス350(HID70形器具相当)エコロジー商品省エネ