4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解錠ボタン押下による電気錠の解錠(解錠確認表示灯点灯)
電源タイプ電源直結式 材質自己消火性ABS樹脂 スノーホワイト(5Y9/3/0.1 近似マンセル値) 質量(g)約95 防水性JIS C 0920 IPX3相当 消費電流20mA
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃
1袋(5個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン 空気使用量(L/min)240 パターン開き(mm)280 セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個 塗料供給方式重力式 本体質量(g)390 カップ形状サイドカップ 材質(カップ部)アルミ カップ容量(mL)400 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料噴出量(mL/min)220 取付ねじG3/8
1セット
32,980 税込36,278
14日以内出荷