カテゴリ
- 制御機器(3,161)
- パソコン/周辺機器(763)
- 機構部品(660)
- 切削工具(370)
- 建築金物(268)
- 家電(196)
- 建材・エクステリア(194)
- バイク部品(140)
- 科学研究・開発用品(119)
- 作業工具(110)
- 電気材料(106)
- 測定用品(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品(58)
- 事務用品(52)
- 物流用品(50)
- 空調・照明・電設資材(48)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- ポンプ・送風機・電熱機器(48)
- オフィス家具(38)
- 厨房用品(36)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 清掃用品(31)
- 安全用品(31)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 安全保護具(30)
- 農業・園芸資材(30)
- 電動工具(25)
- 防犯用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- カー用品(18)
- 塗料(17)
- 学童・教育用品(16)
- 安全標識(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 自動車補修部品(14)
- 接着剤・補修材(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 溶接用品(10)
- マスク(10)
- ヘルスケア(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- バッテリー・電装(6)
- 卓上消耗品(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 自転車部品(5)
- 防災用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 手袋(4)
- 日用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(693)
- AMPHENOL(615)
- SIEMENS(486)
- TOSTEM(LIXIL)(475)
- onsemi(372)
- 扶桑精機(340)
- LEMO(251)
- RS PRO(251)
- エレコム(229)
- TELEMECANIQUE SENSORS(185)
- APEM(169)
- メディアカバーマーケット(159)
- StarTech.com(120)
- VISHAY(102)
- brembo(97)
- TRACO POWER(78)
- KEMET(75)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(72)
- ON SEMICONDUCTOR(63)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「em 型」の検索結果

基板固定用タッピングビス EMシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(50個)ほか当日出荷基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(60個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(29件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(28個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(108件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(5本)ほか当日出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(70個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
クロメ タップタイトねじPナベ
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(30個)ほか当日出荷材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(125個)ほか当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)材質ベークライト色茶(樹脂の性質上、色ムラがあります)使用温度範囲(℃)-40~+120
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
LC-EM2100LSS吸着板用Z型取付金具
ロックマンジャパン¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から4日以内出荷VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。 吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。 吸着板用Z型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。タイプ吸着板用
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( EM-10D-2E 環境配慮型 )
関西通信電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。材質外部導体:AC材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)14(10MHz)素線数1インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102
SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥4,898税込¥5,3881巻4日以内出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。幅(mm)5厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
U型名札安全ピン・クリップ両用型
コクヨ(9件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。 コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。材質本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン色(本体)透明
SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。幅(mm)20厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
EM1-3X用 ヘッドセット(旧FN-S直結型)
扶桑精機¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷EM1-3X用、交換部品です。適合本体機種:EMI-AT-S40トラスコ品番138-6124材質BSクローム
スプレーワーク ベーシックコンプレッサーセット (エアーブラシ付き)
TAMIYA(タミヤ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷1988年の登場以来、グラデーションや迷彩など吹き付け塗装の入門用として好評の「スプレーワーク・エアーブラシセット」がさらに進化しました。 コンプレッサーはケース本体のデザインを一新して作動音をメーカー比で約1/2と大幅に低減、もちろん安定したエアー供給もポイントです。 またエアーブラシは初心者の方でも取り扱いが簡単なシンプルな構造で、ノズル口径は0.3mm。 幅約2mmの細い線から1/24スケール・カーモデルのボディなど、幅広い吹き付け塗装を手軽にお楽しみいただけます。 また、電源は充電式のタミヤ7.2Vバッテリーパック各種(別売)を使用。 また専用のACアダプター(別売/ITEM74529)を使用すれば、ご家庭のコンセント(AC100V)も電源として使えます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×138本体質量(g)800空気圧力(MPa)(最高)0.11、(最大連続使用)0.05連続使用時間(分)20~30ノズル口径(Φmm)0.3バッテリー電圧(V)7.2空気吐出量(L/min)20(無負荷時)
固定メタル鋲タイプヘルメット(ライナー無し) 118-EM
谷沢製作所¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷脱落しない固定メタル鋲タイプ材質FRP寸法(mm)264×223×150サイズフリー質量(g)380種類MP型機能ワンタッチアゴひも適合頭囲(cm)53~62衝撃吸収ライナーなし通気孔無し名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用
替刃 EM-Set Super 4 plus / Pro
JOKARI¥2,898税込¥3,1881個当日出荷20050、20200の替え刃です。トラスコ品番337-5678適合機種2005020200
EMボカシ2型【EM醗酵有機肥料】
みつば会(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2kg)6日以内出荷草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やかです。用途元肥、追肥、置き肥、お礼肥になんでも使えます。寸法(mm)400×270×60内容量(kg)2原材料米ぬか・油粕・魚カス・カニ殻・ゼオライト・貝化石・EMXセラミック・自然塩・水・糖蜜・EM-1適合作物草花、野菜、観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)3.98:4.74:1.60
EM-TPCC 6(ハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥41,980税込¥46,1781巻(300m)3日以内出荷250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様燃焼時発生ガス(酸性度):pH 4.3以上,ハロゲンガス発生量:0,発煙濃度:平均値150以下,許容曲げ半径(固定時):ケーブル外径の4倍以上 (24mm以上),絶縁体色:青、橙、緑、茶、白 (色帯/ 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の二条),許容張力(N):110以下,燃焼時発生ガス(導電率S/mm):10以下,標準長(m):300材質導体:軟銅線,絶縁体:PE定格電圧(V)60以下許容電流(A)0.6材質(シース)耐燃性ポリオレフィン難燃性60秒以内で自然に消火仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)36シース厚(mm)0.5導体サイズ(mm)0.54
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S20 S20cm付
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個当日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5112セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)400
...










![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685071-130313-02.jpg)