カテゴリ

  • 農業機械(23)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em-29」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)トルクレンチセットEMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!プリセットタイプ本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
マンガ標識GEM グリーンクロスマンガ標識GEMグリーンクロス(4件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴材質エコボード厚さ(mm)1
ツールケース7丁差 グリーン コヅチツールケース7丁差 グリーンコヅチ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
使いやすさを追求したシンプルデザインです。7丁差しのツールケースです。左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途工具・道具等の収納、持ち運び。材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ寸法(mm)H260×W120×T80グリーン
エマーソン バイクカバーエコノミータイプ EMERSON(エマーソン)エマーソン バイクカバーエコノミータイプEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
風雨やホコリ、紫外線から守る 前後がわかりやすいツートン仕様 しっかりホールド!ワンタッチストラップ付き 前後に大型ロック取付け可!ダブルロックスリット リアボックス車に対応(品番:EM-287 / EM-288 / EM-289のみ)
材質210デニールオックスフォード
エボリューション ツール7丁差し 迷彩 コヅチエボリューション ツール7丁差し 迷彩コヅチ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
すべてのムダを省き、より進化したエボリューション。 使いやすさを追求したシンプルデザイン。 軽くて丈夫。 長めのベルト通しで、袋の位置が絶妙。 ベルト幅60mm対応。 1段目以外の6丁差しは、貫通タイプです。 D管リング付き安全コードを装着できます。 ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)26×14×9本体質量(g)200ブラック
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
熱中症注意ヘルメットステッカーマル型3枚セット グリーンクロス熱中症注意ヘルメットステッカーマル型3枚セットグリーンクロス
1,998税込2,198
1セット(3枚)
3日以内出荷
熱中症注意ヘルメットステッカーマル型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインで四角型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途熱中症の注意喚起に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)45横(mm)45表示内容熱中症注意
20x 0.25mm ボタンダイシム(25個) エスコ20x 0.25mm ボタンダイシム(25個)エスコ
1,010税込1,111
1パック
翌日出荷
材質SUS302厚さ(mm)0.25ケース寸法(mm)208×106×35入数25枚ボタンサイズ(mm)20
3/4"sq x 29mm ソケット エスコ3/4"sq x 29mm ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617EM-29アズワン品番64-7888-84
300ml エナメルスプレー(アイボリー) エスコ300ml エナメルスプレー(アイボリー)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷
アイボリーエスコ品番EA942EM-29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルポイントマイクロメータSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル片球面マイクロメータSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)270タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27最大許容誤差(μm)4
ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・マイナス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
デジタルデプスマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルデプスマイクロメータSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータSK(新潟精機)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼンピンゲージ(プラケース付・プラス目)アイゼン
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マンガ標識のぼり グリーンクロスマンガ標識のぼりグリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具先ムクスロッチングエンドミル三洋工具
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
デジタルスプラインマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルスプラインマイクロメータSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式歯厚マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式歯厚マイクロメータSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001測定可能モジュール0.5-6最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.27MB)
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
リムーバブル ドットラベル SDLシリーズ シャムロックリムーバブル ドットラベル SDLシリーズシャムロック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。はがしやすいリムーバブルタイプです
モジュラードリル インサート KSEM-HP ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPケナメタル
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-PC ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-PCケナメタル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-SPL ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-SPLケナメタル
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング
材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング
デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)デジタル直進式ブレードマイクロメータSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
モジュラードリル インサート KSEM-HPL ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPLケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
HPLポイントはステンレス鋼加工用 。専用のブレーカー形状は切り屑を分断 。KC7320は高Al含 TIALNコーティング
材質超硬コーティングAlTiN-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-FEG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-FEGケナメタル
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬コーティング多層TiAlNコーティング
(MR29)VALVE AS,EM ミツビシ(MR29)VALVE AS,EMミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPCCLケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
TB WIRE TO BRD 3POS 24-10AWG BUSSMANNTB WIRE TO BRD 3POS 24-10AWGBUSSMANN
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔9.52mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:30A 定格電圧:600Vアズワン品番65-1380-84
サドルカバー SC-Y 衝撃吸収 やさシート MARUTO(大久保製作所)サドルカバー SC-Y 衝撃吸収 やさシートMARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から10日以内出荷
適応サイズ:(約)サドル幅/29-35cm、サドル長さ29-34cm(軽快車用)衝撃吸収フォーム内蔵でおしりに優しいサドルカバー※画像はグレーです。
材質本体/塩化ビニール、スポンジ/低反発・衝撃吸収フォーム質量(g)(約)120
送気エアフィルタ Radex(6口型) RPB Safety送気エアフィルタ Radex(6口型)RPB Safety
129,980税込142,978
1セット
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)9.2規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)6圧力計2個
送気エアフィルタ Radex(2口型) RPB Safety送気エアフィルタ Radex(2口型)RPB Safety
85,980税込94,578
1セット
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。2ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)7.9規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量30 cfm(850 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)2圧力計1個