カテゴリ
- 電気材料(9)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「em-ae」の検索結果

警報用電線 EM-APP=EM-AE 屋内用(オクナイ)
華陽電線¥6,898~税込¥7,588~1巻(10m)ほか6日以内出荷から14日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用電線 EM-APP=EM-AE 一般用(オクガイ)
華陽電線¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)ほか6日以内出荷APPシース色は全て灰になります。 EM-APPシース色は全て黒になります。 APP、EM-APPの導体サイズは0.65mm、0.9mm、1.2mmの3サイズのみです。 警報用ケーブルには一般用、屋内専用の55種類の規格があります。用途消防設備内小勢力回路、一般小勢力回路規格EM-AE(JCS4396号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型 屋内用(EM-AE)
伸興電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(200m)8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 環境配慮型(EM-AE)
伸興電線¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか8日以内出荷日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品として(一社)電線総合技術センターの型式評定を取得しています。用途主に防災施設などにおける感知器の信号伝送回路等の小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。また、ホームセキュリティー用途として、警報用、インターホン用、呼び出しベル用など、幅広い用途に適しています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)1000以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
JMACS(日本電線工業)¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷種類難燃ケーブル全長(m)200色黒区分屋内専用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
O-KP
古河電工メタルケーブル¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)6日以内出荷耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色灰材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
I-KP
古河電工メタルケーブル¥9,998~税込¥10,998~1巻(200m)6日以内出荷耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンクシース標準厚さ(mm)0.6シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
KT防臭パイプ
ハウステック¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷仕様パッキン付高さ(mm)110.7底径(Φmm)52上部径(Φmm)102適合シリーズEJ/AD/AE/UP/EP/EM/SY/SF/BQX/BD/BP/BG/BM/BE/BH/EY/UPシリーズ