カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「em-234」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
モジュラードリル インサート KSEM-HPG ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPGケナメタル
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
モジュラードリル インサート KSEM-HPL ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPLケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
HPLポイントはステンレス鋼加工用 。専用のブレーカー形状は切り屑を分断 。KC7320は高Al含 TIALNコーティング
材質超硬コーティングAlTiN-PVDコーティング
単列円筒ころ軸受 NU234EM NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU234EMNSK(日本精工)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU外径D(Φmm)290幅B(mm)48番号【NSK】NU234EM寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)160寸法r1(mm)最小3呼び番号234基本定格荷重Cor(N)800000基本定格荷重Cr(N)605000寸法FW(mm)207軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
モジュラードリル インサート KSEM-HPCCL ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-HPCCLケナメタル
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズビー・ブラウンエースクラップ
6,898税込7,588
1本
24日以内出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●両頭 7mm/8mm 20.5cmアズワン品番65-9057-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
自動車用ハイブリッドレンチ AC100V EMERSON(エマーソン)自動車用ハイブリッドレンチ AC100VEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース質量(kg)2.1オレンジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
単列円筒ころ軸受 200形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 200形NSK(日本精工)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
規格マジツクスタート部品名称ハリマーク関連資料展開図1(0.55MB)図解NoGS51TR-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 ハリマーク_No.26、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 ハリマーク_No.61、GS15EM 本体 スロットルレバー 各部取付部品 ハリマーク_No.18、BC234M エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS51ET-20 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機~K4113210部品 ハリマーク_No.26、BC264M リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、KC26MX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS20M エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.2、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18、GS51EMR-50L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.42、BC234MN エンジン リコイルスタータ部品_No.8、GS10EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ハリマーク_No.17、BP2521MA エンジン リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.8、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ハリマーク_No.18
クリーナアセンブリ BIGM(丸山製作所)クリーナアセンブリBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
規格CAA-31(1.5)関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB)図解NoMHT235DS-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 クリーナアセンブリ_No.38、BCS234S キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、MHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 クリーナアセンブリ_No.38、GS10EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.20、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20、BHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、GS10EM-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.20、GS15EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.20、BHT600DSR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.20
ケースアセンブリ BIGM(丸山製作所)ケースアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
規格WB181-629部品名称ケースアセンブリ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.89MB)図解NoMHT235DS-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケースアセンブリ_No.40、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.21、JHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、BHT600DSR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、JHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、GS15EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.22、BHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、GS10EM エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.22、GS10EM-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ケースアセンブリ_No.22、MHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ケースアセンブリ_No.40、BCS234S キャブレタ、燃料タンク部品_No.20、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22