23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本食品製造EM醗酵資材(ボカシ)
米ぬか、糖蜜等を原材料とし、EM-1を使用して発酵させたものです。
内容量(g)500
1個(500g)
379 税込417
5日以内出荷

ブラック 寸法長さ4.6m×幅25mm
1袋(2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

サーフボードキャリア用のベルトです。
幅(mm)25 ブラック 長さ(m)3
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。 原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
1袋(500g)
429 税込472
当日出荷

5倍の米ヌカに混ぜてからお使いください。 家庭菜園から施設園芸、畜産農家まで広く利用されています。 切りワラ、家畜糞尿、バーク堆肥、緑肥作物、油粕、魚粕、骨粉などの有機質肥料・未完熟堆肥・作物残さのすき込みに。 切りワラ、落ち葉は、堆積後重しを乗せると効果的です。
用途堆肥・腐葉土・ボカシ(発酵肥料)づくりに。 名称発酵促進材
1袋(1kg)
819 税込901
当日出荷

生ゴミ発酵器EM-18専用の発酵促進剤です。EM菌(有効微生物群)の嫌気発酵を利用して生ゴミを一次発酵させ、一次発酵したものに土を混ぜる(二次発酵)ことで良質な有機肥料として使用することができます。
材質菌、脱脂米ぬか、ゼオライト 質量(g)610
1袋(1L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米ぬか、糖蜜等を原材料とし、EM-1を使用し醗酵させたものです。安全で使いやすい商品で生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして庭などの土に埋めると、土の中で有用菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ごみをたい肥化、肥料としてリサイクルできるボカシになります。 成分米ぬか、EM1号、糖蜜、セラミックスパウダー 寸法(mm)300×195×200 内容量(g)500
1袋(500g)
369 税込406
5日以内出荷

馬糞、稲わら、麦わらが原料とした、安心してお使いいただけるコンポスト用生ゴミ発酵補助材です。生ゴミに多量に含まれている水分を菌床が吸収することにより発酵促進微生物(菌類)が増殖しやすい環境を作り、生ゴミの発酵を促進します。稲わら、麦わらに付着・生息している発酵促進微生物が、コンポスト用発酵促進材と共に働き、生ゴミを良質の堆肥にします。※菌床のみのご使用では発酵促進があまり進みません。
配合馬糞、稲わら、麦わら
1袋(5L)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5112 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状軟質銅管 質量(g)400
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

天然素材・とうもろこしから生まれた安心安全な生ごみ処理材です。
1袋(500g)ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バチルス菌(枯草菌IK210)をはじめ、強力な有機物分解酵素を生み出す幾種類もの微生物(細菌・糸状菌・放線菌)が、1gあたり1億個以上、生きたまま含まれています。 複数の分解酵素の総合力により、短期間で有機物を分解できますので、稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的です。 バチルス菌は耐熱性があるため、ペレット製造時(低温処理80℃以下)でも死滅しません。 バチルス菌は太陽熱消毒でも生き残り、また科学農薬による土壌消毒後も、環境条件が整えばいちはやく増殖して土壌微生物相を改善します。 バチルス菌は胞子を形成するため、長期間の保存にも耐えられます。 好適pHの範囲は広く、土壌pH4.5~9.0でお使いいただけます。 製品のpHは7前後ですので、発酵促進に最適です。 ペレット状で、撒きやすく、機械散布もできます。
使用量(稲わらの分解、野菜残さの分解、緑肥の腐熟促進)3~4袋/10aあたり、(堆肥の発酵促進)3~4袋/t、(太陽熱消毒時の微生物相改善)太陽熱消毒前に10a当たり8~10袋を散布しすきこむ、(土壌消毒後の微生物相改善)土壌消毒後にガス抜きをした後で10aあたり8~10袋を散布しすきこむ 主原料有効菌群(枯草菌IK210など)、有機質肥料(混合有機質肥料・菜種油かす・米ぬか油かす・乾燥菌体)、無機質肥料(小量の尿素・硫安・過石)
1袋(15kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)11 外寸(mm)Φ307×332
1個ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP ナチュラル 容量(L)15 外寸(mm)Φ307×402
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5114 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状軟質銅管 質量(g)475
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,25V dc, ECA1EM102
エコ商品
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)25dc 寿命2000h 静電容量1000μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
529 税込582
7日以内出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5109 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状蛇腹管 質量(g)425
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンポスト用の生ゴミ発酵促進剤です。生ゴミ発酵促進剤内に含まれる酵母菌、バチルス菌、シュードモナス菌、糸状菌、乳酸菌などの微生物の働きで生ゴミの堆肥化を促進し、更にゼオライトがいやな臭いを吸着します。人畜無害なので、できた堆肥はそのまま使用することができます。
トラスコ品番443-9449 配合ゼオライト、米ぬか、有用微生物類
1袋(2kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。
用途いろいろな草花など。 適合作物草花 酸度(pH)6.5~7.0 主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
1袋(6L)ほか
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

田畑の地力回復、農作物の病害虫からの保護。堆肥づくりに力を発揮。大容量の堆肥づくりにバッチリ。
容量(L)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×790×400
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷


BIGM(丸山製作所)スクリュ
規格M4X20WSW 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.62MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.71MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.55MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.63MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoBP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.47、MCV3501(16) シリンダ、クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.50、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.31、GS51EMR BIGM エンジン リコイルスタータ エンジン号機 L402426~部品 スクリユ_No.16、MB26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.12、MB2460L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、MCV3100T エンジン部品_No.11、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.47、NST3030M エンジン部品_No.43、CSR310S エンジン部品 スクリユ_No.33、GKP2520E リコイルスタータ部品 スクリユ_No.12など
1セット(5個)
529 税込582
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シカクナット
規格シカクナツトM4 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.78MB) 図解NoTKS26CS エンジン リコイルスタータ部品_No.12、BP252MR エンジン リコイルスタータ~K4113210部品 シカクナット_No.24、KS13M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.19、RBL300S-1 ホンタイ部品_No.25、BC26MAL エンジン リコイルスタータ部品_No.19、MBC275U エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBC255U エンジン リコイルスタータ部品_No.15、MBS305SP エンジン リコイルスタータ部品_No.16、GS25EM エンジン リコイルスタータL402426~部品 シカクナット_No.21、GS10EM-1 エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 シカクナット_No.54、BC26MAL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、JC26S エンジン リコイルスタータ部品_No.12、GS15EM Bエンジン リコイルスタータ(エンジン号機L402426~)部品 シカクナット_No.21、BL3200JP 本体部品_No.21など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

関連キーワード