8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。 EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。 イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。 乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。 成分アクリル樹脂系エマルジョン 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量250~350g/m2 主なワークパーツ 仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。 乳白色液体(硬化後:透明) 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板) 特性ピールアップタイプ、水性、低臭
1本(600g)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT40 ツーリング Graflexホルダ
エコ商品
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンBT50 ツーリング Graflexホルダ
エコ商品
GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600 適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ 適合純正型番【リコー】 i-50/i-50S/JP-10/JP500/i-80/JP-800/タイプI、【エディシス】 DI-50/DI-80/EM-1000、【ミノルタ】 CDI-101/CDI-102/CDI-102S/CDI-106N、【東芝】 TD500/TD400、【ホリイ】 LA4000/LA1000
1ケース(1000mL×6本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■【Priport】N500/N550、JP5000/JP5050/JP5500/JP5550/JP5600/JP5800■エディシス■ED500/ED550ED500RC/ED55RC/EM2500/EM2550/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD343/CD441/CD340i/CD340S/CD341i/CD341S/CD440i/CD440S■ホリイ■LA630/LA631/LA63IF/LA670/LA671IF/LA770/LA4600■東芝■HOMELAND TD500 サイズA3 適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ 適合純正型番【リコー】 m50(A3)・JP50(A3)、【エディシス】 DM-50(A3)・EM-A3、【ミノルタ】 CDM-A3 SD、【ホリイ】 LA4000 A3(LA A3)、【東芝】 TD500A3
1セット(2本)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■N400/N500/N550/N800/N850/JP4000/JP4050/JP5000/JP5050/JP5550/JP5600/JP5800/JP8200/JP8700/A450/A450F/A460/A460F/A650/DUO 8/DUO 8F■エディシス■ED400/ED500/ED550/ED500RC/ED800/ED850/EM2300/EM2500/EM2550/EM5300/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD240/CD241/CD243/CD340(i,S)/CD341(i,S)/CD343/CD440(i,S)/CD441/CD360/CD361/CD354PV/CD362PV/CD3460PV■東芝■TD400/TD500■ホリイ■LA4400/LA430/LA431F/LA630/LA631(IF)/LA670/LA671(IF)/LA770/LA4600 適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ
1ケース(1000mL×6本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)