カテゴリ
- 制御機器(137)
- 電磁波対策(3)
- リレー(5)
- キャビネット(1)
- 能動部品(63)
- 電気材料(16)
- 編組チューブ(2)
- ケーブルクランプ(2)
- 切削工具(136)
- バイク純正部品(38)
- 機構部品(15)
- トラック純正部品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TDKラムダ(4)
- 岡谷電機産業(3)
- タカチ電機工業(2)
- TRUSCO(3)
- デンカエレクトロン(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(134)
- onsemi(46)
- ホンダ(40)
- TDK(22)
- 三菱ふそう(13)
- シブタニ(13)
- RS PRO(12)
- FINDER(10)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(9)
- Roxburgh EMC(8)
- EFFETTO MARIPOSA(7)
- MICROCHIP(6)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「emc」の検索結果

電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,098~税込¥1,208~特価1個当日出荷から10日以内出荷定格電圧250V使用温度範囲-25~+85℃定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
銅箔チューブ 錫メッキ
(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔色銀使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
EMCケーブルグランド
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.2溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)56直径(Φmm)2.3溝長(mm)25先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.9溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.9溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 4.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)68直径(Φmm)4.3溝長(mm)24先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,288税込¥1,4171本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)71直径(Φmm)3.7溝長(mm)39先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.74
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.74溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.22
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.22溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.75
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.75溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.52
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.52溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.55
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.55溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.56
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.56溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.66
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.66溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.28
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.28溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.13
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.13溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.72
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.72溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.46
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.46溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.34
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.34溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.83
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.83溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.89
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.89溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.77
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.77溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.15
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.15溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.47
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.47溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.86
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.86溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.48
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.48溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.06
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)44直径(Φmm)2.06溝長(mm)12先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.05
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)44直径(Φmm)2.05溝長(mm)12先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.45
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,488税込¥1,6371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)46直径(Φmm)2.45溝長(mm)14先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 3.9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,288税込¥1,4171本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)75直径(Φmm)3.9溝長(mm)43先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.3溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.8
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)48直径(Φmm)2.8溝長(mm)16先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 2.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥989税込¥1,0881本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)64直径(Φmm)2.7溝長(mm)33先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥889税込¥9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.2溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3