カテゴリ
- 制御機器(7,561)
- 自動車純正部品(1,416)
- メカニカル部品(1,084)
- パソコン/周辺機器(1,072)
- 安全標識(804)
- 電気材料(390)
- 機構部品(332)
- 作業服(223)
- バイク部品(221)
- トラック純正部品(177)
- 学童・教育用品(139)
- 建材・エクステリア(138)
- 科学研究・開発用品(128)
- 空調・照明・電設資材(118)
- 家電(110)
- 測定用品(99)
- 日用品(91)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
- 自転車部品(58)
- ヘルスケア(56)
- 厨房用品(55)
- 事務用品(53)
- 作業工具(42)
- 接着剤・補修材(38)
- 電動工具(34)
- バイク純正部品(33)
- オフィス家具(32)
- 塗料(31)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 防犯用品(28)
- 梱包用品(26)
- 塗装・養生・内装用品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 建築金物(24)
- 医療(23)
- 切削工具(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 介護用品(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 清掃用品(19)
- 安全保護具(19)
- カー用品(18)
- 卓上消耗品(17)
- 安全靴・作業靴(17)
- バッテリー・電装(16)
- テープ(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 整備工具・収納(14)
- 縫製用品(13)
- 研磨材(12)
- 農具(12)
- 理美容(10)
- 防災用品(10)
- 食品・飲料(10)
- 農業機械(10)
- 救急・衛生(9)
- 溶接用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定関連サービス(6)
- マスク(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 安全用品(5)
- 住設機器(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 肥料・農薬・除草剤・種(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自動車補修部品(3)
- 手袋(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 進物(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Alpha Wire(170)
- AMPHENOL(614)
- FACEMIX(168)
- KANA(片山チエン)(1,031)
- LEPLUS NEXT(257)
- MAZDA(マツダ)(492)
- ON SEMICONDUCTOR(583)
- onsemi(2,977)
- RS PRO(732)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
- SIEMENS(346)
- StarTech.com(273)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(149)
- VISHAY(696)
- X.A.M(131)
- シュナイダーエレクトリック(188)
- トヨタ(147)
- ミツビシ(680)
- 三菱ふそう(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
EMIシールドスリーブ
アズワン¥799~税込¥879~1巻当日出荷メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。材質アラミド糸・銅スズめっき耐熱性600℃
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から63日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から96日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
EMI対策スリーブフェライトクランプ
北川工業¥499~税込¥549~1パック(3個)当日出荷配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。色黒
onsemi EMIフィルタ& ESDプロテクタ, 単方向, 表面実装, EMI7204MUTAG
onsemi¥119,800税込¥131,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 9V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : U-DFN1713●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 8●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 1.7 x 1.35 x 0.5mm●高さ : 0.5mm●ESD保護付きEMIフィルタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本欠品中各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
EMIフィルタ 10A スルーホール
MURATA(村田製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷仕様REACH規則適合製品形状リード使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)12、公差:±0.5シリーズBNX定格電流(A)10包装箱詰寸法T(mm)12.5以下寸法W(mm)11、公差:±0.5梱包数100絶縁抵抗(MΩ)100(min.)終端スタイルピン実装タイプスルーホール
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から92日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から43日以内出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。電線メーカー沖電線
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型圧接型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)1(1芯あたり)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ねじ保持力N(kgf)カバー/98(10)以上適合電線範囲 AWG(#)#26~#28(撚線又は単線)耐電圧(V/min)AC600結線方法はんだ
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個当日出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
D-subコネクタEMI対策型ストレインリリーフ
JAE(日本航空電子工業)¥71~税込¥78~1個当日出荷から7日以内出荷D□SPタイプコネクタにリボンケーブルを結線した後に、ケーブルをはさみ込んで使用します。結線部を保護しケーブル固定が出来ます。ストレインリリーフはコネクタ本体とは別にご発注下さい。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
EMI近傍界プローブセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷セット内容EMI Mプローブ大(ANT-04)、EMI Mプローブ小(ANT-05)、AC電圧プローブ(PR-01)、EMI Eプローブ(PR-02)、RFケーブル、SMA-Nアダプタ、専用収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi EMIフィルタ
onsemi¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷仕様●最大定格電圧 : 1.5 V●長さ : 2.2mm●奥行き : 1mm●寸法 : 2.2 x 1.35 x 1mm●ESD保護付きEMIフィルタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら