カテゴリ

  • オフィス家具(168)
  • 制御機器(111)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • トラック純正部品(25)
  • 自動車純正部品(23)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 研磨材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emd」の検索結果

504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
36,980税込40,678
1缶(1kg)
当日出荷
ちょう度360成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
RESPO EMD 添加剤 RESPORESPO EMD 添加剤RESPO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EMD4400RI タンガロイくさび止め式柄付き正面フライスカッタ EMD4400RIタンガロイ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 EMD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C4NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C3NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
FX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズFX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチプラネックスコミュニケーションズ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
「FX2G-0005EMD」は、DIPスイッチを搭載し、全5ポートが2.5GBASE-Tに対応したアンマネージドスイッチです。本体のDIPスイッチ操作により、QoS、EEE、VLAN、Static Trunkに関する動作を切り替えることができ、用途に応じたシンプルな運用が可能です。既存のLANケーブル(Cat5e以上)を活かしながら、1GbE環境から手軽にマルチギガビット環境へ移行できます。設定ソフト不要で、ジャンボフレームにも対応した安定した高速ネットワークを構築できます。
仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式容量スイッチングファブリック/25Gbps質量(g)235消費電力(W)最大 4.7スイッチディップ/1:QoS、2:EEE、3:VLAN、4:Static Trunk電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応EAP透過機能:対応、BPDU透過機能:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約121×26×75動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/100M,1G(緑/オレンジ)×5保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5MTBF(時間)25℃:925655、40℃:507825
アースボックスEMD型(完成品大型ダストボックス) アースボックスアースボックスEMD型(完成品大型ダストボックス)アースボックス
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に仕様完成品付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板材質ステンレスSUS304シルバー高さ(mm)1000タイプダンパー扉耐荷重(kg)底板:500板厚(mm)1.2仕上ヘアーライン
アースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス) アースボックスアースボックスEMDスリム型(完成品大型ダストボックス)アースボックス
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に仕様完成品付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板材質ステンレスSUS304シルバー高さ(mm)1100タイプダンパー扉奥行(mm)450耐荷重(kg)底板:500板厚(mm)1.2仕上ヘアーライン
アースボックスEMDミニ型(完成品大型ダストボックス) アースボックスアースボックスEMDミニ型(完成品大型ダストボックス)アースボックス
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に仕様完成品付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板材質ステンレスSUS304幅(mm)800質量(kg)36シルバー高さ(mm)1000タイプダンパー扉奥行(mm)600容量(L)360(有効容量)耐荷重(kg)底板:500板厚(mm)1.2仕上ヘアーライン収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10
リレーインターフェイス EMD-SL-PS-24DC フエニックス・コンタクトリレーインターフェイス EMD-SL-PS-24DCフエニックス・コンタクト
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
EMDシリーズ用電源モジュール。EMDシリーズリレー用のプラグ対応電源モジュールです。供給電圧範囲は可変 前面のポテンショメータで調整可能 起動遅延及び応答遅延は個別に調整可能 動作温度: -25 → 55℃
仕様●アクセサリタイプ:電源モジュール●併用可能製品:EMD-SLシリーズ監視リレー●シリーズ:EMD-SL-PS-24DC●コード番号:801-6277アズワン品番65-8065-25
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-Pin ROHMローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 EMD, SC-79, SOD-523, 2-PinROHM
37,980税込41,778
1セット(8000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
電動マルチディスペンサー BlackBird BB-EMD1用別売りパーツ 消耗品・予備品 BBシリーズ WATSON電動マルチディスペンサー BlackBird BB-EMD1用別売りパーツ 消耗品・予備品 BBシリーズWATSON
849税込934
1個
10日以内出荷
電動マルチディスペンサー BlackBird BB-EMD1用の別売りパーツ(消耗品・予備品)
EMD7パネル取付用アダプタ 山本電機製作所EMD7パネル取付用アダプタ山本電機製作所
359税込395
1個
23日以内出荷
用途EMD7パネル取付用アダプタ材質ポリアセタール・鋼RoHS指令(10物質対応)対応
EMD7端子カバー 山本電機製作所EMD7端子カバー山本電機製作所
239税込263
1個
23日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途EMD7端子カバー材質ポリカーボネート仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
金属探知機 インテリムジャパン金属探知機インテリムジャパン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに寸法(mm)410×85×45電源9V電池
貼付ウエイトリムーバブルツール IZUMI貼付ウエイトリムーバブルツールIZUMI
2,498税込2,748
1個
当日出荷
面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
粉末培地 パールコア ボトル顆粒 栄研化学粉末培地 パールコア ボトル顆粒栄研化学
5,998税込6,598
1個(300g)
当日出荷から10日以内出荷
Eモール付属品4号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品4号(出ズミ)未来工業
1,098税込1,208
1セット(5個)
翌日出荷
形状出ズミ
専用ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)専用ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
先端規格(mm)(-)0.7×50アズワン品番64-4815-97
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
Eモール付属品2号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品2号(出ズミ)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状出ズミ
エコノミーテーブル W1200×D600 アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1200×D600アール・エフ・ヤマカワ(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1200×D600mmタイプ。
質量(kg)10材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)幅(mm)1200高さ(mm)700形式お客様組立商品奥行(mm)600耐荷重(kg)40キャスターなし外寸(mm)1200×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約1022×422×676材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ天板厚さ(mm)24生産国中国組立時間2人以上で約10分本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700総耐荷重(kg)40アジャスターPP
Eモール付属品1号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品1号(出ズミ)未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌日出荷
形状出ズミ
Eモール付属品3号(出ズミ) 未来工業Eモール付属品3号(出ズミ)未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌日出荷
形状出ズミ
コネクタDF62シリーズ抜き工具 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズ抜き工具HIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
マルチドリルセット E-ValueマルチドリルセットE-Value
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
光モール付属品 大出ズミ 未来工業光モール付属品 大出ズミ未来工業
1,298税込1,428
1セット(10個)
翌日出荷
ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。
超うす研磨マルチディスク専用シャフト1本入 EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク専用シャフト1本入EIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1本
5日以内出荷
材質SUS430F相当品軸径(Φmm)2.34
エコノミーテーブル W1000×D600 アール・エフ・ヤマカワエコノミーテーブル W1000×D600アール・エフ・ヤマカワ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1000×D600mmタイプ。
幅(mm)1000高さ(mm)700奥行(mm)600材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)10形式お客様組立商品耐荷重(kg)40キャスターなし外寸(mm)1000×600×700有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約822×422×676材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ天板厚さ(mm)24生産国中国組立時間(2人以上で約10分)材質(脚)スチール(粉体塗装)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700総耐荷重(kg)40アジャスターあり
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1セット(5個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)高感度型 基板用信号リレー DSシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
金属探知機 ミツトモ金属探知機ミツトモ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1セット(5個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド5個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1セット(5個)
7日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超うす研磨マルチディスク専用シャフト 5本入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク専用シャフト 5本入りEIGERTOOL(アイガーツール)
4,698税込5,168
1セット(5本)
5日以内出荷
材質SUS430F相当品軸径(Φmm)2.34
...