カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
  • 制御機器(19)
  • 研磨材(18)
  • メカニカル部品(17)
  • オフィス家具(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emd」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用 EMD-110グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
36,980税込40,678
1缶(1kg)
当日出荷
ちょう度360成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん、固体潤滑剤トラスコ品番438-6884使用温度範囲(℃)-10~150容量(kg)1危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
RESPO EMD 添加剤 RESPORESPO EMD 添加剤RESPO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(300mL)
当日出荷
エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EMD4400RI タンガロイくさび止め式柄付き正面フライスカッタ EMD4400RIタンガロイ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 EMD1C4 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C4NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1C3 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1C3NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 EMD1 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受 EMD1NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受
FX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチ プラネックスコミュニケーションズFX2G-0005EMD 5ポート 2.5GBASE-T DIPスイッチ搭載 アンマネージドスイッチプラネックスコミュニケーションズ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
「FX2G-0005EMD」は、DIPスイッチを搭載し、全5ポートが2.5GBASE-Tに対応したアンマネージドスイッチです。本体のDIPスイッチ操作により、QoS、EEE、VLAN、Static Trunkに関する動作を切り替えることができ、用途に応じたシンプルな運用が可能です。既存のLANケーブル(Cat5e以上)を活かしながら、1GbE環境から手軽にマルチギガビット環境へ移行できます。設定ソフト不要で、ジャンボフレームにも対応した安定した高速ネットワークを構築できます。
仕様【スループット(64Bytes)】100BASE-TX:各ポート 148810 パケット/秒、1000BASE-T:各ポート 1488096 パケット/秒、2.5GBASE-T:各ポート 3720238 パケット/秒【パケットバッファ】1MBytes付属品本体、ACアダプター、ゴム足、印刷物一式容量スイッチングファブリック/25Gbps質量(g)235消費電力(W)最大 4.7スイッチディップ/1:QoS、2:EEE、3:VLAN、4:Static Trunk電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)対応EAP透過機能:対応、BPDU透過機能:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約121×26×75動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間1年間伝送速度(bps)100M(全二重)、1000M(全二重)、2.5G(全二重)LEDPWR(緑)×1、RJ-45ポート Link/Act 2.5G/100M,1G(緑/オレンジ)×5保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ファンファンレスMACアドレス登録数16000個(全ポート合計)ジャンボフレーム最大10KBytesスイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45ポート×5MTBF(時間)25℃:925655、40℃:507825
EMD7パネル取付用アダプタ 山本電機製作所EMD7パネル取付用アダプタ山本電機製作所
359税込395
1個
23日以内出荷
用途EMD7パネル取付用アダプタ材質ポリアセタール・鋼RoHS指令(10物質対応)対応
EMD7端子カバー 山本電機製作所EMD7端子カバー山本電機製作所
239税込263
1個
23日以内出荷
計器本体購入時にはすでに装着されています。
用途EMD7端子カバー材質ポリカーボネート仕様本体購入時付属品RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用ビニールマット TRUSCO作業台用ビニールマットTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
金属探知機 インテリムジャパン金属探知機インテリムジャパン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに寸法(mm)410×85×45電源9V電池
貼付ウエイトリムーバブルツール IZUMI貼付ウエイトリムーバブルツールIZUMI
2,498税込2,748
1個
当日出荷
面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
専用ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)専用ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
先端規格(mm)(-)0.7×50アズワン品番64-4815-97
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
コネクタDF62シリーズ抜き工具 HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズ抜き工具HIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 適用圧着工具適合(コンタクト)DF62-**SCFA/SCF/SCA/SC、DF62-EP**PCFA/PCF/PCA/PC
マルチドリルセット E-ValueマルチドリルセットE-Value
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
各所材料への穴あけが可能です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材・ブロック・レンガなどの穴あけ作業。材質工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:2、ステンレス:1
超うす研磨マルチディスク専用シャフト1本入 EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク専用シャフト1本入EIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1本
5日以内出荷
材質SUS430F相当品軸径(Φmm)2.34
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド5個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1セット(5個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
金属探知機 ミツトモ金属探知機ミツトモ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド5個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1セット(5個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DF62Wシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62WシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド5個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド5個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
979税込1,077
1セット(5個)
7日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
超うす研磨マルチディスク専用シャフト 5本入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク専用シャフト 5本入りEIGERTOOL(アイガーツール)
4,698税込5,168
1セット(5本)
5日以内出荷
材質SUS430F相当品軸径(Φmm)2.34
超うす研磨マルチディスク専用シャフト 10本入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク専用シャフト 10本入りEIGERTOOL(アイガーツール)
8,998税込9,898
1セット(10本)
5日以内出荷
材質SUS430F相当品軸径(Φmm)2.34
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド  20個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 20個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
3,698税込4,068
1セット(20個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 50個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 50個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
8,498税込9,348
1セット(50個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキット EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目、中目、細目が各2個とシャフトが入ったスターターキットEIGERTOOL(アイガーツール)
1,898税込2,088
1セット(7個)
7日以内出荷
セット内容粗目#240、中目#600、細目#2000×各2個、シャフト1本材質ディスク部/PETフィルム+特殊砥材,シャフト部:SUS430F相当品最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000シャフト径(Φmm)2.34ディスク径(Φmm)12
O2センサー マツダ 93439 NGK NTK(日本特殊陶業)O2センサー マツダ 93439 NGKNTK(日本特殊陶業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LF2L-18-8G1C
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド  20個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 20個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
3,698税込4,068
1セット(20個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
3,698税込4,068
1セット(20個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 50個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 50個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
8,498税込9,348
1セット(50個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 50個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 50個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
8,498税込9,348
1セット(50個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 100個入り EIGERTOOL(アイガーツール)超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 100個入りEIGERTOOL(アイガーツール)
16,980税込18,678
1セット(100個)
5日以内出荷
材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
マノシスデジタル微差圧計 山本電機製作所マノシスデジタル微差圧計山本電機製作所
61,980税込68,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ 0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能 アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能 警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能 12~24V DC電源対応 移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実 用途に合せた警報機能モードを設定可能 EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)電源電圧(V)DC12~24測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-25~200JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
329,800税込362,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪の球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Ff≦2eの条件で使用するのが望ましい。円筒穴内径の軸受のほか、テーパ穴内径の軸受もある。テーパ穴軸受は基本番号の後に記号”K”が付き標準のテーパ比は1/12である。テーパ穴軸受はアダプタ又は取外しスリーブを用いて軸に取り付けられる場合がほとんどである。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼