カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(199)
  • 自転車部品(154)
  • パソコン/周辺機器(144)
  • 測定用品(80)
  • 制御機器(54)
  • バイク部品(42)
  • 農業機械(37)
  • 家電(25)
  • 事務用品(23)
  • 建築金物(22)
  • 空調・電設資材(19)
  • 電動工具(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 安全保護具(13)
  • 切削工具(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • カー用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 照明(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • オフィス家具(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emp」の検索結果

977件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットEMP DICプラスチックヘルメットEMPDICプラスチック
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定番のMPスタイルのPC製
質量(g)395内装PM衝撃吸収ライナーなし
EMP型ヘルメット DIC(旧:大日本インキ化学工業)EMP型ヘルメットDIC(旧:大日本インキ化学工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐電性に優れています。
用途飛来・落下物、電気用。 電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様ホック式ワンタッチあごバンド付質量(g)400寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×264×152
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
ヘルメットEMP ライナー付 DICプラスチックヘルメットEMP ライナー付DICプラスチック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
定番のMPスタイルのPC製
衝撃吸収ライナーあり(MP)
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
49,980税込54,978
1セット(50個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄線ワイヤーブレードの上からビニール被覆
用途電磁波障害防止のシールド効果が高くノイズ対策が必要な箇所での使用
フライスカッター EMP02 株洲工具フライスカッター EMP02株洲工具
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途フライス加工
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート) プラネックスコミュニケーションズPlanex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0104EMP(5ポート)プラネックスコミュニケーションズ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
「FXG-0104EMP」は、ギガビット対応の5ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 5ポートの内4ポートがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計60W給電方式TypeA
Planex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート) プラネックスコミュニケーションズPlanex PoE対応ギガビットスイッチングハブ FXG-0008EMP(8ポート)プラネックスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
「FXG-0008EMP」は、ギガビット対応の8ポート PoEスイッチングハブです。 PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラに対応しています。 8ポートすべてがPoE給電機能に対応しています。 付属のネジを使用し壁などに固定が可能
質量(g)約348外形寸法(mm)約160×85×25(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源各ポート最大30W、全ポート合計80W給電方式TypeA
刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具刃先交換式エンドミル EMP01株洲工具
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
用途フライス加工
フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT株洲工具
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
用途フライス加工形状平行四辺形
スペーサー(PSSスペーサー) EMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) EMP-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
4,698税込5,168
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M3種別両オネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
サンキューイエローPPテープ HEADS(ヘッズ)サンキューイエローPPテープHEADS(ヘッズ)(7件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
電子メモパッド 8.5インチ YAMAZEN(山善)電子メモパッド 8.5インチYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
欠品中
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。画面サイズ8.5インチLCDブラックセット内容専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書材質ABS質量(g)114電源ボタン電池(CR2025)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×226×5取扱説明書(1.4MB)繰り返し・詰め替え対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
メッシュパネル用 メッシュ引掛金具S WAKI(和気産業)メッシュパネル用 メッシュ引掛金具SWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
メッシュパネルと伸縮ポールを固定するための金具。 伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)10
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカドモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D
メッシュパネル用 メッシュ引掛金具W WAKI(和気産業)メッシュパネル用 メッシュ引掛金具WWAKI(和気産業)
268税込295
1パック(1個)
翌々日出荷
2枚のメッシュパネルを横に連結しポールに固定するための金具。 伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。 伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)10
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカドモノタロウ(10件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D
ドリームパワー モーターポンプ ナカトミドリームパワー モーターポンプナカトミ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ハンディータイプの家庭用ポンプ。
用途家庭菜園、ビニールハウスの散水、農機具などの洗浄に。付属品ストレーナー×1、カップリング×2、タケノコニップル25mm×2、タケノコニップル20mm×1、タケノコニップル15mm×1、ホースバンド25mm用×3、ホースバンド20mm用×1、ホースバンド15mm用×1、パッキン×2、予備カーボンブラシ×2、予備ヒューズ(15AΦ6.35×30)×1材質アルミダイカスト・プラスチック質量(kg)7電流(A)11消費電力(W)1050電源コード(m)約2.9、VCTF2×2mm2騒音値(dB)約80/1m四方平均吐出量(L/min)100連続運転時間(h)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×33×28.5
メッシュパネル用 カベ掛金具 WAKI(和気産業)メッシュパネル用 カベ掛金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(4個)
当日出荷
壁面にメッシュパネルを取り付ける時に使います(ビス止め)。
材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)10設置方法ビス止め
電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ 日東電子メモパッド ポケットサイズ 5インチ日東
1,298税込1,428
1台
当日出荷
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。画面サイズ5インチ質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×129×6使用電池ボタン電池CR1620×1個繰り返し・詰め替え対応
非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
マルチプライヤー E-ValueマルチプライヤーE-Value(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手のひらサイズのボディーに12機能を搭載したマルチナイフです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はプライヤー・ナイフ・缶切り・波刃ナイフ・ヤスリ・スクレーパー・マイナスドライバー小・マイナスドライバー大・プラスドライバー・栓抜き・爪そうじ・ワイヤーカッターです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
用途アウトドアなどでの各種作業。種類その他プライヤ機能プライヤー・ワイヤーカッター・やすり・爪そうじ・ドライバー小(-)・スクレーパー・缶切り、ドライバー(+)・ドライバー大(-)・栓抜き・ナイフ・波刃ナイフ材質(本体)ステンレススチール材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
メッシュパネル用 メッシュフック WAKI(和気産業)メッシュパネル用 メッシュフックWAKI(和気産業)
719税込791
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
メッシュパネル専用 カベ掛け金具30 WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 カベ掛け金具30WAKI(和気産業)
999税込1,099
1袋(4個)
当日出荷
メッシュパネルを壁に掛けるときに使用するパーツ。
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)10
メッシュパネル専用 Sカン WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 SカンWAKI(和気産業)
499税込549
1セット(8本)
当日出荷
パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用してください。
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)3
メッシュパネル用 5連フック WAKI(和気産業)メッシュパネル用 5連フックWAKI(和気産業)
699税込769
1個
当日出荷
メッシュパネル専用のフック。 パネルに引掛けて使用します。 カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
材質スチール クロームメッキ幅(mm)240クローム耐荷重(kg)2
メッシュパネル専用 O型固定金具 WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 O型固定金具WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(4個)
当日出荷
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質スチール クロームメッキ長さ(mm)20幅(mm)46横幅(mm)25.5板厚(mm)1.2穴径(mm)6X9
メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大 WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ大WAKI(和気産業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
メッシュパネル用アクセサリー
材質スチール クロームメッキ耐荷重(kg)1
メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小 WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 ポケット引掛カゴ小WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
メッシュパネル用アクセサリー
材質スチール クロームメッキ幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)60耐荷重(kg)1
聴覚保護具クオリネ Meilleur聴覚保護具クオリネMeilleur(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0239ケースあり
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22Eomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ22とΦ25共用接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
メッシュパネル専用 メッシュフック WAKI(和気産業)メッシュパネル専用 メッシュフックWAKI(和気産業)
599税込659
1袋(3個)
当日出荷
パネルに引っかけて使います。 耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質スチール クロームメッキ長さ(mm)30耐荷重(kg)2フック寸法(mm)30線径(mm)4
プリンタ用ロール紙感熱紙 オムロンヘルスケアプリンタ用ロール紙感熱紙オムロンヘルスケア(3件のレビュー)
499税込549
1パック(5巻)
当日出荷
適合本体HHX-PRINT幅(mm)37.5
メッシュパネル用 新建材用カベ掛金具 WAKI(和気産業)メッシュパネル用 新建材用カベ掛金具WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1パック(3個)
当日出荷
メッシュパネルを石こうボードやべニアなどに取付けるための金具。 壁面をおしゃれな収納スペースに変身させます。
耐荷重(kg)5
エホート ダイヤカップ見えるんですプラス EFFORT(エホート)エホート ダイヤカップ見えるんですプラスEFFORT(エホート)
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!
用途研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材軸径M10外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5
...