筋肉の奥深くにアプローチしながらトレーニング効果をサポート。選べる4種類のモード。10段階強度調節。ジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。軽量で装着感を軽減。
用途トレーニングのサポートに。アルインコ ALINCO コードレス EMSマシン 腹筋ベルト フィットネス 電気パッド 健康グッズ 筋肉 お腹 ウエスト トレーニング エクササイズ
付属品充電用USBコード
質量(g)165
消費電力(W)約5(充電時)
電源DC 5V 1A(USB)
寸法(cm)対応:75~100
充電時間約30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×115×0.6
定格時間10分
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
腰痛もぽっこりお腹も便秘も、腹直筋の衰えが一因です。
もたれるだけの静的運動だからこそ、腹直筋に集中アプローチ!
インテリアとしていつもリビングに置いておけるから、
お片づけしなくてもOK!
座ってもたれるだけなので、自然と続けられます。
「腹筋プルレ」は、動かない腹筋運動!
もたれている間、常に安定して下腹に負荷がかかります。
しかも骨盤を固定し、仙骨が立つ姿勢でおこなう為、より腹筋に集中した運動ができます。
動かなくても30秒で腹筋5回分に相当。
背もたれ部に「高硬度ウレタンブロック」を配置したことで、
もたれると仙骨が立ち姿勢が保てます。
左右からお尻を包み込む座面で骨盤を固定します。
骨盤を固定することで、大腿部など腹筋以外の筋肉を使うことなく、
より腹筋に集中した運動ができます。
材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル・不織布、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)約530
高さ(mm)約140(140~230)
質量(g)約3000
奥行(mm)約380(380~555)
耐荷重(kg)100
自宅で手軽に腹筋トレーニング。使わない時は折りたたんでスリムに収納。レッグパイプは高さ4段階調節。女性にも簡単組み立て。
用途腹筋ベンチ、腹筋マシン、腹筋台として。
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×1360×620
高さ調節(レッグパイプ)4段階
折りたたみ寸法(mm)幅320×長さ1230×厚さ200
背面(cm)幅26×長さ103
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
お腹の芯まで力強く掴まれる、パワフル13段階出力。使用後は専用パッドホルダーに貼り付けるだけで手軽です。
使用開始時と使用後の収納が簡単便利な専用パッドホルダーが付属。
USBケーブルによる充電式で8~10時間使用可能。
6極パッド(腹筋トレーニング用)×1枚。
2極パッド(マルチトレーニング用)×2枚。
色ブラック
1式
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
2本のS字軽量ステーと圧迫力を調節できる補助ベルトで、腰部をサポート。
汎用性が高く、体の大きさに合わせて7サイズから選べます。
丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。
用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス
材質ポリエステル、ナイロン
ベルト幅(cm)最大約16.5
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性を高めたムレにくいメッシュタイプ。
背当て部と前合わせ部に硬質メッシュ素材を採用。
背部には2本のS字軽量ステーを採用し、支持力を向上。
幅(cm)約22
手軽な運動から本格的なトレーニングまで多様に使用できる。組み合わせを変えることにより、重さの変更が可能。ラバー付きなので、床を傷つけにくい。
用途ウェイトトレーニング、筋トレ用に。
材質プレート:鉄(黒塗装)、シャフト・ノブ:鉄(クロムメッキ)、ラバーカバー:ゴム
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ
4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
色ブラック×ライムグリーン
質量(g)リモコン:約14(電池除く)
電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)
本体質量(g)約150(コントローラー含む)
出力電圧(V)DC5/最大1A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く)
アズワン品番64-8295-21
連続動作時間約10分
送信周波数(MHz)315
電極数2極
送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
シットアップベンチとフラットベンチの贅沢な2WAY仕様。この1台あれば自宅トレーニングの充実度がアップ。運動のレベルや目的によって4段階の角度調節ができる。耐荷重90kg。大柄な方やダンベルを使ったトレーニングを挑戦したい方にも安心設計。折り畳めばコンパクトに収納できる。インテリアも生活同線も邪魔しない。しっかりとした厚さ5cmの運動しやすいシート。適度なクッション性で背中への負担も軽減され、トレーニングに集中できる。98cmの最適なシートサイズ。高品質なレザー調シート。汗をはじき、滑り難く、汚れを拭き取りやすい。直径約7cmの厚みのあるフットレスト。足や手にフィットする柔らかなクッション素材を使用。
用途トレーニング器具、エクササイズ器具として。ベンチワーク、腹筋運動、ダンベル運動などに。シットアップベンチ、フラットベンチ、筋トレ、宅トレ、ダイエット
材質スチール、PU(ポリウレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)、木板
質量(kg)7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(フラットベンチ)33.5×117.5×47.5、(シフトアップベンチサイズ)33.5×128×53
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×113.5×255
傾斜角度(°)4段階(18/20/22/24°)※シットアップベンチのみ
制限体重(kg)90
1台
¥11,980
税込¥13,178
取扱い終了
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)16.5
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×108.5×115.5
高さ調節サドル:7段階(74.5-83.5cm)
長時間座っても疲れにくい!カバーは洗ってお使いいただけます
溝のある突起で脚を広げ、骨盤をより立ちやすくサポート
背筋を伸ばし、骨盤を立たせる
立体Wカーブ形状座面でお尻から太ももにフィット
通気性の良いメッシュ生地
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)2.1
材質スチール、(メーター)ABS
電源単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)15
関連キーワード