カテゴリ

  • 農業機械(66,091)
  • 卓上消耗品(4,181)
  • 厨房用品(3,546)
  • バイク部品(1,999)
  • 切削工具(1,330)
  • 作業工具(1,067)
  • パソコン/周辺機器(1,031)
  • 船舶用品・漁業資材(648)
  • 研磨材(496)
  • 制御機器(465)
  • 測量用品(土木/建設)(444)
  • 自動車補修部品(434)
  • 科学研究・開発用品(432)
  • 機構部品(425)
  • 安全保護具(407)
  • 測定用品(403)
  • 清掃用品(392)
  • メカニカル部品(369)
  • 店舗什器・備品(358)
  • テープ(351)
  • 事務用品(259)
  • 自転車部品(234)
  • 家電(224)
  • 配管・水廻り設備部材(222)
  • 電気材料(216)
  • 建築金物(207)
  • マスク(168)
  • 作業服(166)
  • 空調・照明・電設資材(152)
  • 医療(152)
  • 塗装・養生・内装用品(141)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(132)
  • ねじ・ボルト・釘(130)
  • 洗剤・除去剤(127)
  • 物流用品(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(119)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(111)
  • 日用品(107)
  • 鈑金・塗装(104)
  • ヘルスケア(102)
  • 接着剤・補修材(97)
  • 建材・エクステリア(70)
  • 救急・衛生(70)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • 電動工具(65)
  • オフィス家具(59)
  • 安全標識(58)
  • 縫製用品(58)
  • 手袋(57)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
  • 空圧工具(54)
  • 溶接用品(51)
  • 保管用品(45)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 安全用品(43)
  • 食品・飲料(38)
  • 農具(37)
  • 農業・園芸資材(37)
  • 介護用品(36)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 梱包用品(31)
  • バッテリー・電装(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(29)
  • タイヤ・足回り(28)
  • 防犯用品(26)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 整備工具・収納(19)
  • 防災用品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • カー用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • エンジン工具(5)
  • 理美容(4)
  • 住設機器(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「emu」の検索結果

関連キーワード
89,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
  • EMUシリーズ ファン オリエンタルモーター

    EMUシリーズ ファン

    オリエンタルモーター
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240フレーム厚さ(mm)38
  • ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ(セット品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • ECファン EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ECファン EMUシリーズ

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)1付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    6,298税込6,928
    1個
    12日以内出荷
    仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能アラームなしタイプ取付角寸法(mm)92フレーム厚さ(mm)38
  • EMUシリーズ 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EMUシリーズ 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    仕様アラームありタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240コード長さ(m)2付加機能回転低下アラーム無接点タイプ取付角寸法(mm)120フレーム厚さ(mm)38
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • リサイクルインク エプソン対応 マグカップ互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 マグカップ互換

    エコリカ(4件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 マグカップシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種EW-052A/EW-452A種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号21 142 005
  • リサイクルインク EPSON対応  マグカップ JIT

    リサイクルインク EPSON対応 マグカップ

    JIT(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合EW-052A / EW-452A種別リサイクル適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合
  • 互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン 使い切りタイプ カラークリエーション

    互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン 使い切りタイプ

    カラークリエーション
    689税込758
    1個
    当日出荷
    対応プリンター:EW-052A、EW-452A ※2020年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ

    日本ナインスター
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    主な適合純正品番MUG-4CLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • MUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ カラークリエーション

    MUG-4CL互換インク カラークリエーション マグカップ エプソン ブラック(顔料)/シアン/マゼンタ/イエロー 4個パック 使い切りタイプ

    カラークリエーション(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    対応カートリッジ:エプソン MUG-4CL 対応プリンター:EW-052A、EW-452A ※2020年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(4個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエローインク顔料(BKのみ)、染料
  • エプソン互換インク マグカップ オーム電機

    エプソン互換インク マグカップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,979税込3,277
    1個(1パック×4個)
    当日出荷
    エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップ4色パック(MUG-4CL)の代わりに使えます。プリンター5年間保証対象品
    適合機種EW-052A、EW-452A顔料ブラック/染料シアン/染料マゼンタ/染料イエロー各1個入り
  • 高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー) キオクシア(KIOXIA)

    高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー)

    キオクシア(KIOXIA)
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカード
    タイプHIGH ENDURANCEインターフェイスmicroSDXC転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64GB書込速度(MB/s)最大65SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I Class1ビデオスピードクラスV30
  • リサイクルインク エプソン対応 MUG-4CL JIT

    リサイクルインク エプソン対応 MUG-4CL

    JIT(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合EW-052A / EW-452A種別リサイクルブラック/シアン/マゼンタ/イエロー適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番MUG-4CLインク染料グリーン購入法適合
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • エプソン互換インク マグカップ オーム電機

    エプソン互換インク マグカップ

    オーム電機
    1,179税込1,297
    1個
    当日出荷
    エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップ顔料ブラック(MUG-BK)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品
    適合機種EW-052A、EW-452A顔料ブラック
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 マグカップ/MUG プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 マグカップ/MUG

    プレジール(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 マグカップシリーズ 互換インクカートリッジです。 カラリオ人気のエントリーモデルに対応している売れ筋インクです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプソン互換インク マグカップ オーム電機

    エプソン互換インク マグカップ

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップマゼンタ(MUG-M)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品
    適合機種EW-052A、EW-452A染料マゼンタ
  • エプソン互換インク マグカップ オーム電機

    エプソン互換インク マグカップ

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップイエロー(MUG-Y)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品。
    適合機種EW-052A、EW-452A染料イエロー
  • エプソン互換インク マグカップ オーム電機

    エプソン互換インク マグカップ

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エプソンプリンター用インクカートリッジです。エプソン純正インクマグカップシアン(MUG-C)の代わりに使えます。1個入り。プリンター5年間保証対象品
    適合機種EW-052A、EW-452A染料シアン
  • 5A電流センサ 三菱電機

    5A電流センサ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ

    日本ナインスター
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番MUG-CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ

    日本ナインスター
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    適合EW-052A/EW-452A主な適合純正品番MUG-YイエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 MUG タイプ

    日本ナインスター
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
    適合EW-052A/EW-452A主な適合純正品番MUG-MマゼンタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • まとめ買い 白メリヤスウエス 未使用リサイクル生地 TRUSCO

    まとめ買い 白メリヤスウエス 未使用リサイクル生地

    TRUSCO
    10,890税込11,979
    1セット(15袋)
    当日出荷
    15袋まとめ買いのお徳用です。リサイクルのメリヤス生地で伸縮性があり、吸水性に優れ、水・油のふき取りに最適です。リサイクル生地ですが未使用生地のため清潔で安全です。リサイクル生地使用で環境にやさしい商品です。
    用途清掃、機械整備、油のぬぐい取りなど。トラスコ品番687-1012材質綿、ポリエステル、ナイロン(未使用B級品リサイクル生地)シートサイズ(mm)約400×400
  • ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ライトカーテン SF4Bシリーズ Ver.2用 配線用接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ

    八興
    1,943税込2,137
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • 拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
    セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル質量(kg)約8.6サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg保証期間購入日より12カ月取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
  • 角皿 三信化工

    角皿

    三信化工
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質メラミン電子レンジ×
  • 610ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム キャンブロ

    610ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム

    キャンブロ
    179,800税込197,780
    1セット
    翌々日出荷
    段数4奥行(mm)610キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個
  • 540ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム キャンブロ

    540ベンチ型移動用エレメンツ4段セットプレミアム

    キャンブロ
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷
    段数4奥行(mm)540キャスター自在、ストッパー付EMCWB×4個
  • 5A電流センサケーブル 三菱電機

    5A電流センサケーブル

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5
  • 小形表示ユニット間ケーブル 三菱電機

    小形表示ユニット間ケーブル

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3
  • Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン ナガオカトレーディング

    Bluetooth5.3完全ワイヤレス カフェイヤホン

    ナガオカトレーディング
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    カフェでお洒落に音楽を楽しむイメージのワイヤレスイヤホン。5色のくすみカラーはいずれも落ち着いた色味でどんな服装や場所にも合わせやすいデザイン。充電ケースは手の中に納まるほどコンパクトです。イヤホン本体も小さくフィット感に優れわずか3gと軽量な仕上がり。イヤホン本体にタッチセンサーを搭載し、曲送り/戻しや音量調節も可能。最大5時間の連続再生に対応しています。初めての方にも使いやすい日本語ガイダンスです。
    仕様ドライバー:6mm、音圧感度:96db、インピーダンス:16Ωその他日本語ガイダンス付き付属品ストラップ/イヤーチップ(SML)/充電ケーブル/取扱説明書兼保証書質量(g)イヤホン(片耳):3、充電ケース:19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×26再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン充電:1.5、充電ケース充電:約2連続再生時間待機時間:最大80h、連続通話:最大6h、連続音楽再生:最大5hBluetoothバージョン5.3、接続可能距離:~10mイヤホン形状カナル型
  • RE17RMEMU シュナイダーエレクトリック

    RE17RMEMU

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...