カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 安全保護具(4)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「en-76」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN3M(スリーエム)(27件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
多用途向けのpH電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)多用途向けのpH電極 BNC接続Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。
用途pH測定
NEEDLE SET,JET ホンダNEEDLE SET,JETホンダ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
pH・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)pH・温度一体型電極 APERA水質計用Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から22日以内出荷
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
用途pH・温度測定
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:1.65WRECOM
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO AGM YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グラスマットセパレーターに電解液を吸着させる方式のため液漏れしにくい。 通常バッテリーに比べ約3倍の充放電が可能。 電力消費量の多い最新車輛にも、安定した連続電力供給が可能。 密閉構造のため、補水・液量チェックが不要なメンテナンスフリー 通常のバッテリーに比べバッテリー上がりの後も性能劣化することがない優れた復活特性 コントロールバルブ(制御弁) ガス再結合 長期製品保証
幅(mm)175高さ(mm)190
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
84,980税込93,478
1セット(42個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EURO BLACK  YANASE オリジナル・プレミアムバッテリー YANASEEURO BLACK YANASE オリジナル・プレミアムバッテリーYANASE
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
欧州車への高い適合率を誇るユーロバッテリーシリーズさらに高品質へ!完全メンテナンスフリー! 「圧延(エキスパンド)カルシウム鉛合金極板」±両極板に圧延(エキスパンド)方式を採用したことにより、基本性能が高まりました。 また、一般的カルシウムバッテリーより鉛含有率を高くし、バッテリーの性能を長期にわたって維持できます。 「チャージ・アイ・インジゲーター装備」バッテリー上部に装備したインジゲーターで充放電の状況が確認できます。 「特殊電解液還元構造トッププレート」密閉されたバッテリー内部で発生する水素ガス、酸素ガスを結露させ、水分だけを素早くバッテリー内部の電解液へ戻し、液減らしを徹底的に抑制します。 水分の除かれた水素ガス・酸素ガスは、安全に防爆フィルターからバッテリー外部へ放出され、このことにより、バッテリー周辺部分の腐食を防ぎます。
幅(mm)175
レール式端子台 IDEC(和泉電気)レール式端子台IDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1箱(20個)
4日以内出荷
TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 267mA 4W TMLM 04115 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 267mA 4W TMLM 04115TRACO POWER
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
出力電圧 15V dc出力電流 267mA定格電力 4W出力数 1入力電圧 90 264V ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 36.5mm幅 27mm奥行き 17.1mm効率 76%最高温度 +60℃UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 500mA 30W TMP 30515TRACO POWER
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
出力電圧 5 dc, ±15 dc出力電流 3 A, 500mA定格電力 30W出力数 3入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 88.9mm幅 63.5mm奥行き 21.5mm効率 76%重量 177gIEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 833mA 10W TMPM 10112 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 833mA 10W TMPM 10112TRACO POWER
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc出力電流 833mA定格電力 10W出力数 1入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac実装タイプ PCBマウントパッケージタイプ 密閉型長さ 52.4mm幅 27.2mm奥行き 23.5mm効率 76%最高温度 +60℃IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5WSCHAFFNER
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMCフィルタ 単相 32A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.6W SCHAFFNERSchaffner EMCフィルタ 単相 32A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.6WSCHAFFNER
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device RS PROESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive DeviceRS PRO
8,398税込9,238
1リール(1個)
7日以内出荷
仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
エンタープライズUSBヘッドセットパック(一体型) 長塚電話工業所エンタープライズUSBヘッドセットパック(一体型)長塚電話工業所
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
ヘッドセットUSB接続用(シャンパンゴールド、一体型)。ヘッドセットトップとUSB接続コードが一体型になっております。
シャンパンゴールドイヤホン形状オーバーヘッド型
RS PRO D-SUB コネクタ RS PRORS PRO D-SUB コネクタRS PRO
3,070税込3,377
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDチューブ RS PRORS PRO ESDチューブRS PRO
21,830税込24,013
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
8,698税込9,568
1箱(100組)ほか
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
13,980税込15,378
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。
仕様使い捨て材質バイオベース素材遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
18,980税込20,878
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。簡単で衛生的に挿入が可能な柄付きタイプ。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別柄・コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
耳栓 PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS耳栓PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS
15,980税込17,578
1箱(100組)
11日以内出荷
環境に配慮したサステナブルな「BioSoft-バイオソフト-」。革新的な技術でつくられた82%がバイオベース素材からなる耳栓。土の中で僅か180日後に76%が分解(EN13432による試験)。ポリウレタン製耳栓に比べ、製造における二酸化炭素排出量を5.6倍低減。ソフトでスムーズ、圧迫感が少なく快適。金属探知可能で食品産業での使用におすすめ。
仕様使い捨て種別コード付き材質バイオベース素材機能金属探知可能タイプ遮音値(dB)SNR 38 H=37 M=36 L=35
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN50SRSMC
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc