カテゴリ
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- バイク部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「en1000a」の検索結果

イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
避雷器
音羽電機工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応定格電圧(V)250(対地間)430(線間)相数線数:単相2線400V用
アンプ内臓形光電センサ
北陽電機¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から59日以内出荷汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
装置用SPD LT-CNシリーズ
音羽電機工業¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から10日以内出荷UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き・ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止・切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能・線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型・多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力・最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい・1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応・EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan)・IEC 61643-11・UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。 RoHS規制物質対応最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500
装置用SPD LT-CNシリーズ
音羽電機工業¥9,298税込¥10,2281個当日出荷UL 1449 Listing認証取得/NFPA79対応 米国向け産業機械のサージ保護要求NFPA79に対応し、米国輸出向け産業機械に取り付けできます。NFPA79:2018年版から、米国で使用される産業機械のサージ保護について記載されています。産業機械の安全関連回路が過電圧から十分に保護されていない場合は、UL規格Listing認証取得済みの本SPDの設置が必要となります。 切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き ZnO素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き 機能表示窓により目視で機能確認。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 T?V認証取得(T?V S?D Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449 Listing認証取得)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得 難燃材料(UL V-0)を使用 。RoHS規制物質対応定格電圧(V)250V AC電源供給方式三相3線200V用最大放電電流(A)(8/20μs)Imax:5000公称放電電流(A)(8/20μs)2500電圧防護レベル(kV)1.8最大連続使用電圧(V)275 AC
電源用SPD
音羽電機工業¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付き。コンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法。安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命。安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用。RoHS規制物質対応相数線数:三相3線400V用
マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤
MULTI-CONTACT¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 黒
MULTI-CONTACT¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブRoHS指令(10物質対応)対応
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)
GMC-I PROSYS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷AC/DCモデルともに600V、600Aまで、周波数測定は500Hzまで測定可能です。さらに375はiFlexのフレキシブルな電流プローブ(別売)に適合しており、2500AACまで測定レンジが広がります。
クランプ・メータ
フルーク(FLUKE)¥99,980~税込¥109,978~1セット20日以内出荷性能が大きく向上しており、幅広い電流測定の場面に最適です。Fluke376は電圧および電流のTrue-rms測定に使用され、AC/DCモデルともに1000V、1000Aまで読み取ることができます。 新しいiFlexのフレキシブルな電流プローブが付属しており、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。Fluke376はFluke337クランプ・メーターの後継品です。 付属の電流プローブでのご使用時は「ACのみの計測」となります。
研磨布ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥36,980税込¥40,6781箱(50本)47日以内出荷柔軟性の高い製品です。仕上げ研磨向け。用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A