カテゴリ

  • 安全保護具(125)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • オフィス家具(12)
  • 溶接用品(8)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en166」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEN(SKD61)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ EE-11 重松製作所

    保護メガネ EE-11

    重松製作所(30件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
    形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
  • (33123)シム、アジャスト リング ニッサン

    (33123)シム、アジャスト リング

    ニッサン
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • 溶接用色ガラス TRUSCO

    溶接用色ガラス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
    用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K
  • エコ環境のぼり グリーンクロス

    エコ環境のぼり

    グリーンクロス
    3,798税込4,178
    1枚
    15日以内出荷
    再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した環境対策のぼりです。
    用途環境対策のPRに。環境問題の注意喚起に。材質再生ポリエステル繊維100%寸法(mm)450×1500取付方式ポール取付エコマーク認定認定仕上上下部三巻縫製補強エコマーク認定番号21105006チチ左チチ10ヶ所
  • デスク リード平机(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード平机(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    57,980税込63,778
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • デスク リード平机(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード平机(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    57,980税込63,778
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    74,980税込82,478
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机 D-3段収納タイプ。D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板S1枚、仕切板M1枚、仕切板L1枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装高さ(mm)700奥行(mm)700機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • デスク リード片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード片袖机(A-3段袖)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    79,980税込87,978
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机 A-3段収納タイプ。A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板SS1枚、仕切板L2枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • デスク リード片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード片袖机(A-3段袖)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    78,980税込86,878
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机A-3段収納タイプ。 A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード片袖机(D-3段袖)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    74,980税込82,478
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の片袖机D-3段収納タイプ。 D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    94,980税込104,478
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右D-3段収納タイプ。 D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • デスク リード 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    98,980税込108,878
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右A-3段収納タイプ。 A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • 無気孔ゴーグル N-GL8533 日光物産(NIKKO)

    無気孔ゴーグル N-GL8533

    日光物産(NIKKO)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工
    用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
  • デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    94,980税込104,478
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机 左右D-3段収納タイプ。D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    付属品配線受け1個、ペントレー2個、仕切板S2枚、仕切板M2枚、仕切板L2枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • デスク リード 両袖机(2段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]

    デスク リード 両袖机(2段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)

    プラス[家具]
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左2段、右D-3段収納タイプ。 左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
    グリーン購入法適合
  • デスク リード 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード 両袖机(A-3段袖×A-3段袖)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    99,980税込109,978
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机 左右A-3段収納タイプ。A-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はA4サイズ対応の引出しになります。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    付属品配線受け1個、ペントレー2個、仕切板SS2枚、仕切板L4枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • デスク リード 両袖机(2段袖×D-3段袖)(組立サービスなし) プラス[家具]

    デスク リード 両袖机(2段袖×D-3段袖)(組立サービスなし)

    プラス[家具]
    93,980税込103,378
    1台
    12日以内出荷から16日以内出荷
    機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机 左2段、右D-3段収納タイプ。左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、。右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
    付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板S1枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合
  • コンパクトゴーグル コブラTPR bolle

    コンパクトゴーグル コブラTPR

    bolle
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    超軽量コンパクトゴーグルです。 ラバー素材のフレームが顔に密着します。 EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
    用途飛来物などからの目の保護に。仕様防曇・耐傷性形状ゴーグル型規格AS/NZS規格品レンズ色クリア加工防傷:○調整範囲(mm)ストラップ:15コーティング防曇・防傷テンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
  • 二眼型セーフティゴーグル EYE-GLOVE

    二眼型セーフティゴーグル

    EYE-GLOVE
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    欧州の耐衝撃性規格EN166に適合しており、日本学校保健会推薦用品に認定されています。 軽量で耐衝撃耐久に優れ、安全面にも配慮した商品です。
    仕様顔あたりソフト:○材質フレーム:ポリアミド樹脂(TR-90)、デモレンズ:ポリカーボネイト(PC)、ノーズパット:熱可塑性エラストマー(TPE)レンズ色クリア加工防曇・防傷レンズ交換:○紫外線カット通気孔
  • ゴグル形 保護メガネ SP-17FT 重松製作所

    ゴグル形 保護メガネ SP-17FT

    重松製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。
    用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用形状ゴグル型機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可付属品カバーグラス2枚質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
  • ゴーグル オーバーグラスタイプ 30個入 SARAYA(サラヤ)

    ゴーグル オーバーグラスタイプ 30個入

    SARAYA(サラヤ)
    24,980税込27,478
    1ケース(30個)
    当日出荷
    湿性生体物質の飛沫から医療従事者の眼を守ります。 静電気防止、曇り止め機能付きです。 テンプルの長さ調整が可能です。 サイドプロテクター EN166(欧州規格)、ANSI Z87.1(米国規格協会規格)に準拠
    仕様●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロンアズワン品番67-5721-91
  • カラーセーフティーゴーグル TRUSCO

    カラーセーフティーゴーグル

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
  • ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCO

    ビッグ二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
    材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番859-1123幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
  • ライトフィット二眼型セーフティグラス TRUSCO

    ライトフィット二眼型セーフティグラス

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。
    材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)26.92018年トラスコ掲載ページ6 0033
  • DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション

    DBLTACT 超防曇保護メガネ

    三共コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
    材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション

    DBLTACT 超防曇保護メガネ

    三共コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
    材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • グローバルソー保護メガネフィットエアー モトユキ

    グローバルソー保護メガネフィットエアー

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    わずか26g(本体18g、ガスケット8g)で業界最軽量クラスの軽さです。 業界トップクラスの軽量性と世界で最も厳しいと言われているアメリカの安全規格「ANSI Z87.1」と、欧州規格CE「EN166」認可の耐衝撃性を両立しました。 99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました。 フレキシブルにフィットするフレームと、痛くないラバーノーズパッドで、快適な着け心地を実現しました。 べんりな小袋付きです。
    用途研削・研磨作業/粉砕作業/木工作業/除草・草刈作業/スポーツ/サイクリングなどに。トラスコ品番253-4450アズワン品番65-0556-88
  • DBLTACT 超防曇保護ゴーグル 三共コーポレーション

    DBLTACT 超防曇保護ゴーグル

    三共コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
    材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーション

    DBLTACT 超防曇保護メガネ

    三共コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
    材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • ゴーグル形+フェイスシールド TGK(東京硝子器械)

    ゴーグル形+フェイスシールド

    TGK(東京硝子器械)
    3,020税込3,322
    1個
    8日以内出荷
    飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
    機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能質量(g)180規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品形状ゴーグル型レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
  • 保護メガネ STKS410 スティックス410 ボレーセイフティー

    保護メガネ STKS410 スティックス410

    ボレーセイフティー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。
    仕様マスク併用可否:○、UVカット:○付属品マイクロファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇:○、防傷:○レンズ厚さ(mm)2.2
  • RS PRO 保護メガネ 眼鏡 RS PRO

    RS PRO 保護メガネ 眼鏡

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    レンズ色 = クリア。UVカット = あり。スタイルの種類 = 眼鏡。傷防止 = あり。EN166目の保護 = F。レンズ材質 = ポリカーボネート(PC)。通気 = なし。。CE認定. EN166 (1F) EN170 (2C-1.2(クリア)) ANSI / ISEA Z87なし. RS Pro Curvo保護メガネ. スタイリッシュなRS Pro Curvo保護メガネは、カーブしたレンズで眼を完全に保護します。このメガネは軽量で、ライトデューティ用途で目を保護するように設計されています。衝撃から保護し、ソフトノーズブリッジにより快適性を高めています。アームが調整式なので長さと傾きを調整できます。 特長と利点 .安全メガネをクリアします . ポリカーボネート . 軽量 .ソフトなノーズブリッジ 調節可能なアーム 衝撃から保護 . 快適 耐スクラッチ性 用途 保護メガネは、現場の安全 / 個人保護具の中核となります。粉塵や微粒子の侵入が懸念される環境、又は高速粒子リスクを生み出す作業プロセスでは、安全ゴーグル又は安全メガネが不可欠です。適切な保護を提供し、関連する健康 / 安全基準に適合するために、作業に適した安全メガネの種類を徹底的に調査することが重要です。これらの RS Pro Curvo 安全メガネは一般に、低エネルギー研削や研磨作業で使用します。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
  • LEDライト付き保護メガネ SPG500 COAST

    LEDライト付き保護メガネ SPG500

    COAST
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ANSI Z87.1とEN166を取得する保護メガネとフレームに小型の高機能LEDライトを組込んだ製品です。本体重量は67gでゴム製ノーズパッドが付いているので長時間の装着でも快適に使用ができます。LEDライトは照らしたい対象への照射角度を調整できるだけでなく、ベゼルを回転させてワイド⇔スポットの調整ができます。照射モード(ハイ・ロー)で最大170ルーメンの明るさを発揮します。本体に内蔵されたUSB-Cポートから簡単に充電でき、1回の充電で最大16時間使用可能です。過酷な作業環境でも傷がつきにくい耐傷性レンズを採用しています。防曇コーティングとUVカットのレンズで、視界を保ちながら目を守ります。明るさや環境に合わせて、クリア/イエローのレンズを簡単に交換できます。
    付属品交換用レンズ(イエロー)トラスコ品番716-6182長さ(mm)175幅(mm)170全長(mm)(収納時)80高さ(mm)50レンズ色クリア/交換用イエロー機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド使用電池内蔵充電池(Li-ion)明るさ(Lm)ハイ:170 ロー:42照射距離(m)ハイ:75ロー:36最大点灯時間ハイ:3ロー:16
  • 保護メガネ  E-OTG2C K-excellent

    保護メガネ E-OTG2C

    K-excellent(5件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
    機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリアスペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166
  • 保護メガネ EE-70F-J 重松製作所

    保護メガネ EE-70F-J

    重松製作所(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
    形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
  • 保護メガネ  E-S914GC K-excellent

    保護メガネ E-S914GC

    K-excellent(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃レンズ色クリア材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166
  • プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス ハスクバーナ

    プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1本
    4日以内出荷
    耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
  • プロテクティブグラス(保護メガネ) ハスクバーナ

    プロテクティブグラス(保護メガネ)

    ハスクバーナ
    4,098税込4,508
    1本
    4日以内出荷
    透明なレンズの傷保護用メガネ。耳あての長さと角度を調整可能。 EN 166、ANSI Z87 +の要件に適合。
    クリアー
  • 安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)

    安全ゴーグル ウルトラソニック

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4