カテゴリ
- 安全保護具(108)
- 溶接用品(8)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- UVEX(ウベックス)(42)
- UNIVET(15)
- 重松製作所(11)
- ハネウェル(9)
- bolle(6)
- SAMURAI ELVEX(5)
- TRUSCO(4)
- 三共コーポレーション(4)
- Shu Gie Industrial(3)
- ハスクバーナ(2)
- PETZL(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- Evonne Safety Corporation(2)
- アゼアス(1)
- モトユキ(1)
- WING ACE(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- フォスター電機(1)
- SMITH OP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「en166」の検索結果

ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ EE-11
重松製作所(30件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品形状一眼型機能マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット材質ポリカーボネート(レンズ)ナイロン(フレーム)ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)質量(g)約35規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇
無気孔ゴーグル N-GL8533
日光物産(NIKKO)¥599税込¥6591個当日出荷ANSI Z 87.1規格品。EN166規格品。メガネ併用可能。UVカット。すべり止め付ゴムバンド。防曇・防傷加工用途粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業。感染症対策形状ゴーグル幅(mm)160色無色透明サイズフリー高さ(mm)80奥行(mm)70機能メガネ併用可能・防曇・防傷加工材質(レンズ)ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
コンパクトゴーグル コブラTPR
bolle¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷超軽量コンパクトゴーグルです。 ラバー素材のフレームが顔に密着します。 EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。用途飛来物などからの目の保護に。仕様防曇・耐傷性形状ゴーグル型規格AS/NZS規格品レンズ色クリア加工防傷:○調整範囲(mm)ストラップ:15コーティング防曇・防傷テンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型セーフティゴーグル
EYE-GLOVE¥8,998税込¥9,8981個当日出荷欧州の耐衝撃性規格EN166に適合しており、日本学校保健会推薦用品に認定されています。 軽量で耐衝撃耐久に優れ、安全面にも配慮した商品です。仕様顔あたりソフト:○材質フレーム:ポリアミド樹脂(TR-90)、デモレンズ:ポリカーボネイト(PC)、ノーズパット:熱可塑性エラストマー(TPE)レンズ色クリア加工防曇・防傷レンズ交換:○紫外線カット○通気孔○
ゴグル形 保護メガネ SP-17FT
重松製作所(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷防曇処理が為されております。換気口(ベンチレーター)が付いています。このためレンズの内側が曇りにくくなります。紫外線をカットし、弱めます。メガネ・マスク併用可。EN166規格適合品。用途塗装、浮遊粉じん・薬液(液体)飛沫防止用形状ゴグル型機能防曇処理、紫外線カット、メガネ・マスク併用可付属品カバーグラス2枚質量(g)90タイプメガネ併用可規格EN 規格認定材質(フレーム)ポリ塩化ビニルカバーグラスポリエステル材質(レンズ)セルロースアセテート
カラーセーフティーゴーグル
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工通気孔○
ビッグ二眼型保護メガネ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番859-1123幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
ライトフィット二眼型セーフティグラス
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。連結部分に金具を一切しないことでさらなる軽量化を実現しています。金具を使用していないため、絶縁性にも優れます。材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)26.92018年トラスコ掲載ページ6 0033
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
グローバルソー保護メガネフィットエアー
モトユキ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷わずか26g(本体18g、ガスケット8g)で業界最軽量クラスの軽さです。 業界トップクラスの軽量性と世界で最も厳しいと言われているアメリカの安全規格「ANSI Z87.1」と、欧州規格CE「EN166」認可の耐衝撃性を両立しました。 99%UVカットとくもり防止加工のレンズを採用しました。 フレキシブルにフィットするフレームと、痛くないラバーノーズパッドで、快適な着け心地を実現しました。 べんりな小袋付きです。用途研削・研磨作業/粉砕作業/木工作業/除草・草刈作業/スポーツ/サイクリングなどに。トラスコ品番253-4450アズワン品番65-0556-88
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護ゴーグル
三共コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
保護メガネ STKS410 スティックス410
ボレーセイフティー¥3,198税込¥3,5181個当日出荷防曇性能(曇りにくさ)と防傷性能(傷つきにくさ)を両立させたコーティングで、EN166(欧州規格)の【N】【K】オプションの認証を受けています。コーティングはレンズ両面に施されており、屋内から屋外への移動、または逆の場合など、幅広い環境下での使用において、効果が期待できます。クリアサイドシールド一体型デザインで、AS/NZS 規格認証の高い安全性です。デザインやレンズカラーで選べる全20種、65%以上をリサイクルポリカーボネートで製造しています。透明なクリアレンズでも紫外線を99.9%カットします。屋内外の作業や日常の花粉対策にも最適です。ウェリントン型のスタイリッシュな保護メガネです。仕様マスク併用可否:○、UVカット:○付属品マイクロファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:リサイクルポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇:○、防傷:○レンズ厚さ(mm)2.2
LEDライト付き保護メガネ SPG500
COAST¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ANSI Z87.1とEN166を取得する保護メガネとフレームに小型の高機能LEDライトを組込んだ製品です。本体重量は67gでゴム製ノーズパッドが付いているので長時間の装着でも快適に使用ができます。LEDライトは照らしたい対象への照射角度を調整できるだけでなく、ベゼルを回転させてワイド⇔スポットの調整ができます。照射モード(ハイ・ロー)で最大170ルーメンの明るさを発揮します。本体に内蔵されたUSB-Cポートから簡単に充電でき、1回の充電で最大16時間使用可能です。過酷な作業環境でも傷がつきにくい耐傷性レンズを採用しています。防曇コーティングとUVカットのレンズで、視界を保ちながら目を守ります。明るさや環境に合わせて、クリア/イエローのレンズを簡単に交換できます。付属品交換用レンズ(イエロー)トラスコ品番716-6182長さ(mm)175幅(mm)170全長(mm)(収納時)80高さ(mm)50レンズ色クリア/交換用イエロー機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド使用電池内蔵充電池(Li-ion)明るさ(Lm)ハイ:170 ロー:42照射距離(m)ハイ:75ロー:36最大点灯時間ハイ:3ロー:16
保護メガネ EE-70F-J
重松製作所(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。形状ゴーグル型機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート質量(g)約110規格EN 規格認定適合規格EN166加工硬化処理アズワン品番8-5021-02
プロテクティブグラス(保護メガネ) サングラス
ハスクバーナ(2件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1本4日以内出荷耳あての長さと角度を調整可能。キズに強いUVレンズを使用。EN 166、ANSI Z87+の基準をクリアしています。
プロテクティブグラス(保護メガネ)
ハスクバーナ¥4,098税込¥4,5081本4日以内出荷透明なレンズの傷保護用メガネ。耳あての長さと角度を調整可能。 EN 166、ANSI Z87 +の要件に適合。色クリアー
安全ゴーグル ウルトラソニック
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)
UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
一眼型保護メガネ アイスリー
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
二眼型保護メガネ アイスリー
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
ヘルメット用 バイザー
PETZL(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 また、耐擦傷性と防曇性を高めるコーティングが施されています。色クリア材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-40各種認証CE EN 166、1BT、ANSI Z87.1、EAC
二眼型遮光メガネ アイファイブ
UVEX(ウベックス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ツル調整も可能なので、より顔にフィットする遮光メガネです。長さ(mm)58幅(mm)150高さ(mm)60種類遮光メガネレンズ色グレー適合規格EN 166:2001/EN 169:2001機能ツル調整/防傷加工/防曇加工コーティングinfradur plusテンプル色ブラック×グリーン材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)
一眼型保護メガネ オーバーグラス 5X7
UNIVET¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。ツルの長さを調整できるため優れたフィット感を実現します。ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン規格適合品:EN166、EN170レンズ厚さ(mm)2.1紫外線カット○特性防傷加工
ヘルメット用 バイザーシャドウ
PETZL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。色スモーク材質ポリカーボネート質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
一眼型 保護メガネ 密着タイプ
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
二眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextremeレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
ゴーグル型メガネSP-17F
重松製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。形状ゴーグル型機能矯正メガネ併用可。防曇。レンズ交換可。紫外線カット。ベンチレーター。材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、 アイピース/セルロースアセテート質量(g)約85規格EN 規格認定適合規格EN166アズワン品番8-5021-01
一般作業用保護メガネ EE-16
重松製作所¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート適合EN166クラス1質量(g)40材質(フレーム)ポリカーボネート
一眼型保護メガネ オーバーグラス 520
UNIVET¥559税込¥6151個当日出荷メガネの上からかけられるオーバーグラスタイプです。側面部に通気口を設けています。トラスコ品番380-0788材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート規格適合品:EN166、EN170レンズ色クリアテンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット○
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
SAFETY ゴーグル 通気孔付
bolle¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。形状ゴーグル型規格EN166、EN170、UKCAレンズ色クリア適合規格EN166色(バンド)イエローレンズ厚さ(mm)2.2通気孔有UV遮蔽率(%)99.9
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013