カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自転車部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「endurance」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • MAX Endurance高耐久 microSDXC カード SanDisk(サンディスク)

    MAX Endurance高耐久 microSDXC カード

    SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
    互換性microSDXC(64GB、128GB、256GB)カード:microSDXCホストデバイスと互換性があります。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
  • MAX Endurance高耐久 microSDHC カード SanDisk(サンディスク)

    MAX Endurance高耐久 microSDHC カード

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホームセキュリティカメラやドライブレコーダー向けに構築。 長期間利用可能なこのmicroSDカードは、優れた信頼性でビデオを録画でき、データを確実に保護できます。 耐久性に優れた設計。 過酷な条件でも映像を録画できるように、SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは優れた耐温度、 防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 最大256GB7の大容量を備え、同じカードで繰り返し書き換えができるので、さらに多くの映像を 長期間にわたり録画・保存できます。 クラス10、ビデオスピードU3およびV304のSanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSD カードは、 フルHDや4Kの録画に必要なスピードを発揮します。 高速バックアップで時間を短縮。SanDisk MAX ENDURANCE 高耐久 microSDカードは読み取り速度最大100MB/秒で、 映像をすばやく転送・バックアップします。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1.02×14.99×10.92互換性microSDHC(32GB)カード:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイスとの互換性アズワン品番64-9050-31容量(GB)32UHSスピードクラスUHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラスビデオスピードクラス30(V30)
  • MTLフルード Endurance(85wt) MAXIMA(マキシマ)

    MTLフルード Endurance(85wt)

    MAXIMA(マキシマ)
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    4日以内出荷
    特殊添加剤の 配合によってフリクションロスを軽減し、ギアやクラッチを保護すると同時にシフトフィーリングやクラッチの寿命が向上。排気量や使用状況に合わせて 3種類の粘度から選択が可能。
    タイプ85WT内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade Endurance Synology(シノロジー)

    M.2 2280 NVMe SSD 400GB Enterprise Grade Endurance

    Synology(シノロジー)
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    容量(GB)400
  • ENDURANCE 26×1.50 H/E DURO(デューロ)

    ENDURANCE 26×1.50 H/E

    DURO(デューロ)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    サイズは26×1.50 H/Eのみ展開、MTBのシティライドに最適。ワイヤービード
    タイプH/Eサイズ26×1.50質量(g)690
  • TE Connectivity LEDモジュール, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity LEDモジュール, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    629税込692
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity LEDコネクタ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity LEDコネクタ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,398税込1,538
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル寸法(mm)36.5(Dia.)×27.4長さ(mm)27.4幅(mm)36.5 (Dia.)シリーズLUMAWISE Endurance SRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity LEDコネクタシーリングキャップ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity LEDコネクタシーリングキャップ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル長さ(mm)15.5幅(mm)43.5 (Dia.)寸法(mm)43.5(Dia.)×15.5シリーズLUMAWISE Endurance SRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンパーツ フロントフェアリング (Endurance) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ フロントフェアリング (Endurance)

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    139,800税込153,780
    1個
    36日以内出荷
  • R 550-17 グロスBLK [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 グロスBLK [TYPE-E]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    Endurance(耐久性)、Eight Sporks(8本スポーク)、Essential(本質的)、Effective(効果的)に由来する「E」を冠し、 ストリートに必要な耐久性・性能・デザインを追求したモデル。 ・エアボリュームの多いリム形状 エアクッション量が増え、リムにかかる衝撃を緩和し傷めにくい。 気温、気圧の変化にもエア圧が安定。タイヤ落としが増えるためタイヤを組み付けやすい。 ・耐久性の高い厚型ダンパー、軽量かつ強度のある中空ハブを採用。 ・剛性、軽さ、コストを並立し、幅広い車両にマッチする飽きのこないシンプルでレーシーなデザイン。 スポークは両側から一本ずつ交互に削りを入れ、重くなり過ぎないすっきりしたルックスに仕上げています。
    グロスブラックサイズR 550-17主な適合車種CB650R 19-24/CBR650R(ABS) 19-24 (E-Clutch含む)
  • R 550-17 GLD [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 GLD [TYPE-E]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    Endurance(耐久性)、Eight Sporks(8本スポーク)、Essential(本質的)、Effective(効果的)に由来する「E」を冠し、 ストリートに必要な耐久性・性能・デザインを追求したモデル。 ・エアボリュームの多いリム形状 エアクッション量が増え、リムにかかる衝撃を緩和し傷めにくい。 気温、気圧の変化にもエア圧が安定。タイヤ落としが増えるためタイヤを組み付けやすい。 ・耐久性の高い厚型ダンパー、軽量かつ強度のある中空ハブを採用。 ・剛性、軽さ、コストを並立し、幅広い車両にマッチする飽きのこないシンプルでレーシーなデザイン。 スポークは両側から一本ずつ交互に削りを入れ、重くなり過ぎないすっきりしたルックスに仕上げています。
    ゴールドサイズR 550-17主な適合車種CB650R 19-24/CBR650R(ABS) 19-24 (E-Clutch含む)
  • F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 ソリッドWHT [TYPE-E]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    Endurance(耐久性)、Eight Sporks(8本スポーク)、Essential(本質的)、Effective(効果的)に由来する「E」を冠し、 ストリートに必要な耐久性・性能・デザインを追求したモデル。 ・エアボリュームの多いリム形状 エアクッション量が増え、リムにかかる衝撃を緩和し傷めにくい。 気温、気圧の変化にもエア圧が安定。タイヤ落としが増えるためタイヤを組み付けやすい。 ・耐久性の高い厚型ダンパー、軽量かつ強度のある中空ハブを採用。 ・剛性、軽さ、コストを並立し、幅広い車両にマッチする飽きのこないシンプルでレーシーなデザイン。 スポークは両側から一本ずつ交互に削りを入れ、重くなり過ぎないすっきりしたルックスに仕上げています。
    ソリッドホワイトサイズF 350-17主な適合車種CB650R 19-23/CBR650R(ABS) 19-23
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-E]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    Endurance(耐久性)、Eight Sporks(8本スポーク)、Essential(本質的)、Effective(効果的)に由来する「E」を冠し、 ストリートに必要な耐久性・性能・デザインを追求したモデル。 ・エアボリュームの多いリム形状 エアクッション量が増え、リムにかかる衝撃を緩和し傷めにくい。 気温、気圧の変化にもエア圧が安定。タイヤ落としが増えるためタイヤを組み付けやすい。 ・耐久性の高い厚型ダンパー、軽量かつ強度のある中空ハブを採用。 ・剛性、軽さ、コストを並立し、幅広い車両にマッチする飽きのこないシンプルでレーシーなデザイン。 スポークは両側から一本ずつ交互に削りを入れ、重くなり過ぎないすっきりしたルックスに仕上げています。
    グロスブラックサイズF 350-17主な適合車種CB650R 19-23/CBR650R(ABS) 19-23
  • F 350-17 GLD [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-E]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    Endurance(耐久性)、Eight Sporks(8本スポーク)、Essential(本質的)、Effective(効果的)に由来する「E」を冠し、 ストリートに必要な耐久性・性能・デザインを追求したモデル。 ・エアボリュームの多いリム形状 エアクッション量が増え、リムにかかる衝撃を緩和し傷めにくい。 気温、気圧の変化にもエア圧が安定。タイヤ落としが増えるためタイヤを組み付けやすい。 ・耐久性の高い厚型ダンパー、軽量かつ強度のある中空ハブを採用。 ・剛性、軽さ、コストを並立し、幅広い車両にマッチする飽きのこないシンプルでレーシーなデザイン。 スポークは両側から一本ずつ交互に削りを入れ、重くなり過ぎないすっきりしたルックスに仕上げています。
    ゴールドサイズF 350-17主な適合車種CB650R 19-23/CBR650R(ABS) 19-23
  • R 550-17 ソリッドWHT [TYPE-E] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 ソリッドWHT [TYPE-E]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    Endurance(耐久性)、Eight Sporks(8本スポーク)、Essential(本質的)、Effective(効果的)に由来する「E」を冠し、 ストリートに必要な耐久性・性能・デザインを追求したモデル。 ・エアボリュームの多いリム形状 エアクッション量が増え、リムにかかる衝撃を緩和し傷めにくい。 気温、気圧の変化にもエア圧が安定。タイヤ落としが増えるためタイヤを組み付けやすい。 ・耐久性の高い厚型ダンパー、軽量かつ強度のある中空ハブを採用。 ・剛性、軽さ、コストを並立し、幅広い車両にマッチする飽きのこないシンプルでレーシーなデザイン。 スポークは両側から一本ずつ交互に削りを入れ、重くなり過ぎないすっきりしたルックスに仕上げています。
    ソリッドホワイトサイズR 550-17主な適合車種CB650R 19-24/CBR650R(ABS) 19-24 (E-Clutch含む)
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Xiaomi POCO Pad 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Xiaomi POCO Pad 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Xiaomi。・タブレット。POCO Pad。Redmi Pad SE 8.7 4G。Redmi Pad SE 8.7。Redmi Pad SE。Xiaomi Pad 5。Xiaomi Pad 6。Xiaomi Pad 6s Pro 12.4。・ワイヤレスイヤホン。Mi完全ワイヤレスイヤホン2 Basic。Redmi Buds 3 Pro。Redmi Buds 3。Redmi Buds 4 Lite。Redmi Buds 4 Pro。Redmi Buds 5 Pro。Redmi Buds 5。Redmi Buds 6 Play。Xiaomi Buds 3T Pro。Xiaomi Buds 4 Pro。Xiaomi Openwear Stereo。・スマートスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー。Xiaomi Bluetoothスピーカー Mini。Xiaomi サウンドアウトドア。Xiaomi サウンドポケット。Xiaomi デスクトップスピーカー。JBL。・イヤホン/ヘッドホン。JBL Club 950NC (JBLCLUB950NCBLK)。JBL Club Pro+ TWS。JBL Endurance Peak 3/JBLENDURPEAK3BLU。JBL Endurance Peak II (JBLENDURPEAKIIBLK)。JBL Jr310BT (JBLJR310BTGRN)。JBL LIVE 300TWS。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • Solid State Relay Sensata / Crydom

    Solid State Relay

    Sensata / Crydom
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • タフモバイルコーダー    V6 ユニファイン

    タフモバイルコーダー V6

    ユニファイン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
    仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30質量(g)175電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90液晶サイズ2インチバッテリー容量(Ah)4.2画素数録画画素数:200万画素外部接続USB端子、充電またはPC接続用カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
  • リモートイーサネットI/O MOXA

    リモートイーサネットI/O

    MOXA
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ)質量(g)200取付方式DINレール取り付け、壁取り付け規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6ポート数(イーサネット)2入力電圧(V)12~36DC材質(ハウジング)プラスチック相対湿度5~95% (結露しないこと)LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminalリミット設定Altitude:4000m動作温度範囲(℃)-10~60ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control listEthernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write)対応バス●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10セキュリティ機能●Authentication:Local databaseEthernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in)グリーンマーク認定
  • Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子 CORNELL DUBILIER

    Cornell-Dubilier アルミ電解コンデンサ スナップイン端子

    CORNELL DUBILIER
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 16V dc 15000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 16V dc 15000μF

    ニチコン
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors LS Series 85℃. Snap-In terminal type with 10mm mounting pitch Endurance with rated ripple current 3000 hours guaranteed PET sleeve (non PVC) Lead-free terminal platingRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    8,690税込9,559
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • DJI RC 2 DJI

    DJI RC 2

    DJI
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。
    仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC
  • TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, LEDレンズ, 直径 40mm ポリカーボネート(PC) ドーム

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = LUMAWISE Endurance Sレンズ形状 = ドーム1レンズあたりのLED数 = 1レンズ材料 = ポリカーボネート(PC)添付方法 = ねじ込み併用可能製品 = LUMAWISE Endurance S コネクタシステムです寸法 = 40 Dia. x 24.25mm透明/拡散 = クリア直径 = 40mm高さ = 24.25mm長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)50質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • GERA カーボンバー (31.7)46(54)cm DEDA ELEMENTI

    GERA カーボンバー (31.7)46(54)cm

    DEDA ELEMENTI
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。
    POB寸法(cm)44/46/48(外-外)質量(g)220(44cm)形状EOS(Endurance Optimized Position)材質UDカーボンクランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100フレア角度(°)16仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°
  • GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm DEDA ELEMENTI

    GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm

    DEDA ELEMENTI
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。
    POB寸法(cm)44/46/48(外-外)質量(g)220(44cm)形状EOS(Endurance Optimized Position)材質UDカーボンクランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100フレア角度(°)16仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°
  • SUPERENDURANCE アルミパイプ Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    SUPERENDURANCE アルミパイプ

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    15,980税込17,578
    1個
    71日以内出荷
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 600 F Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 600 F

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    159,800税込175,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Suzuki GSX 600 F
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Kawasaki ZX10 1000 Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Kawasaki ZX10 1000

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Kawasaki ZX10 1000
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Kawasaki GPX 750 R Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Kawasaki GPX 750 R

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    159,800税込175,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Kawasaki GPX 750 R
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 750 R 88 Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 750 R 88

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Suzuki GSX 750 R (1988-1988)
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 750 F 90 Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 750 F 90

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    159,800税込175,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Suzuki GSX 750 F (1990-1990)
  • SUPERENDURANCE COMPLETE CHROMIUM PLATED END MUFFLER Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    SUPERENDURANCE COMPLETE CHROMIUM PLATED END MUFFLER

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    67,980税込74,778
    1個
    71日以内出荷
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Kawasaki GPZ 1000 RX Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Kawasaki GPZ 1000 RX

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Kawasaki GPZ 1000 RX
  • フルシステム 4/1 Superendurance クロム Kawasaki Z 750 ZEPHIR Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance クロム Kawasaki Z 750 ZEPHIR

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    139,800税込153,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Kawasaki Z 750 ZEPHIR
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Yamaha FZ 750 (85-86) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Yamaha FZ 750 (85-86)

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Yamaha FZ 750 (1985-1986)
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Yamaha FJ 1200 (88-89) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Yamaha FJ 1200 (88-89)

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Yamaha FJ 1200 (1988-1989)
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Yamaha FZR 750 GENESIS 87 Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Yamaha FZR 750 GENESIS 87

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Yamaha FZR 750 GENESIS (1987-1987)
  • フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 750 R (89-91) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)

    フルシステム 4/1 Superendurance ブラック Suzuki GSX 750 R (89-91)

    Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
    179,800税込197,780
    1個
    71日以内出荷
    適合車種Suzuki GSX 750 R (1989-1991)