24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計。
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質H1(超硬[K10相当]) 被削材鋳鉄 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削材鋼全般 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質H1(超硬[K10相当]) 質量(g)300 被削材アルミ 適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68 チップ厚さ(mm)2.38
1箱(10個)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定評のあるEWN仕上げヘッドとスマートダンパーが融合。
タイプセンタースルー、防振内蔵:DP
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 600 / 5 A、Cl.1IP20 等級です
仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2780 アズワン品番65-7315-02
1個
15,980 税込17,578
欠品中

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600/1 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:600:1●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-95
1個
15,980 税込17,578
欠品中

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 500 / 5 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:500:5●入力電流:500A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7315-01
1個
16,980 税込18,678
欠品中

ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/5Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7314-29
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-83
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを250/5Aに統合することができますEACによって承認されています。IP20等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-60
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 600 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です
仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2778 アズワン品番65-7313-05
1個
23,980 税込26,378
欠品中

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600 / 5 A を統合できますEAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:600:5●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-21
1個
99,980 税込109,978
欠品中

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-16
1個
79,980 税込87,978
欠品中

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。EAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7312-78
1個
15,980 税込17,578
欠品中

1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772 アズワン品番65-7315-72
1個
15,980 税込17,578
欠品中

ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON アズワン品番65-7313-16
1個
15,980 税込17,578
欠品中

関連キーワード