フロアのホコリや軽い汚れの除去に最適です。
乾拭きでも水拭きでも使用可能です。
洗って何度でも使用可能です。
チリ・ホコリ取りにも、水の力で油汚れ落としも両方できるタイプです。
用途屋内フロア(ラミネート・ラッカー・リノリウム・ビニール加工、木・石・大理石)のホコリ・汚れ除去に。
ホコリ除去:乾拭き用。
油汚れ:水拭き用。
トラスコ品番158-6723
適合機種ENJOフロアークリーナープレート
材質ポリエステル90%、ポリプロピレン10%
長さ(mm)165
幅(mm)460
厚さ(mm)23
材質/仕上ファイバー:ポリエステル85%、ポリプロピレン15%
色青
質量(g)109
奥行(mm)165
縦(mm)165
横(mm)460
アズワン品番64-8376-97
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去します。取り除いた汚れが再付着しにくく、吸水性・速乾性に優れているため、ケバや拭き跡も残しません。洗って何度でも使用可能です。
用途鏡、ガラス、ステンレス、家電、車、OA機器などの汚れ、手垢、油膜などに。
色ブルー
トラスコ品番381-3037
材質ポリエステル82%、ポリアミド18%
質量(g)40
シートサイズ(mm)380×380
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
トラスコ品番135-1428
適合機種ENJOフロアークリーナープレート
材質ファイバー:ポリアミド80%、ポリエステル20%
幅(mm)460
厚さ(mm)23
色グレー
質量(g)115
奥行(mm)165
縦(mm)165
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
洗剤を使わずに、水だけで屋内外のフロアのひどい汚れや油汚れを除去します。洗って何度でも使用可能です。
用途屋内・外のフロア・タイル・スレート・レンガ等の、頑固な汚れ・油汚れの除去。
トラスコ品番859-8223
材質ファイバー:ポリエステル100%
質量(g)114
2018年トラスコ掲載ページ9 0237
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
フロアクリーナー専用プレートです。首が360°回転して、壁やすき間も清掃可能です。
用途テレスコープポールに取り付けて使用。
トラスコ品番381-3096
材質プラスチック
質量(g)480
寸法(縦×横)(mm)110×410
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
グローブタイプの頑丈なホコリ取りです。繊維の静電気の力で、ホコリ・チリ・髪の毛などを吸着し、空気中にホコリが飛散しにくいです。吸着剤など化学薬品不使用です。洗って何度でも使用可能です。
用途ホコリ・ちり・髪の毛・細かい砂などの除去。
材質ポリエステル他
トラスコ品番859-8259
質量(g)57
2018年トラスコ掲載ページ9 0397
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
トラスコ品番135-1429
適合機種ENJOフロアークリーナープレート
材質ファイバー:ポリエステル68%、ポリアミド32%
幅(mm)460
厚さ(mm)23
色オレンジ
質量(g)132
奥行(mm)165
縦(mm)165
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番137-2212
長さ(mm)170
幅(mm)460
質量(g)142
寸法(幅W×長さL)(mm)460×170
縦(mm)170
横(mm)460
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
超極細のマイクロファイバーが水だけで汚れを除去します。取り除いた汚れが再付着しにくく、吸水性・速乾性に優れているため、ケバや拭き跡も残しません。洗って何度でも使用可能です。
用途自動車の塗装面、フロントガラスなど屋外の硬い表面の清掃。工具・機械類の油汚れの除去。
色グレー
トラスコ品番381-3045
材質ポリエステル82%、ポリアミド18%
質量(g)49
シートサイズ(mm)380×380
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)40×230
幅(mm)40
トラスコ品番137-2213
長さ(mm)230
色グレー
質量(g)20
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ダストフレキシ55cmセット(50264)の取替用ファイバー
繊維の静電気の力で、ホコリ・ちり・髪の毛などを吸着します。ホコリを繊維の間に閉じ込めるので、飛散しにくいです。
吸着剤など化学薬品は不使用です。洗って何度でも使用可能です。自由に変形可能です。
用途手の届きにくい場所(ブラインド、棚の上や下、すき間、電灯など)の、ホコリ・ちり・髪の毛・細かい砂などの除去
トラスコ品番128-7558
材質ポリエステル68%、ポリアクリル32%
色オレンジ
質量(g)35
寸法(長さL×幅W)(mm)530×40
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。
用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに
材質ポリエステル不織布
サイズフリー
幅(cm)40
着丈(cm)51
表示内容情報班(INFORMATION TEAM)
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。
通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。
長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。
エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。
燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)
質量(g)600
幅(cm)6.7
高さ(cm)19.7
使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
比重(150)1.5
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン
液色黒色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量98mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
アルカリ性の汚れを落とします。粉末タイプ。
用途電気ポット、食器洗い機のお手入れや水回りのお掃除に。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性酸性
質量(g)500
TKG品番9-1323-1301
TKG品番(2017)6-1183-0401
1個(500g)
¥759
税込¥835
当日出荷
品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。
板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類円
材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
トラック・バス・建機車専用のインジェクタ―クリーナーです。
有効成分を独自配合し、エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。
有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。
エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。
燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)
質量(g)600
幅(cm)6.7
高さ(cm)19.7
使用頻度3ヶ月または、3万km毎に1本
奥行き(cm)6.7
1本(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出延長高圧ホース5m
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
こんなお得な商品も!

鉄粉取りバフ 円形
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果!
機械作業、手作業兼用モデルです。
ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。
ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。
50台目安。
寸法(mm)Φ150
タイプハード
危険物の類別非危険物
ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
用途ホースを延長したい時に
フックに掛け易いエンドレスタイプのゴムバンド。丈夫で、ゴミ袋の押さえやカーゴの荷崩れ防止にも。
用途トラック等のシート止め用に。
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用
対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
1個(300粒)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
文字内容喫煙所 SMOKING AREA
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
寸法(mm)400×200×1.2
質量(g)90
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408U-AAA-1
関連資料(0.76MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(0.74MB)
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途洗浄/希釈用
成分T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1%
種別T-1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
モノタロウ
¥259
税込¥285
材質ポリエチレン
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)13
質量(g)270
家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。
付属品ボール12球
材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
。電気ポットや加湿器の内部についた(カルシウムなどの)ミネラル分などの汚れをスッキリきれいに落とします。30g×4 包入り。使いやすい分包タイプになっています。
1台
¥479
税込¥527
当日出荷
エンジン内部に付着しているスラッジやワニスを除去します。
オイル交換の際、オイルフィルターを交換してください。
エンジンオイル3L~4Lに1本の割合でご使用ください。
成分潤滑油基油、添加剤、洗浄分散剤
使用方法オイル交換前にエンジンのフィラーキャップを開け、エンジンオイルに添加して下さい。【※使用中のエンジンオイル3~4Lに1缶(350ml)を目安にご使用ください。】注入後300~500kmまたは5~10日間走行した後、廃オイルを抜取り新油と交換してください。オイル交換と同時に必ずオイルフィルターの交換をして下さい。
引火点(℃)200以上(COC)
密度(g/cm3)0.88(20℃)
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)2.5
液性弱酸性
アズワン品番64-4200-47
TKG品番9-1324-1401
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料専用部品(7.4MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
マグネットで描いたり消したり自由におえかき!
寸法(mm)247×173×30
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
吹きかけて待つだけで食器や調理器具を洗浄・除菌・消臭効果があります。スプレータイプなのでスポンジでは届かない場所もきれいに洗うことが出来ます。約二回詰め替えることが出来る大容量サイズ。
シリーズエンジョイアワーズ
商品タイプつめかえ
1個(720mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ