カテゴリ

  • 切削工具(1,613)
    • スクエア超硬エンドミル(654)
    • スクエアハイスエンドミル(172)
    • ラフィングハイスエンドミル(127)
    • ボール超硬エンドミル(98)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(188)
  • 2(257)
  • 3(476)
  • 4(523)
  • 5(501)
  • 6(683)
  • 7(280)
  • 8(687)
  • 9(288)
  • 10(756)
  • 11(240)
  • 12(741)
  • 13(204)
  • 14(351)
  • 15(245)
  • 16(619)
  • 18(319)
  • 20(633)
  • 25(298)
  • 30(184)
刃長(mm)
  • 6(264)
  • 8(276)
  • 10(321)
  • 12(376)
  • 13(175)
  • 15(397)
  • 16(253)
  • 18(193)
  • 20(473)
  • 22(235)
  • 24(185)
  • 25(423)
  • 26(194)
  • 30(420)
  • 32(243)
  • 35(219)
  • 40(389)
  • 45(268)
  • 50(287)
  • 60(198)
刃数
  • 4
  • 1(75)
  • 2(1,673)
  • 3(563)
  • 5(215)
  • 6(398)
  • 7(46)
  • 8(92)
  • 9(18)
  • 10(53)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(53)
  • 4(348)
  • 5(27)
  • 6(886)
  • 7(18)
  • 8(748)
  • 9(12)
  • 10(829)
  • 11(7)
  • 11.7(6)
  • 12(797)
  • 14(91)
  • 15(6)
  • 16(667)
  • 18(56)
  • 20(659)
  • 25(331)
  • 32(223)
  • 42(75)
  • その他(10)
全長(mm)
  • 45(140)
  • 50(435)
  • 60(516)
  • 63(102)
  • 65(129)
  • 70(344)
  • 75(363)
  • 80(334)
  • 83(97)
  • 90(350)
  • 100(455)
  • 105(98)
  • 110(335)
  • 115(92)
  • 120(205)
  • 125(161)
  • 130(125)
  • 140(179)
  • 150(179)
  • 160(133)
材質
  • CBN焼結体(6)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(31)
  • その他(42)
  • エボナイト(3)
  • コバルトハイス(113)
  • サーメット(7)
  • ダイヤモンド(3)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(153)
  • 粉末ハイス(78)
  • 超硬合金(879)
  • (4)
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・エボナイト・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・粉末ハイス・超硬合金・鋼
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • OSG(オーエスジー)(115)
  • 三菱マテリアル(95)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(124)
  • NACHI(不二越)(131)
  • S&K(三興製作所)(135)
  • NS(日進工具)(126)
  • ユニオンツール(32)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • FKD(フクダ精工)(28)
  • 日進(119)
  • グーリング(79)
  • イスカル(51)
  • プロトティップ(49)
  • 岡崎精工(47)
  • 京セラ(47)
  • WIDIN(43)
  • 住友電工ハードメタル(35)
  • エスコ(33)
  • RYOCO(菱高精機)(28)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・NS(日進工具)・ユニオンツール・ニチアロイ(日本超硬)・FKD(フクダ精工)・日進・グーリング・イスカル・プロトティップ・岡崎精工・京セラ・WIDIN・住友電工ハードメタル・エスコ・RYOCO(菱高精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(260)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(42)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enndomiru」の検索結果

1,613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃モノタロウ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ロング 4枚刃 センタカットモノタロウ(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,584税込1,742
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
1,032税込1,135
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
ヘビーエンドミル NACHI(不二越)ヘビーエンドミルNACHI(不二越)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
4枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)45
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
ラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
材質コバルトハイス
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)+0.020~0
Gスタンダードエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル4枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
コーナーRカッター EIKO(栄工舎)コーナーRカッターEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーRカッター
用途R加工R公差(mm)±0.03
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 4枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング WH-REELOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)コーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇表面処理WXLコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
マルチマスターヘッドMMEC E イスカルマルチマスターヘッドMMEC Eイスカル
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から30日以内出荷
マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度23/26°AMBERコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 耐熱性、高滑り性を兼ねそろえたアンバーコーティングはステンレスに相性が良いです。もちろん一般鋼に対しても問題はありません。弱ねじれの防振機能はZ軸方向に負荷を掛けたくない加工に最適なエンドミルです。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|2326MT2表面処理AMBERコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)23/26
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1061度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。水溶性切削液の使用とともに加工も行えますが、コーティングの良さを最大限に活かす場合はドライ加工を推奨いたします。SCMやSKDといった生材においてもこちらのPOWERコーティングをご使用することをお勧めいたします。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538PT表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 チップブレーカタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工逆段ハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
8,198税込9,018
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45°Blue nanoコーティング付 4枚刃TOTIME
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ハイヘリカル高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|4345HT表面処理Blue nanoコーティングリード角(°)43/45
Xsミルジオ NACHI(不二越)XsミルジオNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型鋼から難削材まで幅広く対応します。
材質超硬合金刃数4全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理Xs(TiAIN)コートねじれ角強ねじれ公差(mm)-0.014~-0.028シャンク径公差(mm)h6
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃TOTIME
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越)アクアREVOミル 4枚刃 1.5D GタイプNACHI(不二越)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
刃数4表面処理REVO M
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム SUS用高能率”Z”エンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス加工の概念を変える、びびりを抑え、加工時間が大幅短縮できるエンドミルです。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムコーティング無限コーティングプレミアム
...