カテゴリ

  • 建築金物(18)
    • 戸車(15)
  • 作業工具(33)
    • エンドニッパー(1)
  • パソコン/周辺機器(182)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • バイク部品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 測定用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ep 160」の検索結果

509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンドニッパ KTC

    エンドニッパ

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    線材の切断用工具に適しています。突起している釘の切断もできます。
    トラスコ品番373-4196質量(g)220寸法L(mm)160呼び寸法160切断可能線径(Φmm)硬線:2軟線:2.6
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • 調整戸車 SYS(シブタニ)

    調整戸車

    SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • DS調整戸車 アトムリビンテック

    DS調整戸車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    戸を上下方向に調整できます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)30タイプV型仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
  • 上下調整戸車 BIDOOR(ビドー)

    上下調整戸車

    BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)20/扉仕上シルバー
  • 調整戸車(ディグレール用) SYS(シブタニ)

    調整戸車(ディグレール用)

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂軸受名称ボールベアリング仕上枠:生地、車:生地
  • 調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 鉄枠

    ヨコヅナ(7件のレビュー)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • 調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車14型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • SplineTYO セーフティーポーチ EP

    SplineTYO セーフティーポーチ

    EP
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます。ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計。確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア。多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能
    仕様撥水材質表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム寸法(mm)210×10×160グリーン質量(g)100備考【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5真円度・直径不同(μm)0.3
  • EPボックス サンコー[日用品]

    EPボックス

    サンコー[日用品](2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    高機能素材「エペラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい特性を持っています。保冷・保温性に優れ、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱として最適です。軽量ですので、荷役作業も楽におこなえます。
    材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)ブルー
  • 2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン

    2液系弾性接着剤 EP001K

    セメダイン(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(320mL)ほか
    当日出荷
    二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
    用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
  • EPボックスフタ サンコー[日用品]

    EPボックスフタ

    サンコー[日用品](1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)ブルー
  • 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 鉄枠

    ヨコヅナ(13件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 160WIR

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)61幅(mm)57.9取付スルーホール奥行(mm)12.7規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTEP 160WIR定格電力(W)160最高温度(℃)75出力点数1動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.1%絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
  • 3段フランジ耳栓 EP-25C ケー エクセレント

    3段フランジ耳栓 EP-25C

    ケー エクセレント
    129税込142
    1組
    当日出荷
    エラストマー製の3段フランジ型の耳栓です。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプです。
    トラスコ品番439-0577適合機種材質エラストマーグリーンサイズフリーコード有(700mm(±20))NRR値26(dB)ケースSNR値27(dB)
  • 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車

    ヨコヅナ(35件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)
  • エポキシ樹脂系接着剤 EP330 セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 EP330

    セメダイン(12件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1缶(3kg)
    当日出荷
    強力な接着力と広範な材料に使用できる接着性を有し、作業性に優れた使いやすい二液混合常温硬化型エポキシ樹脂系接着剤です。 短時間で硬化する、常温・速硬化タイプです。 混合比が1:1で計量がしやすく主剤にはピンク色の着色があるため、硬化剤との識別が容易です。 主剤のピンク色は混合後に消失します。 他のエポキシ樹脂系接着剤(メーカー比)と比較してたわみ性に優れています。 異種間材料の接着における熱膨張による歪み、機械的衝撃、振動、はく離に対して優れた耐性を示します。 二液混合による化学反応硬化をするため、被着材にある若干のギャップであれば充てん接着が可能です。 熱可塑性樹脂系接着剤に比べ耐熱性・耐寒性に優れています。実用耐熱温度:-40℃~80℃ 絶縁性に優れています。
    用途【1.】金属・ガラス・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に適しています。 例:金属部品の補修(機械部品・工具)、ガラスと金属の接着(照明器具・ディスプレイ) 【2.】電子部品・精密機器の接着やシーリングに適しています。 例:基板や電子ユニットの固定・封止(ポッティング)、センサーや小型機器の組立 【3.】建材・構造部材・異種材料の接着や補修に適しています。 例:金属×木材・金属×石材など異種材料の接着、屋内設備の補修・組立体積抵抗率(Ωcm)3.8×1011引張剪断強度(N/mm2)17.5T型剥離強度(N/mm)0.47硬度(ショア D)82ガラス転移点(℃)43主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • V型調整戸車 エスコ

    V型調整戸車

    エスコ(7件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA986RF-11材質(車輪)ウレタン樹脂タイプ山V型耐荷重(kg)15(2個)調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6材質(軸受)Duメタルサイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    5,998税込6,598
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)シールドシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    5,798税込6,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • YC-200TR6部品 NO34 操作基板 パナソニックコネクト

    YC-200TR6部品 NO34 操作基板

    パナソニックコネクト
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300TR6部品 NO34 操作基板 パナソニックコネクト

    YC-300TR6部品 NO34 操作基板

    パナソニックコネクト
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • 小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型 エレポン

    小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型

    エレポン
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
    材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ
  • アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    36,172税込39,789
    1本
    4日以内出荷
    エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質SMG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金表面処理ノンコートねじれ角(°)50
  • 調整戸車(木製引戸用)K3F型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K3F型

    家研販売(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)30材質(本体)
  • アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS160形チェーン

    椿本チエイン
    1,598税込1,758
    1リンク
    9日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
  • ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
  • SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    ・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
    仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降材質アルミニウム, プラスチックシルバー質量(g)実質量:58±5温度(℃)5~35湿度(%RH)20~80型番SST-EP11S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123ケーブル長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,198税込4,618
    1台
    7日以内出荷
    ・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応。・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応。・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応。・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応。・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能。・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
    材質アルミニウム + プラスチック木炭質量(g)実質量:18.75備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。型番SST-EP07C-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50解像度60Hzで4096×2160まで出力信号HDMIメス(HDMI 2.0)ケーブル長(mm)100動作温度(℃)0~45チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176RoHS指令(10物質対応)対応信号入力USB 3.1 Type-Cオス動作湿度(%RH)10~80
  • ハウステック マキフタ 1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4020 ハウステック

    ハウステック マキフタ 1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4020

    ハウステック
    16,980税込18,678
    1枚
    11日以内出荷
    適合フェリテプラス コレンテワイド浴槽用寸法(mm)1560×1000(切欠付き)ホワイト
  • ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×750切欠) EP16-PT4017 ハウステック

    ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×750切欠) EP16-PT4017

    ハウステック
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    適合フェリテプラス コレンテ浴槽用寸法(mm)1560×750(切欠付き)ホワイト
  • ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4019 ハウステック

    ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×1000切欠) EP16-PT4019

    ハウステック
    19,980税込21,978
    1枚
    11日以内出荷
    適合フェリテプラス コレンテワイド浴槽用寸法(mm)1560×1000(切欠付き)ホワイト
  • ディスクローター ESMRT54SEP 160mm 外SPLロックリング SHIMANO(シマノ)

    ディスクローター ESMRT54SEP 160mm 外SPLロックリング

    SHIMANO(シマノ)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    素早い取付けのセンターロック方式。SM-RT53に比べ、10%軽量化。レジンパッド専用
    用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング付き(外スプライン)。外径:160mm。ローター|素材:ステンレス
  • ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×750切欠) EP16-PT4018 ハウステック

    ハウステック マキフタ1600サイズ(1560×750切欠) EP16-PT4018

    ハウステック
    14,980税込16,478
    1枚
    16日以内出荷
    適合フェリテプラス コレンテ浴槽用寸法(mm)1560×750(切欠付き)ホワイト
...
丸鋸 刃 160特集