カテゴリ

  • 安全保護具(54)
  • 制御機器(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 機構部品(20)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク純正部品(18)
  • 物流用品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 切削工具(16)
  • 空調・電設資材(15)
  • 家電(15)
  • 作業工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 事務用品(13)
  • バイク部品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • オフィス家具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 電気材料(10)
  • 安全用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 照明(5)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)

「ep-1」の検索結果

608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングオイルEP-1 ニコテックカッティングオイルEP-1ニコテック
10,980税込12,078
1缶(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
難接着材料用接着剤 EP001N セメダイン難接着材料用接着剤 EP001Nセメダイン(16件のレビュー)
969税込1,066
1セット(40g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
接着のしにくかったポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレートなどの エンジニアリングプラスチックやステンレス、アルミの接着にご使用いただける接着です。 高強度タイプの弾性接着剤です。 混合して40分後から硬化が始まります(23℃)。 耐熱+120度、耐寒-60度が目安です。
用途汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。 振動や冷熱繰り返しの使用条件での接着。 各種工芸品の製作。成分エポキシ樹脂系剪断接着強さ(N/mm2)11.0T型剥離強度(N/mm)3.42主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【動きづらくなる時間】約40分、【実用強度に達する時間】約24時間(23℃湿度50%)硬化後:アイボリー主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:変成シリコーンポリマー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着関連資料接着剤を選ぶ早見表危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
EP1アツリヨクケイ アサダEP1アツリヨクケイアサダ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
圧力計
ニグルーブ EP-1K 出光NTGニグルーブ EP-1K出光NTG
28,980税込31,878
1缶(16kg)
4日以内出荷
用途鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受・プレス機械の潤滑箇所・その他、高荷重が掛かる潤滑箇所使用温度範囲(℃)-20~+120滴点(℃)189混和ちょう度327(25℃)離油度質量(%)3.1(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.7蒸発量(%)0.27(99℃ 22h)危険物の類別非危険物混和安定度350(10万回)
2液系弾性接着剤 EP001K セメダイン2液系弾性接着剤 EP001Kセメダイン(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(320mL)ほか
当日出荷
二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。
用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆可使時間(分)20主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー硬度(ショア A)78主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分硬化後:アイボリー危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等
BARENDミラーENTERPRISE-EP1BK DAYTONA(デイトナ)BARENDミラーENTERPRISE-EP1BKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様●左右共通。片側1本入り● アーム部:ブラックアルマイト● ブラック/ハウジング部:CNC加工、ブラストブラックアルマイト仕上げ
バーエンドミラーアダプター EP1 RED DAYTONA(デイトナ)バーエンドミラーアダプター EP1 REDDAYTONA(デイトナ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製バーエンドミラーアダプターは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様●左右2個セット適合●ハンドル内径Φ12~Φ22のミリハンドル/インチハンドルに適合●アルミ削り出しブラックアルマイト仕上げ
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/RED DAYTONA(デイトナ)ロッドミラーENTERPRISEーEP1/REDDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1 DAYTONA(デイトナ)HIGHSIDERバーエンドミラー エンタープライズEP1DAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれのバーエンドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
種別左右共通仕様●左右共通。片側1本入りセット内容片側1本入り材質アーム部:ブラックアルマイト、ハウジング部:CNC加工
ロッドミラーENTERPRISEーEP1/BK DAYTONA(デイトナ)ロッドミラーENTERPRISEーEP1/BKDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器10型初田製作所(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型薬剤量(kg)3.0種類薬剤/粉末ABC放射時間約15秒(20℃)種別蓄圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、Cトラスコ品番859-4417質量(kg)約4.8高さ(mm)約467奥行(mm)約128全幅(mm)約200エコマーク認定認定型式承認番号消第29~1号RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用工進(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
欠品中
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライトタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
ボルトナットカバー 岩田製作所ボルトナットカバー岩田製作所(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
エコペダルペール TRUSCOエコペダルペールTRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。適合45L用ポリ袋形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
耐震金具L形 シロクマ耐震金具L形シロクマ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチールオフホワイト(アイボリ)
コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油コスモNEWダイナマックスグリースコスモ石油(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(400g×20本)ほか
3日以内出荷
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)スキントーンサージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(15件のレビュー)
639税込703
1セット(1巻)
当日出荷
肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m)9.1
コウアツホース1M/EP440 アサダコウアツホース1M/EP440アサダ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
電動テストポンプ用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-38
充電式灯油ポンプ 工進充電式灯油ポンプ工進
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能
用途油の移送
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(80本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
マイクロポア(TM)サージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロポア(TM)サージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2件のレビュー)
529税込582
1袋(1巻)
当日出荷
中程度の粘着力です。湿った皮膚によくつく粘着剤です。柔かい素材で肌に優しく、通気性があります。ガーゼ固定やドレッシング材の補助固定に適しています。
材質テープ部/レーヨン不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
環境対応型はさみ 先細再生ペット フッ素 長谷川刃物環境対応型はさみ 先細再生ペット フッ素長谷川刃物(7件のレビュー)
469税込516
1丁
当日出荷
刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
キャップE(PVC) 岩田製作所キャップE(PVC)岩田製作所(3件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
569税込626特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,498税込3,848
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)ブラック質量(g)16ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオ耳栓タイプ インナーイヤー カナル ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオ耳栓タイプ インナーイヤー カナル ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(XS/S/M/L)ブラック質量(g)12ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】14×21×19マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径9mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】8マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1.5
ミラレックスF 未来工業ミラレックスF未来工業(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(30m)ほか
当日出荷
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
メッシュポシェット TRUSCOメッシュポシェットTRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
財布やスマートフォン等の小物を携帯するのに便利なバッグです。 メッシュ生地のため軽く、中身が見やすい仕様です。
材質ポリエステル仕様上部ファスナー付寸法(幅W×高さH)(mm)250×200ひも長(cm)(肩)120
トランスポア(TM)サージカルテープ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポア(TM)サージカルテープSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
529税込582
1袋(1巻)
当日出荷
容易にすばやく切れる穿孔半透明フィルムテープです。中程度の粘着力です。
材質テープ部/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9.1
耐震ゲルマット シロクマ耐震ゲルマットシロクマ
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
エンドキャップクリンピングプライヤー ParkTool(パークツール)エンドキャップクリンピングプライヤーParkTool(パークツール)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。
材質スチール
非磁性ピンセット EPシリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)非磁性ピンセット EPシリーズEIGERTOOL(アイガーツール)
759税込835特価
1個
当日出荷
磁力を帯びないので精密機械に悪影響を与えない非磁性ピンセットです。カラーコーティングにより溶接部の磁化も防いでいます。
エバーズ プロ カーボン チェーンスプレー EVERSエバーズ プロ カーボン チェーンスプレーEVERS
1,898税込2,088
1個(100mL)
当日出荷
耐水性、防汚性に優れ、ベトつきを抑えた全天候対応のドライタイプの自転車用潤滑剤。
用途チェーン・シフトレバー・ワイヤーケーブルの長期潤滑・防錆にタイプドライアズワン品番64-9558-28
重機接触対策プレート TRUSCO重機接触対策プレートTRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。トラスコ品番257-2299材質発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品品名重機安全プレート縦(mm)140横(mm)800取付け方法マグネット
電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せる エレコム電子メモパッド メモ帳 ロック機能付き ワンタッチ消去 電池交換可能 書いて消せるエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。 メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面の12インチです。 ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 本体側面の溝にスライドさせてタッチペンの固定が可能です。専用のストラップが付属しているのでタッチペンの紛失も防げます。 コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)材質ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABSブラック質量(g)約210(電池含む)使用電池CR2025連続動作時間約50時間収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×6×192使用可能日数約300日 ※1日の消去回数が約20回の場合繰り返し・詰め替え対応
...